カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 農業機械(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「hw1k」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気)HW1KシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から81日以内出荷
品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状-回路-
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から43日以内出荷
Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
保護構造IP65接点構成2a端子形状M3.5ねじ端子ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ鍵抜け全抜け
鍵操作形セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 22MMIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●カム指定記号:Jまたは無指定保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)定格使用電圧(V)AC/DC24(照光部)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ディスクタンブラータイプ
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式各位置停止接点構成4b取付穴径(Φmm)22ノッチ数2ノッチ角度(°)90形状分離形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から80日以内出荷
Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個ほか
翌日出荷から80日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
15,980税込17,578
1個(1kg)
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液晶保護フィルム HUAWEI P20 Pro / HW-01K 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HUAWEI P20 Pro / HW-01K 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
特性ブルーライトカット/反射防止適合機種HUAWEI P20 Pro / HW-01K取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
液晶保護フィルム HUAWEI P20 Pro / HW-01K 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HUAWEI P20 Pro / HW-01K 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HUAWEI P20 Pro / HW-01K取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム HUAWEI P20 Pro / HW-01K 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HUAWEI P20 Pro / HW-01K 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HUAWEI P20 Pro / HW-01K取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
HUAWEI P20 Pro HW-01K 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 ストラップホール付 スタンド機能 LEPLUSHUAWEI P20 Pro HW-01K 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 ストラップホール付 スタンド機能LEPLUS
349税込384
1個
8日以内出荷
上質なPUレザーを使用/エッジの効いたシャープなデザイン/動画視聴に最適なスタンド機能/カード収納:1枚/ストラップホール付き
対応機種HUAWEI P20 Pro HW-01Kタイプ手帳型特性カードポケット・ストラップホール・スタンド機能・マグネット付・薄型
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から31日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
TypeC-3.5mmイヤホンジャック アナログ変換+TypeC充電口 ラスタバナナTypeC-3.5mmイヤホンジャック アナログ変換+TypeC充電口ラスタバナナ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
本製品は、スマートフォン・タブレットのType-C端子を3.5mmステレオ端子と充電用Type-C端子に分割して、 音楽を聴きながら充電ができるようにする接続コードです。 イヤホンマイクを接続すると通話でもご使用いただけます。
適合機種(2019/5月現在)【ドコモ】SO-01L (Xperia XZ3)、SO-04K (Xperia XZ2 Premium)、SO-05K (Xperia XZ2 Compact)、SO-03K (Xperia XZ2)、HW-01K (HUAWEI P20 Pro)、【au】SOV39 (Xperia XZ3)、SOV38 (Xperia XZ2 Premium)、SOV37 (Xperia XZ2)、【ソフトバンク】Xperia XZ3、Xperia XZ2、HUAWEI Mate 20 Pro、HUAWEI Mate 10 Pro、【MVNO機種】HUAWEI Mate 10 Pro、HUAWEI P20、OPPO R17 Proケーブル長(cm)約6オス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオ端子、USB Type-C
バーキュート ほうき クネットタイプ ハード バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ ハードバーテック
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)342幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
モジュール エアー バッグ (1A) MAZDA(マツダ)モジュール エアー バッグ (1A)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
バーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ハード バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ハードバーテック
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途粘体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)391幅(cm)452018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
ローラチエーン BIGM(丸山製作所)ローラチエーンBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
規格RS3585リンク部品名称ローラチエーン関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB)図解NoMSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.17、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.14、MS410RCL-M 自動整列巻取装置(2)部品_No.14、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.36
ローラーチエーンクミタテ(100リンク) BIGM(丸山製作所)ローラーチエーンクミタテ(100リンク)BIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様20,21フクム規格RS35100リンク関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.71MB)図解NoMS410R2-M 自動整列巻取装置部品_No.67、MSC1-103DW 巻取駆動部品 ローラーチエーンクミタテ(100リンク)_No.19、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.13、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.67
ローラチエーンクミタテ BIGM(丸山製作所)ローラチエーンクミタテBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
備考17~19フクム規格RS3587リンク部品名称ローラチエーンクミタテ関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB)図解NoMS410RCL-M 自動整列巻取装置(2)部品_No.13、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.35、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.13、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.16
6カクボルトW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X40(M)関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.9MB)図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.53、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.11、MSV613R2-K-A(13X130M) カバー部品_No.17、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.16、MS513EA-M フレーム部品_No.19、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.41、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.23、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS551DR6T-K エンジン部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.31、MS653DFR-Y スライダクミタテ部品_No.24、MRS30-130 トランスミッション部品_No.53、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ 撹拌組立、座席部品_No.38、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.3など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格M8X35部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.95MB)図解NoVSM-1010 ファン駆動部品_No.36、SSA-L600 ファン・ファンケース部品_No.17、VSM-1020 ファン駆動部品_No.36、GX-1500J 副変則レバー部品_No.3、SSA-L1000 ファンケース部品_No.11、MS410RCL-M ホース巻取機部品_No.5、MS410RCL-K ホース巻取機部品_No.5、SSA-G530 フロントアクスル(新タイプ)部品_No.17、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.20、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.10、SSA-G530 フロントアクスル(旧タイプ)部品_No.17
ローラチエーン BIGM(丸山製作所)ローラチエーンBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
規格RS3575リンク部品名称ローラチエーン関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB)図解NoMSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.38、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.36、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.40、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.38、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.36、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.29、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.38、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.40
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X60関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.14MB)図解NoMSA413R3-K-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSA413R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MS513R3S-Kアワジ ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MSA413R3-2M-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MSA513R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.47、MSA513R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ナベコネジ(+)_No.48、MSA613R3-M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.25、MSA513R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ナベコネジ(+)_No.65、MSA413R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.47、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.65、MSA413R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ナベコネジ(+)_No.65、MSA613R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.25
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
81日以内出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:右リターン保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)60ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)定格使用電圧(V)AC/DC24(照光部)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ディスクタンブラータイプ