カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「hy-38」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
  • 危険物標識(ヨコ) 日本緑十字社

    危険物標識(ヨコ)

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし材質スチール(メラミン焼付)厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×600質量(g)570取付方式穴4
  • ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業

    ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)

    正峰工業(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
    材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
  • ショートエコワイド シール付 トップ工業

    ショートエコワイド シール付

    トップ工業(22件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド
  • ホースバンド HY型 三商

    ホースバンド HY型

    三商
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ユニクロムメッキ製
  • 危険物標識(危険物取扱所) ラミ横 日本緑十字社

    危険物標識(危険物取扱所) ラミ横

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    種別場所材質ラミプレート形状標識サイズ300×600×1mm
  • モンキ形トルクヘッド トップ工業

    モンキ形トルクヘッド

    トップ工業
    ¥9,798税込¥10,778
    1丁
    当日出荷
    トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
    用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
  • チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    チューブラ引戸鎌錠

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
    仕様表示付色シルバー適合扉厚(mm)28~36
  • ケース引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    ケース引戸鎌錠

    MK(丸喜金属本社)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターン当らない様、戸当が必要)です。
    仕様表示付色シルバー
  • ヒーター&パッド(L),クッション MAZDA(マツダ)

    ヒーター&パッド(L),クッション

    MAZDA(マツダ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
  • [EA304HY用] AWG26-38 ブレード エスコ

    [EA304HY用] AWG26-38 ブレード

    エスコ
    ¥21,500税込¥23,650
    1組
    8日以内出荷
    EA304HY用ブレード
    仕様●AWG:26・28・30・32・36・38
  • ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業

    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

    トップ工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向右
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
  • モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%負荷方向右
  • グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業

    グリップ付プリセット形トルクハンドル

    トップ工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
  • ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5Stack

    ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

    M5Stack
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
    セット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
  • ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5Stack

    ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

    M5Stack
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントなどに対応 AI音声認識 Edge-cloud コラボレーション、モデル管理 メインコントローラ:ESP32-S3 9軸センサ Edge AI推論 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵 赤外線発光制御に対応 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMSデジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
    セット内容ATOM S3R ×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R:24.0×24.0×12.9、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R:6.6g、Atomic Echo Base:6.3gセンサー【6軸IMU(BMI270)】精度:0.05%(加速度)、0.05°/s(角速度)、I2C アドレス:0x68【3軸地磁気(BMM150)】精度:0.3μT、BMI270に設置、地磁気データはBMI270経由で取得マイクロフォン部【MEMS】MSM381A3729H9BPC、SNR:65dBインターフェース【拡張】底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート動作温度0~+40℃解像度【カラーIPS】128×128使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz)、USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω照射角赤外線エミッター:180°放射距離12.46m(障害物がない場合)ドライバ種類TFTドライバ:GC9107オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I 2 Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ/8MB PSRAMアンプタイプNS4150B:D級パワーアンプ
  • 東山フィルム クリーンセパ(非シリコーン)10枚入 HY-NSシリーズ 東山フィルム

    東山フィルム クリーンセパ(非シリコーン)10枚入 HY-NSシリーズ

    東山フィルム
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    非シリコーン系のPETセパレータです。
    仕様●A4(210mm×297mm)●38μm厚●剥離力:1000mN/50mm●加熱剥離力:3800mN/50mmアズワン品番65-9557-38
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    プログラム可能なリアルタイムクロックモジュール。低電力のCMOSリアルタイムクロック/カレンダーチップHYM8563を使用したプログラム可能なリアルタイムクロック(RTC)モジュールです。I2Cインターフェースを使用し、システム時計としてさまざまな組み込み機器に使用できます。秒/分/時/日/月/年をサポートし、時間データの読み取りと書き込みができます。32.768kHzの高精度クロック水晶により、時間誤差を大幅に削減しました。低消費電力なので、コイン電池で何年も継続して動作することができます。センチュリーマーク付き。I2C通信インターフェース。【用途】。時計、アラームクロック。電源オフ時間の同期。
    仕様●クロックチップ:HYM8563●水晶周波数:32.768kHz●通信インターフェース:I2C(アドレス:0x51、最大転送速度:400kbps)●電源供給電圧:5VDC●重量:4.1g●サイズ:48×24×8mm●【セット内容】●RTCユニット ×1●コイン電池(38mAh)×1●HY2.0-4Pケーブル ×1アズワン品番67-0398-04
  • 屋内壁掛蓄電システム POWER YIILE HEYA エリーパワー

    屋内壁掛蓄電システム POWER YIILE HEYA

    エリーパワー
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    8日以内出荷
    「安全」「長寿命」「温度特性」に優れた国内自社工場生産のオリビン型リン酸鉄リチウムを採用し、世界で始めてTUV-Sマークを取得したシステム内蔵の「HY BattEliiy(HYバッテリー)Lシリーズ」を使用しています。壁掛けタイプの蓄電池です。ご家庭・オフィス等で使用しても運転音が気にならない、約38dB以下の静音設計です。10年間メンテナンスフリーでご使用いただけます。ごあんしんサービス(無料)ご加入で、無償で10年間のメーカー保証をします。
    用途BCP、停電対策に。非常用電源、電力のバックアップに。付属品入力用ACケーブル1本(適合コンセント:2極接地極付コンセント)、AC入出力ケーブル抜け防止コネクタ(3個)、壁掛け金具(1台)、壁掛け金具取付用木ネジ(呼び径4.8×45) (10個)トラスコ品番705-5475幅(mm)150容量蓄電池:1.3kW/h高さ(mm)390奥行(mm)650周波数(Hz)50/60最大出力(W)500出力電圧(V)単相AC100入力電圧(V)単相AC100定格出力(W)500連続使用可能時間【定格出力】120分運転音(dB)38以下定格出力電力(W)500充電時間(時間)約3(工場出荷時)(AC入力時)負荷力率1停電切替時間約10秒(工場出荷時)