カテゴリ
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「hy-75」の検索結果

ネオピタテープ
因幡電工(78件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(4巻)当日出荷非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス
東正車輛(13件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から16日以内出荷フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード
東正車輛(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷から16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
平型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
ユニセイキ¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番471-9298幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度±(10+L/100)μm
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ
東正車輛¥269,800税込¥296,7801台16日以内出荷から21日以内出荷スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥419,800税込¥461,7801台16日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。タイプジャバラ付固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥269,800税込¥296,7801台16日以内出荷スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ミニエイト モータ
リューター(日本精密機械工作)¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥249税込¥2741個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
手動比例切換弁
ダイキン工業¥58,840税込¥64,7241個50日以内出荷バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。