「hyper meta」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hyper Meta ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    Hyper Meta ポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    ¥139~税込¥153~
    1冊(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Hyper Metaとは、強力素材で柔軟性があるメタロセンポリエチレンを配合した次世代ポリ袋です。薄くても強力で、CO2の削減にも効果があります。引き裂き強度、引っ張り強度、突き刺し強度がより優れています。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ

    ポリ袋 エコノミータイプ

    モノタロウ(532件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
    用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ販売区分業務用
  • ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ

    ゴミ袋 エコノミータイプ

    モノタロウ(724件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
    用途ごみ処理、保管など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ販売区分業務用
  • ゴミ袋 モノタロウ

    ゴミ袋

    モノタロウ(823件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
    用途ゴミ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ入数(枚)100販売区分業務用
  • 業務用強力ポリ袋 ジャパックス

    業務用強力ポリ袋

    ジャパックス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
    材質ポリエチレン(メタロセン配合)入数(枚)100
  • ポリ袋 10枚入り モノタロウ

    ポリ袋 10枚入り

    モノタロウ(854件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
    用途ゴミ処理、保管などタイプツルツルタイプ
  • ポリ袋 モノタロウ

    ポリ袋

    モノタロウ(1124件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
    用途ゴミ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ入数(枚)100販売区分業務用
  • Nシリーズポリ袋 日本サニパック

    Nシリーズポリ袋

    日本サニパック(52件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1冊(10枚)
    当日出荷
    スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
    材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L モノタロウ

    バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1パック(100枚)
    欠品中
    環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。
    用途ゴミ処理、保管用など材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)厚さ(mm)0.013色半透明入数(枚)100容量(L)20縦(mm)600横(mm)500寸法(横×縦)(mm)500×600バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230286バイオマス配合率(%)10
  • スマートC20ー30L 日本サニパック

    スマートC20ー30L

    日本サニパック(23件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(50枚)
    当日出荷
    20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
    材質HDPE入数(枚)50容量(L)20~30寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • おトクな!ペール用ゴミ袋 日本サニパック

    おトクな!ペール用ゴミ袋

    日本サニパック(4件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1冊(25枚)
    当日出荷
    20L程度の角・丸ペール用のゴミ袋になります。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)288入数(枚)25寸法(横×縦)(mm)520×600RoHS指令(10物質対応)対応
  • おトクな増量30L白半透明 日本サニパック

    おトクな増量30L白半透明

    日本サニパック(40件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個(30枚)
    当日出荷
    30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。
    材質LLDPE入数(枚)30容量(L)30寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフなゴミ袋 ハウスホールドジャパン

    タフなゴミ袋

    ハウスホールドジャパン(6件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかりした強度の大容量45Lのタフなゴミ袋です。高密度素材・強度抜群のポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。 。ゴミの分別から収納まで幅広く使えて便利です。使い勝手の良い45Lサイズです。半透明タイプで中身が見えにくい優れものです。
    耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)650×800
  • 業務用特厚ポリ袋 90L 日本サニパック

    業務用特厚ポリ袋 90L

    日本サニパック(47件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1冊(10枚)
    当日出荷
    標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
    材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    業務用ポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1冊(100L×10枚)ほか
    当日出荷
    特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
    用途ゴミ処理など材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.05
  • 業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO

    業務用ポリ袋(厚手タイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
    用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
  • 業務用特厚ポリ袋 45L 日本サニパック

    業務用特厚ポリ袋 45L

    日本サニパック(49件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1冊(10枚)
    当日出荷
    標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
    材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    食品用ポリ袋

    ハウスホールドジャパン(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)。原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
  • 極厚業務用ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    極厚業務用ポリ袋

    ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    厚み0.08mmのしっかり極厚なゴミ袋です。
    材質LLDPE入数(枚)10
  • Nシリーズ45L用ポリ袋 日本サニパック

    Nシリーズ45L用ポリ袋

    日本サニパック(27件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1袋(10枚)
    当日出荷
    スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)356.1入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド Metallico

    ブレーキパッド

    Metallico
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。 現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。 カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性 一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性 カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性 ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています) 極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。 ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。 メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。 非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換! ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。 ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。 高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
    種類シンタードパッド
  • SparkFun TFT LCD Breakout - 1.8" 128x160 SPARKFUN

    SparkFun TFT LCD Breakout - 1.8" 128x160

    SPARKFUN
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun TFT LCD Breakout is a versatile, colorful, and easy way to experiment with graphics or create a user interface for your project. With a 4-wire SPI interface and microSD card holder, you can use this breakout to easily add visual display/interface capabilities to a project as well as providing all the storage you might need for multimedia files.。To get started with this breakout, you will need an Arduino compatible microcontroller of your choice - we recommend something with extra RAM like the SparkFun Thing Plus. The breakout can be powered with either 5V or 3.3V. The microSD card holder is connected to the same SPI bus as the display which keeps the required pin count low and exists to relieve the burden from your microcontroller's poor memory due to having to store hundreds of images of cats, or really whatever you want to keep there. We have also gone ahead and tricked out the SparkFun HyperDisplay library with a driver made especially for this breakout!。Out of the box, the SparkFun TFT LCD Breakout will come with a large backing PCB that makes it easy to securely mount the display in a project. If you need a more flexible solution you can remove the display module, snap off half the backing board, and then re-insert the display module. When this is done you'll be left with the bare minimum frame around the display to more seamLessly integrate with your project.。Get Started With the SparkFun TFT LCD Breakout Guide。Features。128×160 RGB pixels。Up to 18 bit configurable color depth。2x PWM controllabele LED backlight。microSD Card Slot。V-Score for Minimal Footprint Setup
    アズワン品番67-0424-97
  • SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 Qwiic

    SPARKFUN
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    33日以内出荷
    Description。Get with the times, already! This SparkFun Real Time Clock(RTC)Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-1805 chipset. The RTC is ultra-low power(running at only about 22nA in its lowest power setting)so it can use a supercapacitor for backup power instead of a normal battery. This means you get plenty of charge and discharge cycles without any degradation to the "battery." To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This RTC module's built in RV-1805 has not one, but two internal oscillators:a 32.768kHz tuning fork crystal and a low power RC based oscillator and can automatically switch between the two using the more precise crystal to correct the RC oscillator every few minutes. This feature allows the module to maintain a very accurate date and time with the worst case being +/- about three minutes over a year. The RV-1805 also has a built in trickle charger so as soon as the RTC is connected to power the it will be fully charged in under 10 minutes and has the ability to switch power to other systems allowing it to directly turn on or off a power hungry device such as a microcontroller or RF engine.。There is also the option to add a battery to the board if the supercapacitor just isn't going keep your project powered long enough(keep in mind, the supercap can hypothetically make the board keep time for around 35 days), you can solder on an external battery. That means you can let board sit with no power or connection to the outside world and the current hour/minute/second/date will be maintained.。Note:。The I2C address of the RV-1805 is 0x69 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple RV-1805 sensors on a single bus. If you need to use more than one RV-1805 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the RV-1805 Real Time Clock Module Guide。Features。Operating Voltage(Startup):1.6V - 3.6V。Operating Voltage(Timekeeping):1.5V - 3.6V。Operating Temperature:-40℃ - 85℃。Time Accuracy:±2.0 ppm。Current Consumption:22nA(Typ.)。I2C Address:0xD2。Supercapacitor for Backup Power。2x Internal Oscillators。2x Qwiic Connectors
    アズワン品番67-0420-02