カテゴリ
- パソコン/周辺機器(165)
- 農業機械(69)
- 制御機器(44)
- 測定用品(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 家電(8)
- 防犯用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 防災用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- カー用品(4)
- バッテリー・電装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- StarTech.com(64)
- LINDY(42)
- omron(オムロン)(21)
- サンワサプライ(9)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- ASUS(エイスース)(7)
- ラトックシステム(7)
- ケービデバイス(7)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- Xiaomi(5)
- カイセ(4)
- テック(TEC)(4)
- ATEN(4)
- j5 create(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- エレコム(3)
- audio-technica(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hz8-02」の検索結果

ハーフユニオン(PP)
ウシオライティング(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
ウシオユーテック¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ハーフユニオン(POM)
ウシオライティング¥2,398税込¥2,6381袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気接続ねじ種類R
カードハイテスタ
HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。質量(g)60電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1電池寿命(連続時間)150
8K60Hz対応 HDMI2入力1出力 HDMI切替器
テック(TEC)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷8K対応HDMI2入力1出力HDMI切替器です。2入力のため、ご自宅でのHDMI機器の切替や、8Kまで対応によりサイネージでもご利用いただけます。VRR(可変リフレッシュレート)にも対応しております。用途ご自宅でのHDMI機器の切替や8K対応機器との切替表示する環境、プレゼンなど寸法(mm)90×44×14質量(g)87規格HDCP 2.3ポート数入力:2ポート、出力:1ポート電源microUSBケーブル(※AC USBアダプターは付属していません。)最大消費電力(W)5解像度インターレース対応:480i、576i、1080i、プログレッシブ対応:480p、576p、720p、1080p、4K@2430Hz、4K@50/60/120Hz、8K@24/30/50/60Hz適合周波数8K/50/60Hz 、 4K/120Hz 、1080P/240Hz(※解像度によって対応周波数は異なります。)データレート(Gbps)48HDMI規格HDMI 2.1
HDMI 8K@60Hz 切替器、 2入力1出力
LINDY¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷1台のHDMI2.1I対応モニタまたはTVへの2台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できます。HDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様●HDRに対応:HDR10/HDR10+/Dolby Vision/HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×2最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@144Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度4:4:4,10bit帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
Thunderbolt 4ケーブル/2m/8K60Hz/40Gbps/100W PD/USB4 USB-C互換/映像出力
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個当日出荷高性能:安定した40Gbpデータ転送と100W充電を提供するチップセット統合型アクティブThunderbolt 4ケーブル(2m)。 Thunderbolt 4 / 3 / USB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続。Thunderbolt認証品:Thunderbolt対応ホスト、およびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証済み。DSC機能搭載DisplayPort 1.4aにより、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)準拠で、外付けPCIeデバイスに対応。高品質設計:EMI保護を強化する編組合金シールドの同軸ワイヤー使用。アクティブチップセット内蔵で信号品質を維持し、安定したThunderbolt 4 / USB4性能を実現。コネクターのストレインリリーフによる耐久性の向上用途Thunderbolt 4、またはUSB-Cデバイスをより長い距離で接続。Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、またはUSB-Cデバイスへの給電と充電。Thunderboltネットワークデバイス、または外付けPCIeケースに接続。外付けPCIeケース、ストレージドライブ、Thunderboltネットワークデバイスなど高帯域が必要な用途に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応色ブラックケーブル長(m)2最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)
Jackery(ジャクリ)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器
StarTech.com¥36,980税込¥40,6781個当日出荷8ポートHDMIスプリッター:8台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、8画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力8画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応用途4K/60HzのHDMI信号を8台のHDMIディスプレイに分配出力。制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配。複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示。医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示質量(g)762消費電力(W)15幅(cm)11長さ(cm)25.8湿度(%RH)10~85 (結露しないこと)出力電流(A)3保存温度(℃)-10 ~ 70高さ(cm)2.6入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 45コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 60Hz
bitstrong(ビットストロング)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。寸法(mm)480×450×550質量(kg)25.5容量(L)42電源(V)100(60Hz)定格電力(W)65温度範囲(℃)2~8警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー冷媒HC冷媒(ノンフロン)一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプター。DPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適色ブラック高さ(mm)10質量(g)79ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器
ラトックシステム¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用 4K/120fpsの高フレームレートにも対応 PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 USB電源ケーブルとACアダプター標準添付 切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え サビに強い金メッキコネクタを採用 設置しやすいコンパクト設計仕様ピクセルクロック:2376MHzセット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質メタル質量(g)約60ポート数2適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給)準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠消費電流(mA)Max.320最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。)ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。)LEDポート選択時、青色に点灯対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1ピクセルクロック:2376MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
Mini DisplayPort 1.4ケーブル/2m/8K 60Hz HDR10・Ultra HD 4K 120Hz/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷互換性に関する注意: 本ケーブルはThunderbolt機能には対応しておらず、ドッキングステーション、ディスプレイ、外部エンクロージャーなどのThunderbolt周辺機器では使用できません。ただし、Thunderbolt 2搭載ノートパソコンとMini-DisplayPortモニターを接続する用途には利用可能です。高性能仕様:Mini DisplayPort 1.4ケーブル。8K 60Hz(7680×4320)、4K 120Hz(3840×2160)に対応し、最大32.4Gbpsの帯域幅を実現。HDR10、32チャンネルオーディオ、MST、およびGTC(高精度オーディオチャンネル同期)に対応。8K対応環境への将来的な拡張にも対応。信頼性の高い設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性に優れたABSコネクターと被覆材により、折り曲げや過酷な使用によるほつれや損傷を防止。金属製インナー構造によりEMI(電磁干渉)を低減。高品質設計:信号の安定性と信頼性を高める金メッキコネクター採用の32AWGケーブル。両面銅箔による優れたEMI(電磁干渉)対策構造で、高品位な映像と音声伝送を実現。DP1.2およびDP1.1との下位互換性を保持用途Mini DisplayPort対応ノートパソコン/デスクトップをMini DisplayPort対応ディスプレイと接続色ブラック質量(g)64規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBMini-DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
DisplayPort 2.1ケーブル/2m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続ケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)6.5リフレッシュレート(Hz)60(8K)、144(4K)伝送速度(Gbps)40仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●製品幅:21mm●製品長さ:2m●製品高さ:11mm●製品質量:106g色ブラック規格DisplayPort1.2、DisplayPort1.4、DisplayPort2.0、DisplayPor2.1AWG30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort対応解像度8K、4KVESA対応対応アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーラッチありHDCP対応HDCP 2.2対応
HDMI切替器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替可 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 電源不要
エレコム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷パソコンやゲーム機などの1台のHDMI機器の信号を2台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器を選択して映像出力したり、パソコンやゲーム機などの2台のHDMI機器の信号を切替えて1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力ができます。 8K60Hz/4K120Hz対応で超高画質の映像も忠実に出力可能です。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、NINTENDO SWITCH(TM) 、Fire TV Stickなどのゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) ゲームモードなどで役立つ可変リフレッシュレート(VRR)、自動低遅延モード(ALLM)に対応しています。 パソコンで使用する際は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 放熱効率が良くノイズに強い、メタルケースを採用しております。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 本体がコンパクトで外部電源不要のため置き場所に困りません。材質メタル色ブラック質量(g)約65(本体)ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.3×35×15対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】対応(IN/OUT2ポートのみ)解像度【最大出力】8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に1.5m以内(4KHDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「PremiumHDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合は「UltraHighSpeedHDMI」ケーブルをご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI2.1パッケージ紙箱
光ファイバー HDMIケーブル 8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応
Vodaview¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷HDMI 光ファイバーケーブル 8K/4K/フルHD HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/240Hz) 4K2K(30/60/120/240Hz) 8K(30/60Hz) 全ての解像度に対応色ケース部 : グレー ケーブル部 : 黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。対応HDCP / イーサネット対応 / オーディオリターンチャンネルシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60/120/240Hz) 2560×1440(30/60/120/240Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC
Thunderbolt - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/2画面4K60Hz 1画面8K30Hz/Mac Windows/デュアルモニター ビデオコンバーター
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷高性能:Thunderbolt(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応。8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的。簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した44cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。用途TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します。複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミング。リソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます仕様●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ
(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメス
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル。堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証色ブラック質量(g)19ケーブル長(m)0.152コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス最大解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(cm)15.2コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.1オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DisplayPort[20ピン]コネクタ2Mini-DisplayPort[20ピン]
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/1m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続色ブラック高さ(mm)13.6質量(g)44ケーブル長(m)1湿度(%RH)0~35コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz製品幅(mm)19.9動作温度(℃)5~90コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(2m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4色ブラック高さ(mm)14質量(g)85ケーブル長(m)最大2幅(cm)20長さ(cm)22湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50
ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-Cハブ
StarTech.com¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷USB4 によるデュアル 4K120Hz対応:1口の USB4 または Thunderbolt 4 ポートから、 2台の4Kディスプレイ(120Hzまたは60Hz)に接続可能。ノートパソコン内蔵GPUによる非圧縮映像出力で、ソフトウェアによる圧縮なし。高精細なビジュアルで、負荷の大きな映像処理作業も快適。ドライバー不要の簡単設定:WindowsおよびChromeOSに対応し、ドライバーやソフトウェアのインストール不要のプラグアンドプレイに対応した多機能USB Type-Cハブ(注意:macOSは非対応)。共用スペース、企業・官公庁、個人所有のノートPCやタブレット端末を業務で使う環境など、大量導入の際も手間なくスムーズに展開できる設計。2.5Gイーサネットの高速ネットワーク:信頼性の高い2.5GbE 有線LAN接続で、大容量ファイルの転送やクラウド環境からの直接作業が可能なUSBマルチハブ。IT管理環境での展開に便利なPXEブートおよびWake-on-LANに対応。設置およびセキュリティ:物理的な安全を確保する盗難防止用ロックスロットを装備。卓上設置またはVESA規格に対応し、本体を安全に固定・設置可能。取り付けアクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応用途デュアル4Kまたはシングル8K出力に対応。デスクトップを拡張し、マルチタスクを効率化。ビジネスや金融、オフィス環境での業務効率を最大化。ビデオ編集者、グラフィックデザイナー、3DCGクリエイターに好適。超スムーズな4K 120Hzまたは8K 60Hz出力が、細部まで忠実な描画を実現。電源・ディスプレイ・周辺機器をまとめて接続。リモートや共用デスク環境でのセットアップをよりスピーディーにし、管理を簡素化仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps、Thunderbolt 4/3、USB 3.2)●搭載ポート:2x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W 電力)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、20W 電力)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、ChromeOS●対応ディスプレイ数:2●高速充電ポート:あり●4Kサポート:あり●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●対応規格:USB4 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 3.0、USB Battery Charging Specification 1.2●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合、2×4K (3840×2160)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、2×4K (3840×2160)/120Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)。シングルディスプレイの場合、8K (7680×4320)/30Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、8K (7680×4320)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)●インターフェースと転送速度:USB4 - 40 Gbps●UASPサポート:あり●サポートされる充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (20W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:100 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●出力電流:9 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:165W●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品高さ:34 mm●製品長さ:95 mm●製品質量:392 g●付属品:1m USB4ホストケーブル、ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.4延長ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/32.4Gbps HBR2/抜け防止/オス-メス/32chオーディオ/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷DP 1.4延長ケーブル:最大解像度8K60Hz/4K144HzでDisplayPort接続を延長し、さらなる柔軟度を提供。コネクターには機能を示すマーキングが付いており、瞬時に適切なケーブルを識別可能。DisplayPort 1.4フル機能搭載:32.4Gbpsの帯域幅に対応し、優れたUHD性能を実現。最大4K144Hzの非常に滑らかな映像を実現。UHDモニター、高性能GPU、専用ビデオ/メディア機器の接続に理想的な延長用モニターケーブル。DP 1.2/1.1との下位互換に対応。高品質構造:耐久性の高い金めっきコネクターを採用し、磨耗や信号ロスを最小限に抑制。柔軟なTPEジャケットはストレインリリーフ機能を備え、頻繁な屈曲や静的な曲げにも強く、コーナー部やデスク縁への配線がスムーズ。用途:DisplayPortデバイス間の接続距離を延長。ビデオウォール/壁面埋め込みテレビ、マルチモニターワークステーション、DPビデオスイッチャー、KVMスイッチなどに理想的。DP 1.4デバイスのポートを保護するポートセーバーとして使用でき、コネクターの負担を軽減。アクセスしにくいDPポートに理想的用途DP 1.4デバイスのポートを保護するポートセーバーとして使用でき、コネクターの負担を軽減。アクセスしにくいDPポートに理想的。DisplayPortデバイス間の接続距離を延長。ビデオウォール/壁面埋め込みテレビ、マルチモニターワークステーション、DPビデオスイッチャー、KVMスイッチなどに理想的。壁掛けDisplayPortディスプレイやプロジェクターからHDMI接続を延長仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大データ転送速度:32.4Gbps●最大デジタル解像度:8K60Hz●オーディオ仕様:DisplayPort(7.1chオーディオ)、DisplayPort - 32チャネルオーディオ●対応プロトコル:DP 1.4、DP 1.2、MST●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:3m●ケーブル外径:8.4mm●製品長さ:3m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:240gRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレススイッチ 受信機
シュナイダーエレクトリック¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/2m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個欠品中Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続色ブラック高さ(mm)5質量(g)60ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz製品幅(mm)5動作温度(℃)0~45コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
ステレオアンプ完成品
ワンダーピュア¥4,598税込¥5,0581台当日出荷トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
HDMIケーブル
サンワサプライ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。※1ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい。プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。※23重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。※2 TMDS用ツイストペアケーブルのみ用途4K/60Hz HDR対応、ごく細3.2mm(外径)のプレミアムHDMIケーブル。材質被覆:PVC色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)ケーブル線材規格(UL):21100、規格:Premium HDMI認証取得品RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.2対応解像度最大4K/60Hz,5K/30Hz ※YCbCr 4:2:0 使用時には 8K/30Hz,5K/60Hz,4K/120Hz
4KHDR対応 HDMI50m延長器
テック(TEC)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。 離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。最大延長(m)50(LANケーブルカテゴリ5e以上)接続台数1付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4色ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1電源ACアダプタ入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。対応HDCP2.2解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6以上)対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材
StarTech.com¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用幅(mm)20色グレー/ブラック高さ(mm)11コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K 60Hz(7680×4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50アダプター型式パッシブシールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールドデータ転送速度最大48GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換導体数19被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材変換タイプオス - オス使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)HDCP対応HDCP 2.3HDR対応対応
スマート電力量モニタ KM50-C
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個当日出荷8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ。100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)。長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)。幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)460色ブラック/スペースグレー高さ(mm)15対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~82最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)61動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)最大30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニMTBF(時間)372518変換タイプメス - オス
DisplayPort ケーブル/50cm/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(50cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:50cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続ケーブル長(cm)50ケーブル外径(Φmm)7.3仕様DP ラッチ付きコネクタ オス - オス色ブラック質量(g)54ケーブル長(m)0.5コネクタ形状DisplayPort (20ピン)(オス)-DisplayPort (20ピン)(オス)AWG28その他の機能抜け防止機構プラグニッケルメッキ保証期間ライフタイムシールド2重シールド(編組+アルミ箔)材質(シールド)アルミマイラー箔+編組RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K×2K(3840x2400p 60Hz)対応プロトコルHBR 2/MST/GTC被覆材ABSコネクタシェル変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
HDMIケーブル
ATEN¥16,980税込¥18,6781本当日出荷コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。ケーブル長(m)20ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス分類アクティブ対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキ動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])26HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
中継アダプタ
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタ。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス)対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。コネクタHDMIメス-HDMIメス(HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプオス-メス
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力8出力
LINDY¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に8ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)6.15出力12V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×8入力100~240V 60Hz,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
17-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station
UGREEN¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷UGREEN Maxidok 17-in-1 Thunderbolt5 ドッキングステーション Thunderbolt5×2+DP 3画面出力 8K60Hz 120Gbps高速転送 M.2SSD増設 240W給電 USB-A/C3.2×3+2.5GLAN+SD4.0カードリーダー+3.5mm音声ポート サンダーボルト5/4/USB4対応 MacBook/Windows/PCなど適用
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/3m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(3m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的色ブラック高さ(mm)13.6質量(g)102ケーブル長(m)3湿度(%RH)5~90コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz製品幅(mm)19.9動作温度(℃)5~35コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル色グレー、ブラック質量(g)26タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用