カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(558)
  • 制御機器(143)
  • 梱包用品(38)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(11)
  • 日用品(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)

「i-4 袋」の検索結果

820件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付ポリ袋 0.04mm 透明100P オルディチャック付ポリ袋 0.04mm 透明100Pオルディ
999税込1,099
1冊(100枚)
5日以内出荷
書き込み欄付きだから、整理・分類がラクラクなチャック付ポリ袋。便利な業務用増量タイプです。
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04サイズ(cm)幅20×高さ28RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 急速充電 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 急速充電エレコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cを1ポート搭載しています。 ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 ※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 ※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 ※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 ※USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック外形寸法(mm)幅約135×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず電源バスパワー対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17/16、(macOS)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム 】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ケーブル長(cm)約25 ※コネクター含まずUSBポート(ダウンストリーム)2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
チャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm)SWAN(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100枚)
当日出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。横型タイプで、間口が広いので小物を並べて封入する際などに便利です。
材質LDPE厚さ(mm)0.04透明適合規格食品衛生法規格基準適合RoHS指令(10物質対応)対応見出し枠なし
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB8H3.5 大阪魂3カ-W Sタイプ(+)アプセットB8H3.5大阪魂
667税込734
1袋(50個)ほか
翌日出荷
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB7H2.8 大阪魂3カ-W Sタイプ(+)アプセットB7H2.8大阪魂
667税込734
1袋(67個)ほか
翌日出荷
BK ステン トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂BK ステン トリーマP=3(ウスイタ大阪魂
11,263税込12,389
1袋(500個)
8日以内出荷
GB ステン トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂GB ステン トリーマP=3(ウスイタ大阪魂
10,796税込11,876
1袋(500個)
8日以内出荷
SUS トリーマP=3(HSK 大阪魂SUS トリーマP=3(HSK大阪魂
9,100税込10,010
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
SC-3 ステン トリーマI=3 大阪魂SC-3 ステン トリーマI=3大阪魂
7,327税込8,060
1袋(50個)
8日以内出荷
RノンクロS ステン トリーマI=3 大阪魂RノンクロS ステン トリーマI=3大阪魂
10,874税込11,961
1袋(50個)ほか
13日以内出荷
SC-4 ステン トリーマI=3 大阪魂SC-4 ステン トリーマI=3大阪魂
5,316税込5,848
1袋(100個)ほか
8日以内出荷
RノンクロS ステン トリーマP=4 大阪魂RノンクロS ステン トリーマP=4大阪魂
7,683税込8,451
1袋(100個)ほか
13日以内出荷
SC-4 ステン トリーマP=4 大阪魂SC-4 ステン トリーマP=4大阪魂
23,680税込26,048
1袋(1000個)ほか
8日以内出荷
SC-3 ステン トリーマP=4 大阪魂SC-3 ステン トリーマP=4大阪魂
15,985税込17,584
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂RノンクロS ステン トリーマP=2大阪魂
5,665税込6,232
1袋(100個)ほか
13日以内出荷
SC-4 ステン トリーマP=2 大阪魂SC-4 ステン トリーマP=2大阪魂
4,223税込4,645
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
SC-3 ステン トリーマP=2 大阪魂SC-3 ステン トリーマP=2大阪魂
4,223税込4,645
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
RノンクロS ステン トリーマP=1 大阪魂RノンクロS ステン トリーマP=1大阪魂
5,274税込5,801
1袋(100個)ほか
13日以内出荷
アロック ステン トリーマP=1 大阪魂アロック ステン トリーマP=1大阪魂
4,905税込5,396
1袋(100個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂SC-4 ステン トリーマP=1大阪魂
4,760税込5,236
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
SC-3 ステン トリーマP=1 大阪魂SC-3 ステン トリーマP=1大阪魂
4,760税込5,236
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
クローム トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂クローム トリーマP=3(ウスイタ大阪魂
11,825税込13,008
1袋(300個)
8日以内出荷
ニッケル トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂ニッケル トリーマP=3(ウスイタ大阪魂
6,000税込6,600
1袋(130個)ほか
8日以内出荷
3カ-B トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂3カ-B トリーマP=3(ウスイタ大阪魂
6,345税込6,980
1袋(130個)ほか
13日以内出荷
ユニクロ トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂ユニクロ トリーマP=3(ウスイタ大阪魂
4,418税込4,860
1袋(130個)ほか
8日以内出荷
ニッケル ピタック トリーマP=3 大阪魂ニッケル ピタック トリーマP=3大阪魂
7,876税込8,664
1袋(100個)
8日以内出荷
BC トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂BC トリーマP=3(コンゴウ大阪魂
17,454税込19,199
1袋(100個)
8日以内出荷
ステンメッキ トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂ステンメッキ トリーマP=3(コンゴウ大阪魂
9,334税込10,267
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
3カ-B トリーマP=2(コンゴウ 大阪魂3カ-B トリーマP=2(コンゴウ大阪魂
9,987税込10,986
1袋(100個)
13日以内出荷
ユニクロ EW4.8トリーマI=3(エイワ 大阪魂ユニクロ EW4.8トリーマI=3(エイワ大阪魂
7,434税込8,177
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
クロメート EW4.8トリーマI=1(エイワ 大阪魂クロメート EW4.8トリーマI=1(エイワ大阪魂
6,605税込7,266
1袋(200個)
8日以内出荷
ユニクロ EW4.8トリーマI=1(エイワ 大阪魂ユニクロ EW4.8トリーマI=1(エイワ大阪魂
6,605税込7,266
1袋(200個)
8日以内出荷
ステンメッキ EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂ステンメッキ EW4.8トリーマP=3(エイワ大阪魂
6,343税込6,977
1袋(250個)ほか
9日以内出荷
ステンメッキ 4.8 トリーマP=3(エイワ 大阪魂ステンメッキ 4.8 トリーマP=3(エイワ大阪魂
13,769税込15,146
1袋(800個)
9日以内出荷から13日以内出荷
ステンメッキ スリムヘッドトリーマP=2 大阪魂ステンメッキ スリムヘッドトリーマP=2大阪魂
5,940税込6,534
1袋(400個)
9日以内出荷
BC スリムヘッドトリーマP=2 大阪魂BC スリムヘッドトリーマP=2大阪魂
6,114税込6,725
1袋(400個)
8日以内出荷
クローム スリムヘッドトリーマP=2 大阪魂クローム スリムヘッドトリーマP=2大阪魂
9,716税込10,688
1袋(400個)
8日以内出荷
ニッケル スリムヘッドトリーマP=2 大阪魂ニッケル スリムヘッドトリーマP=2大阪魂
5,396税込5,936
1袋(400個)
8日以内出荷
3カ-B スリムヘッドトリーマ P=2 大阪魂3カ-B スリムヘッドトリーマ P=2大阪魂
7,016税込7,718
1袋(400個)
9日以内出荷
クロメート スリムヘッドトリーマP=2 大阪魂クロメート スリムヘッドトリーマP=2大阪魂
4,627税込5,090
1袋(400個)
8日以内出荷
...