カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「i-478」の検索結果

エアコン風よけカバー
(132件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。用途エアコンの風よけに材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系色ホワイト幅(cm)21.3長さ(cm)50~69.8高さ(cm)14.6
イセトーエアコン風よけカバー
伊勢藤(17件のレビュー)¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
カットグリップ チップ GIPI
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIFI
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付700g/m2
プライタ¥12,980~税込¥14,278~1式(15枚)ほか17日以内出荷耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ4目付(g/m2)700RoHS指令(10物質対応)対応
プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み4mm 目付700g/m2
プライタ¥12,980~税込¥14,278~1式(10枚)ほか19日以内出荷耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)4目付(g/m2)700RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P
東芝¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台3日以内出荷から10日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P
東芝¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P
東芝¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下