カテゴリ

  • 建築金物(10)
    • フラットタイプ(7)
  • 空調・電設資材(7)
    • 吊金具(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「i型金具」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ金具 I型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 I型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(1個×5個)
翌々日出荷
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:三価クロメート板厚(mm)3
ヴァンテアン パネルシステム 上部連結I型金物(オプション部材) ヴァンテアンパネルヴァンテアン パネルシステム 上部連結I型金物(オプション部材)ヴァンテアンパネル
1,298税込1,428
1台
21日以内出荷
パネル上部に掛けてパネルを連結するため部材です。直線的に並べる時は、上部連結I型金物とジョイントピンをお使い下さい。
タイプ上部連結I型金物
ヴァンテアン パネルシステム ジョイントピン(オプション部材) ヴァンテアンパネルヴァンテアン パネルシステム ジョイントピン(オプション部材)ヴァンテアンパネル
659税込725
1個
21日以内出荷
パネルを複数台横並びに使用する際、パネルのズレを防ぐためキャスターベースのスリットにはめ込み、キャスターベース同士をつなげる金具です。直線的に並べる時は、上部連結I型金物とジョイントピンをお使い下さい。36型・22型共通部材となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして仕様●キャスターベース専用タイプジョイントピン関連資料組立説明書(0.31MB)
ブロンズ 一文字 八幡ねじブロンズ 一文字八幡ねじ
549税込604
1セット(5個)
3日以内出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 I字型の連結補助金具です。 ブロンズ仕上げで装飾用にも最適です。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質鉄(ブロンズめっき)
マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【天井Sブラケット】 岡田装飾金物マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【天井Sブラケット】岡田装飾金物
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。取扱説明書(1.44MB)
マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】 岡田装飾金物マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】岡田装飾金物
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。取扱説明書(1.44MB)
金具 サンワサプライ金具サンワサプライ
5,598税込6,158
1セット(2個)
4日以内出荷
パーティションブース用I字型金具とキャスターのセットです。金具×2本 ストッパ付きキャスター×2個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ
セット内容I字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×2個材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PPキャスターあり組立時間20分色(フレーム)ブラックアジャスターなし組立人数1
LTE無線通信ユニット i-PROLTE無線通信ユニットi-PRO
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
i-PRO屋外PTZカメラと一体型設置可能 施工を簡素化でき、トータルコストの低減につなげられます i-PRO Remo.サービスに対応 ネットワーク環境が無い遠隔地や無人拠点でもi-PRO Remo.サービスを利用し、ブラウザやi-PRO Mobile APPから簡単にリモート監視が可能です。 別途、LTEおよびWANの契約が必要です
仕様疎通確認機能:指定のサーバーに一定間隔でpingを自動実行し疎通確認セット内容LTE無線通信ユニット本体(電源AC100V用防雨型2芯プラグ、5m)、クランプ固定金具、外部I/O防水コネクター(プラグ側)質量(kg)1.7(取付金具除く)使用温度範囲(℃)-20~+50(起動は-10以上)電源(V)AC100消費電力(W)26出力カメラ用電源出力×1 DC12V max 1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×45×190(取付金具除く)入力LED制御入力×1系統(接続するカメラのI2C信号入力用)スロットSIMスロット: Micro SIMスロット×1 ※別途、LTEおよびWANの契約が必要です。アンテナ0.8GHz~2.2GHz LTE用アンテナ×2(内蔵)防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)USBタイプMicro-USB Bメス×(SIMスロットカバー内)外部USB-LAN変換器によりLANアクセス可能 ルーター設定/メンテナンス用にはこちらを使用GPSGPSアンテナ内蔵 ※GPS(位置情報)機能は次のカメラとの組み合わせでカメラバージョンアップにてご使用いただけます。WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1、WV-B65302-Z2(22年11月時点) 。有線LAN10BASE-T/100BASE-TX x 1 (イーサネットケーブル(オス)で出力、カメラとの接続用)
接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数2
組み立て式スクリーン TKM組み立て式スクリーンTKM
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
組み立て式のスクリーンパネル。連結金具がついているので、部品を買い足す必要がありません。I字、L字での連結が可能です。キャスター・アジャスター付。
用途お部屋内の間仕切りに。付属品下部連結フレーム、上下連結金具、キャスター、アジャスター材質スクリーン用パネル:パーティクルボード(メラミン化粧板)・フェルト、上部フレーム・下部フレーム・下部フレーム(連結用)・上下連結金具・ジョイントフレーム:スチール(粉体塗装)、キャスター・アジャスター:PP、ダボ:木幅(mm)800質量(kg)15.6高さ(mm)1600奥行(mm)400機能キャスター・アジャスター付き、連結可能脚の種類キャスター
ホースニップル(両口竹の子) カクイチホースニップル(両口竹の子)カクイチ
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打I型 4.0寸勾配 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打I型 4.0寸勾配エスロン
49,980税込54,978
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ステンレスサイズΣ90シリーズΣ90
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打I型 3.5寸勾配 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打I型 3.5寸勾配エスロン
49,980税込54,978
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ステンレスサイズΣ90シリーズΣ90
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打I型 3.0寸勾配 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打I型 3.0寸勾配エスロン
49,980税込54,978
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ステンレスサイズΣ90シリーズΣ90
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打I型 2.5寸勾配 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打I型 2.5寸勾配エスロン
49,980税込54,978
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ステンレスサイズΣ90シリーズΣ90
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打I型 2.0寸勾配 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打I型 2.0寸勾配エスロン
49,980税込54,978
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ステンレスサイズΣ90シリーズΣ90
真鍮 I型金具 WAKI(和気産業)真鍮 I型金具WAKI(和気産業)
489税込538
1個
翌々日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
KH 墜落制止用器具 ストレッチハーネスI型 KH(基陽)KH 墜落制止用器具 ストレッチハーネスI型KH(基陽)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
I型じゃばらストレッチフルハーネスです。伸縮機能で体の自由度が高い構造です。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。脚部はパラレル型です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
アンティーク金物 ツヤ消し黒 I型金具 WAKI(和気産業)アンティーク金物 ツヤ消し黒 I型金具WAKI(和気産業)
289税込318
1個
翌々日出荷
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。材質幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
水栓金具 iジョイント 背板固定止水栓・継手一体型仕様(固定金具無し) KVK水栓金具 iジョイント 背板固定止水栓・継手一体型仕様(固定金具無し)KVK
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
適合管径(Φmm)樹脂管:13適合管PEX、PB
防犯ストラップ アズワン防犯ストラップアズワン
649税込714特価
1セット(10個)
当日出荷
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
補助金具ユニクロ I型 WAKI(和気産業)補助金具ユニクロ I型WAKI(和気産業)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロの補助金具です
材質スチール厚さ(mm)3
補助金具ユニクロ I型 WAKI(和気産業)補助金具ユニクロ I型WAKI(和気産業)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニクロの補助金具です
材質スチール厚さ(mm)3
補助金具ステンレス I型 WAKI(和気産業)補助金具ステンレス I型WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2
消火器ボックス用下地金具(防火用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス用下地金具(防火用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
各種消火器ボックスの防火用下地金物は、各タイプに合わせてA~I型があります。 防火用下地金物はボックスタイプです。
材質鋼製
消火器ボックス用下地金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス用下地金具神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
各種消火器ボックスの下地金物は、各タイプに合わせてA~I型があります。
材質鋼製
消火器ボックス/埋込型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
クロス貼り壁面専用のフラットタイプです。
適合10型材質スチールホワイト種類ボックス型
固定金具(浴室I型手すり用)(ステンレス) TOTO固定金具(浴室I型手すり用)(ステンレス)TOTO
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷
今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工
289税込318
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(H形・I型鋼用)セット品 ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)セット品ネグロス電工
2,980税込3,278特価
1個
取扱停止中
造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)チャンネル、DH41U-W□:溶融亜鉛めっき仕上げDH41U-Wの中ナット、六角ナット:電気亜鉛めっき(U)適合フランジ厚(mm)8~35
吊り金具(H形・I型鋼用)クランプ本体 ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)クランプ本体ネグロス電工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から吊りボルトを下げられます。
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
ビームクランプ スリーエッチビームクランプスリーエッチ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
I型本体金具 三立電器工業I型本体金具三立電器工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら