カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「i-36s-a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(I-~) SMCその他(I-~)SMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
499税込549
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac UNITED AUTOMATIONファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V acUNITED AUTOMATION
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10X20-8T部品名称6カクボルト関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.47MB) 展開図11(0.88MB)図解NoBSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.31、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.49、MX-501 フロントアクスル部品_No.6、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.49、SSA-α510-110 油圧ポンプ,油圧配管部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.31、SSA-F600I エンジン取付部品_No.36、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.6、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.6、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.31