カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 測定用品(18)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 梱包用品(2)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i2c lcd」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶ブルー) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶ブルー)みんなのラボ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
Grove-16×2 LCDディスプレイ(白文字/青背景) Seeed StudioGrove-16×2 LCDディスプレイ(白文字/青背景)Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
表示構成:16文字×2行 表示モード:STN オンボードMCU I2Cバスインターフェース 英語と日本語のフォントをサポート
寸法(mm)40×80×13質量(g)42.9バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
I2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版) スイッチサイエンスI2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版)スイッチサイエンス
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。3.3Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで、2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Pro 328(3.3V/8MHz)などに直接接続できるピン配置になっています。mbedでも使えます。 5V版の製品と基板を共用しているため、この製品には部品がはんだづけされていない箇所がありますが、不良ではありませんので安心してお使いください。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。
Midas 液晶モノクロディスプレイ MIDASMidas 液晶モノクロディスプレイMIDAS
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD FORDATAFordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCDFORDATA
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字 POWERTIPパワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字POWERTIP
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶ブルー) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(キット・液晶ブルー)みんなのラボ
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
16桁×2行英数カナ表示液晶モジュール マルツエレック16桁×2行英数カナ表示液晶モジュールマルツエレック
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
MAPLE-mini基板キットに付属する液晶モジュールです。
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶オレンジ) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶オレンジ)みんなのラボ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 半透過型 LCD FORDATAFordata 液晶グラフィックディスプレイ 半透過型 LCDFORDATA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arduino Uno Rev3 ArduinoArduino Uno Rev3Arduino(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
I2C接続の小型LCD搭載ボード(5V版) スイッチサイエンスI2C接続の小型LCD搭載ボード(5V版)スイッチサイエンス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。5Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Uno R3などに直接接続できるピン配置になっています。 LCDへは、5Vを抵抗で分圧して供給しています。そのため、LCDの電力消費によって若干ですが供給電圧が昇降します。そのため、電源供給が不安定になる可能性があります。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。
パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 英数字 POWERTIPパワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 英数字POWERTIP
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2GS/s 2ch/4ch デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2GS/s 2ch/4ch デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
等価サンプリング時:最高100GS/s 大画面8インチLCD(SVGA)搭載 高速波形更新80,000波形/秒のVPO 最大2Mポイントのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
サンプルレート最高2GS/s(ハーフチャンネル時)
GROVE-RGBバックライト液晶モジュール Seeed StudioGROVE-RGBバックライト液晶モジュールSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
GROVEシリーズの16文字2桁表示のLCDモジュールです。バックライトの色をコマンドで変えることができます。英語と日本語のキャラクターセットを備えています。I2Cインターフェースで接続はGROVE規格の4線ケーブル1本です。このケーブルは単に電源と2本のI2C信号線を組にしただけなのでGROVEやArduinoに関係なく汎用的に利用できます。
LCDモジュール 16*2LINE BOLYMINLCDモジュール 16*2LINEBOLYMIN
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
備考モノクロ外形寸法(mm)41.2×27.5×2.1電源電圧(V)2.7~3.5、液晶:4.8構成文字/5×7ドットインターフェースI2C表示範囲(mm)36.2×14RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数16文字×2行バックライトなし
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶オレンジ) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(キット・液晶オレンジ)みんなのラボ
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン)みんなのラボ
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
LCDコントローラ FTDI Chip BridgetekLCDコントローラ FTDI ChipBridgetek
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶グリーン) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶グリーン)みんなのラボ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
Arduinoで計る,測る,量る CQ出版Arduinoで計る,測る,量るCQ出版
2,800税込3,080
1冊
7日以内出荷
計測したデータをLCDに表示、SDカードに記録、無線/インターネットに送る方法を解説。第1章 Arduino入門者にもプロにも優しいマイコン・ボード第2章 Arduino IDEのインストールと基本となる使い方第3章 Arduinoのサンプル・スケッチで基本的な入出力動作を確認する第4章 アナログ入出力もスケッチが用意されていて使い方は簡単第5章 測定結果をLCDに表示する第6章 高機能シリアル通信I2C第7章 SPIインターフェース第8章 SDカード/マイクロSDカードにデータを保存する第9章 イーサネットのネットワーク経由で測定データを発信する第10章 XBeeでデータ収集第11章 各種センサをつないで測定
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数263著者名神崎康宏初版年月2012/03
MC42005A12W-VNMLW MIDASMC42005A12W-VNMLWMIDAS
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika 液晶モノクロディスプレイ MikroElektronikaMikroElektronika 液晶モノクロディスプレイMikroElektronika
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATOMIC ディスプレイベース(GW1NR) M5StackATOMIC ディスプレイベース(GW1NR)M5Stack
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
高解像度ディスプレイドライバユニット FPGAを使用して従来のSPI TFT-LCDデータ出力をエミュレートし、最大720P(1280×720)をサポートするディスプレイドライバ ユニットです。RGBから高解像度マルチメディア信号まで、ディスプレイ出力の幅広い互換性を実現します。従来のPC制御ディスプレイと置き換えることができ、コストを削減することができます。 最大720P(1280×720)の画像出力 ATOMシリーズに対応 FPGA(Gowin GW1NR-9C)を採用 LT8618SX RGB-HDMIチップを内蔵し、24ビット色深度をサポート SPIとI2Cインターフェースを使用可能 開発環境:Arduino、ESP32-IDF
仕様【FGPA】Gowin GW1NR-9C寸法(mm)64×24×29質量(g)15.2最大出力【サイズ】720P(1280×720)変換方式【RGB - HDMI】LT8618SXフレームレート【出力】1280×720、60Hz
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
179,800税込197,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30感度1mV/div、1~10V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力入力インピーダンス1MΩ// 約16pF波形(保存)24セット遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GNDオフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V言語表示日本語、英語その他使用可能帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BWUSBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載 M5StackM5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載M5Stack
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
CM4Stack開発キット「Raspberry Pi Compute Module 4」を内蔵したLinuxベースの組込みホスト端末です。シングルボード版Raspberry Pi 4と同様の性能や機能を実現するだけでなく、静電容量式タッチパネル付2.0型カラーディスプレイ・オーディオアンプ&内蔵スピーカー・HDMI出力・リアルタイムクロック・暗号化セキュリティチップなど、多種多様なアプリケーションに対応する豊富な周辺デバイスを搭載しています。筐体サイズは非常にコンパクト(59×46×44mm)で、DINレールへの取り付けにも対応。空冷ファン付アルミ合金製ヒートシンクを使用し、システムとしての安定性も考慮されています。高性能な組み込みシステム 高性能チップとインターフェースを内蔵。 2.0型LCDスクリーンとタッチ機能を搭載し、高品質の動画や画像を表示することが可能です。多数のインターフェースと機能 アンテナインターフェース、2Wスピーカー、HDMI、USB-C(2.0)、USB-A(3.2)、ギガビットイーサネット(RJ-45)、 I2C、シリアルポートなど様々な周辺機器との接続やデータ転送に対応。セキュリティ性能 セキュリティ認証チップATECC608Bを搭載。リアルタイムクロック(RTC) システムクロック保持機能のため、リアルタイムクロックIC BM8563を搭載。放熱設計 ヒートシンクと冷却ファンを搭載し、安定したシステム動作を実現します。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作寸法(mm)59×46×44モジュールRaspberry Pi Compute Module 4 (CM4) CM4104032出力【映像/音声】HDMIインターフェースUSB 2.0(Type-Cコネクタ):OTGサポート・USB 3.2(Type-Aコネクタ)×2・I2Cバス・シリアルポートディスプレイ対角2.0インチ IPS方式カラー液晶ディスプレイ 240×320ドットスピーカー2W内蔵RAM4GB LPDDR4ワイヤレス通信802.11b/g/n/ac Wi-Fi (2.4GHz/5GHz帯)ストレージ32GB eMMC有線LANギガビットEthernet RJ-45ジャック
デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON(オウオン)デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH)OWON(オウオン)
74,980税込82,478
1個ほか
4日以内出荷から33日以内出荷
【多機能統合の高性能オシロ】XDS3000シリーズは、オシロスコープ、信号発生器(オプション)、マルチメーター(オプション)、データロガー、周波数カウンタ、プロトコル解析を1台に統合。最大1GSa/sサンプリング、40Mメモリ長、最大70,000波形/秒の高速更新で安定した波形観測を実現。研究・開発・電源評価・教育用途まで幅広く対応する高機能オシロスコープです。 【高分解能14ビット&低ノイズ設計】A/AEモデルは最大14ビットの高分解能ADCを搭載し、微小信号の変化を高精度に捉えます。低バックグラウンドノイズ設計により、正確な波形解析が可能。FFT解析・波形演算(加減乗除・積分・微分・デジタルフィルタ)を標準装備し、詳細な信号解析をサポートします。 【直感操作&高い通信対応力】8インチ800×600ピクセルLCDを搭載し、直感的な操作を実現。USBホスト/デバイス、LAN、トリガ出力(P/F)、VGA(オプション)など豊富なインターフェースを標準装備。SCPIコマンド制御をサポートし、リモート制御や自動試験システムにも対応可能です。 【豊富なオプションと拡張性】25MHz波形発生器、マルチメーター、WiFiモジュール、VGA出力、リチウムイオンバッテリーなど多彩なオプションに対応。プロトコル解析(I2C、SPI、RS232、CAN)にも対応し、組込み開発や通信波形解析に最適。可搬性に優れたモバイルテスターとして現場でも活用可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約2.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ8インチ
M5Stack Basic V2.7 M5StackM5Stack Basic V2.7M5Stack
8,698税込9,568
1台
当日出荷
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物 1 x 本体 10 x メス-オスケーブル 1 x Type-C USBケーブル(20 cm) 1 x ユーザマニュアル 1 x ステッカー
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット Seeed StudioRaspberry Pi Pico用GroveスターターキットSeeed Studio
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
無料の学習コース付きのRaspberry Pi Pico用Groveスターターキット 一般的によく使用されるセンサーやアクチュエータなどをセットにした学習用スターターキットです。このキットを使用すると、すぐにRaspberry Pi Picoを使い始めることができ、Arduino IDEやMicroPythonを使用して楽しいプロジェクトを実現できます。このキットには、センサーが5個、アクチュエーターが5個、LEDが2個、LCD ディスプレイ、Groveシールドが含まれています。また、スムーズに学習できるように、Raspberry Pi Picoの豊富な学習コースが用意されています。
セット内容Grove LEDパック ×1、Grove RGB LED(WS2813ミニ) ×1、Grove 光センサー ×1、Grove サウンドセンサー ×1、Grove 回転角度センサー ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove パッシブブザー ×1、Grove ボタン ×1、Grove サーボ ×1、Grove ミニファン ×1、Grove リレー ×1、Grove 16x2 LCD ×1、Pi Pico用Groveシールド ×1、Groveケーブル ×8寸法(mm)56×56ポート数【I2C】2【UART】2【アナログ】3【デジタル】3動作電圧3.3v、5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85
デジタル・オシロスコープ SDS5000Xシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch+16ch、8bit) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS5000Xシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch+16ch、8bit)SIGLENT
749,800税込824,780
1個
6日以内出荷
【最大1GHz帯域・4ch対応オシロスコープ】350MHz/500MHz/1GHzの帯域ラインアップと4チャンネル入力に対応。高速デジタル回路、電源回路、通信機器評価まで幅広い用途をカバー。 【5GSa/sサンプリング&最大250Mptsメモリ】最高5GSa/sの高速サンプリングと最大250Mポイントのロングメモリにより、高速現象の詳細解析と長時間波形の同時観測が可能。 【高速更新&高度なトリガ機能】最大110,000波形/秒の高速更新で低頻度の異常も確実に捕捉。ゾーントリガ、ラントトリガなど最大11種類のトリガに対応。 【タッチ操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーンで直感操作。Webサーバ内蔵により、PCや端末からの遠隔操作やSCPI制御にも対応。 【シリアル解析・多機能統合】I2C/SPI/UART/CAN/CAN FD/LIN/FlexRay/I2S/MIL-STD-1553Bのトリガ・デコードに対応。ロジックアナライザ、AWG、DMM、電源解析などを1台に集約。
用途電気信号の波形の観測、研究用、デバック用仕様最高波形キャプチャレート:110000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、デジタルチャンネル:16ch、55種類自動測定機能質量(kg)4チャンネル数4ch+16ch分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×144×231インターフェースUSB 2.0 ホスト、 USB 2.0 デバイス、 LAN、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)、10 MHz入出力、VGA出力ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)波形更新レート:110000波形/秒サンプルレート5GS/s(インターリーブ)、2.5GS/s(非インターリーブ)メモリ長さ250M
デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit)SIGLENT
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
【豊富なモデルラインナップ】100MHz/200MHzの帯域モデルを用意し、2chまたは4ch構成に対応。さらに16チャネルロジック入力を追加可能(SDS1104X-E・SDS1204X-E)、幅広い測定ニーズに応えます。最大1GSa/sのリアルタイムサンプリングで精度の高い波形観測が可能です。 【高速波形キャプチャと大容量メモリ】最大400,000wfm/sの波形更新レート(シーケンスモード)と14Mptsの大容量メモリにより、過渡現象や低頻度の事象を逃さず捉えます。1Mpts FFT解析にも対応し、高精度な周波数解析を実現します。 【データ解析と電源設計支援】ハードウェアコプロセッサによる高速演算処理でズーム、ゲート、統計、38種類の自動測定を効率的に実行可能。さらにボード線図機能を標準搭載(SDS1104X-E・SDS1204X-E)。電源制御ループの応答解析を低コストで実現(別途、信号発生器が必要)。トリガはエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、ドロップアウト、パターン、ビデオ対応。 【シリアルデコードと遠隔操作】I2C、SPI、UART、CAN、LINのシリアルデコード機能を標準装備し、波形とデータを同時表示可能。Webコントロールで遠隔操作や波形観測ができ、教育から研究開発、製造現場まで幅広く活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)2.6分解能8ビットトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)
高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit)SIGLENT
769,800税込846,780
1台
6日以内出荷
【高分解能&高速性能】 12-bit ADC、最大4GSa/sサンプリング、400Mptsメモリ深度を搭載。最大890,000 wfm/sの更新速度で突発的な信号も確実に捕捉し、高精度な解析を実現。 【低ノイズ設計】 1GHz帯域でも125µVrmsの低ノイズフロアを実現。ENOB最大8.5ビットにより、時間誤差やスプリアスを抑制し、精度の高い信号観測が可能。 【多彩なトリガ&解析機能】 エッジやインターバル、エリアトリガに加え、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRayなどシリアルバス解析を標準搭載。組込み開発から車載評価まで幅広く対応。 【操作性と拡張性】 10.1インチタッチディスプレイで直感的に操作。USB/LANによるPC連携やリモート制御に対応し、電源解析機能やAWGオプションを追加すれば試験環境をさらに拡張可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:200000wfm/s(ノーマルモード)、890000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、12-bit 最大16-bit(ERES)、シリアルデコード機能:I2C、SPI、UART、CAN、LIN質量(kg)4.1チャンネル数4ch分解能12~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×236×149インターフェースUSB 3.0ホスト×2、USB 2.0ホスト×1、USB 3.0デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート4GSa/sメモリ長さ400Mpts/ch
デジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ(200Mhz~350MHz、4ch、12bit) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ(200Mhz~350MHz、4ch、12bit)SIGLENT
439,800税込483,780
1個
6日以内出荷
【高分解能オシロスコープ】SDS2000X HDシリーズは200MHz/350MHz帯域に対応し、12ビットADCと低ノイズ設計で従来の8ビット機の16倍の分解能を実現。最大2GSa/sサンプリング、200Mptsメモリ、50万wfms/s更新により突発的な波形も確実に捉えます。 【大型タッチスクリーン】10.1インチ高解像度タッチディスプレイで直感操作が可能。外部マウスやキーボードにも対応し、効率的な測定をサポート。遠隔制御やWebブラウザ経由の操作にも対応しています。 【多彩な解析機能】I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayなど幅広いシリアルバス解析をサポート。50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能を搭載し、研究から開発、品質検証まで幅広く活躍します。 【電源設計にも最適】ボード線図(Bode Plot)機能により、電源制御ループの安定性を効率的に解析可能。専用の高価な周波数応答アナライザに代わるコストパフォーマンスの高いソリューションを提供します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能、ボード線図機能質量(kg)4.1電源電源容量:100V 1.2Aチャンネル数4ch分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×149×236インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、10/100 LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチLCDトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)サンプルレート2GS/s(1、2ch使用時)、1GS/s(3、4ch使用時)レコード長最大200Mpts(1、2ch使用時)、100Mpts(3、4ch使用時)メモリ長さ200Mpts/ch(インターリーブ)、100Mpts/ch(非インターリーブ)
高分解能オシロスコープSDS1000X HDシリーズ(70M/100M/200MHz、2ch/4ch、12bit) SIGLENT高分解能オシロスコープSDS1000X HDシリーズ(70M/100M/200MHz、2ch/4ch、12bit)SIGLENT
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度12-bit分解能で正確な波形解析】 従来の8ビット機の16倍となる4096段階の分解能を実現。ノイズフロア70μVrmsと低く、電源リップルや微小信号の解析に最適。正確な測定と鮮明な表示で研究開発や教育現場でも安心して使用できます。 【最大2GSa/sサンプリングと長時間キャプチャ】 シングルチャネル時最大2GSa/s、メモリ長100Mptsを搭載。長時間信号や過渡現象も高解像度で記録可能。波形キャプチャレートは最大50万wfm/s(シーケンスモード)で瞬間的な異常も見逃しません。 【豊富な拡張性と操作性】 USBホスト×3、LAN、外部トリガー、SCPIコマンドを標準サポート。16chロジックアナライザ(付属)やUSB AWGモジュールで機能拡張も可能。10.1インチタッチスクリーンで直感的に操作でき、効率的な測定作業を支援します。 【多彩な解析機能と7種類のシリアルデコード】 I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayに対応。FFTは2Mpts演算で高分解能を維持し、時間領域と周波数領域の両方を効率的に解析。電源解析やループ応答解析にも対応し、幅広いアプリケーションに活用可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様120000wfms/s(ノーマル)500000wfms/s(シーケンス)、FFT機能質量(kg)4.1分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチ TFT-LCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/s(1ch使用時)、 500MSa/s(2ch使用時) 、250MSa/s(4ch使用時)メモリ長さ100Mpts/ch
EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル unitechEA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデルunitech
64,980税込71,478
1個
欠品中
AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。 視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。 防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。 長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポートインターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C)商品タイプハンディターミナル対応OSAndroid 11使用CPUオクタコア 2GHz CPUメモリー4 GB RAM / 64 GB Flash言語表示日本語を含む多言語対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタンキーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキーカメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付)インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーションBluetoothVer.5GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileoセンサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー寸法(mm)151.1×76.8×13.7質量(g)242(バッテリー含む)落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8)防塵防水性能IP67動作温度範囲(℃)-20~60保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリー含まず)使用環境温度(℃)0~45(充電時)相対湿度(%RH)95(結露無き事)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)4100バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用)充電時間(時間)約3(満充電)バッテリー稼動時間最長15時間対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ)仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
タブレットオシロスコープSTOシリーズ MicsigタブレットオシロスコープSTOシリーズMicsig
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
ハードウェアベースのズーム・テクノロジーと最大70Mptsのメモリ深度により、波形の移動や閲覧がより簡単になり、素早くズームして見たい領域に焦点を合わせることが可能です。UART、LIN、CAN、I2C、SPIシリアルバスのデコードをサポートし、波形とデータを同時に表示します。エッジ、パルス、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオ、シリアル・トリガーをサポート。革新的な多機能ナビゲーションボタンにより、素早く正確なコントロールが可能。7500mAhのリチウムイオンバッテリー内蔵で、5時間の長時間の現場作業をサポートします。世界初のAndroidベースのOSにより、Smart STO1000は優れたユーザーエクスペリエンスと有望なアプリケーションを提供します。波形、スクリーンショット、録画ビデオなどの大量のファイルを保存し、アクセスできるようにする。最大130000 wfms/sの波形更新レートにより、STO1000シリーズは異常な事象や確率の低い事象を容易に捕捉することができます。全31種類の自動測定を1画面に表示でき、ワンタッチでクリアできます。色温度表示では、トレースの発生は、1つの色の強さの変化とは対照的に、異なる色で表される。赤は発生頻度の高い事象を表し、青は発生頻度の低い事象を表します。ハイパス/ローパスフィルター機能は、エンジニアが干渉を排除し、信号の真の状態を観察するために、重要でない周波数を除外するのに役立ちます。複数のチャンネルで測定する場合、観察および読み取りを容易にするために、異なるソースに異なるラベルを付けることができます。Wi-Fi、USB接続によるPCソフトウェア+携帯電話アプリ(Android / iOS)リモートコントロールをサポートし、オンラインアップグレードのためにインターネットにアクセスすることができ、また、トレーニングや教育目的のデモンストレーションのためにHDMIポートを介して投影することができます。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):130000質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitインターフェースWi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger outバッテリー7.4V,7500mAhディスプレイ8 inch TFT-LCD (800×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×50×192RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/sメモリ長さ70Mpts/chストレージ32G
BeagleBone Black Rev.C Beagleboard.orgBeagleBone Black Rev.CBeagleboard.org
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
BeagleBoneは、組み込みコンピュータ分野のオープンソースの普及と教育を目的とする非営利団体BeagleBoard.org Foundationがサポートするシングルボードコンピュータです。見た目やサイズなどは小規模MCUの評価基板と同じですが、高機能でLinuxが動く小型のパーソナルコンピュータです。 BeagleBone Blackは、TI社製のAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)をプロセッサに採用し、512MBのDDR3RAMや2GBのオンボードeMMCフラッシュストレージなど、数々のデバイスを搭載しています。 オンボードのフラッシュストレージにはAngstrom Linuxがインストールされており、「USBケーブルを1本つなぐだけで5分以内にLinuxで開発を始めることが可能です。」(公式サイトより引用) 対応する主なOSは、次のとおりです。(これ以外にも対応可能です) Angstrom Linux(オングストロームLinux) Android また、I2CやGPIOなど、I/Oポート数も充実しているので組み込み機器用としても柔軟に対応ができます。
仕様【GPU】SGX530 3D、20M Polygons/s【DRAM】512MB DDR3【PMIC】TPS65217C PMIC、LDO×1【デバッグサポート】オンボードJTAG(オプション)、シリアルヘッダ【PCB】3.4”×2.1”;6レイヤ【USB2.0クライアントポート】USB0、miniUSB【USB2.0ホストポート】USB1(タイプA)、500mA LS/FS/HS質量(g)39.68電源miniUSBまたはDCジャック DC5V入力ユーザー/リセットボタン、起動ボタン、電源ボタンメモリーフラッシュ/4GB、8ビット埋込み型MMSコネクタ【SD/MMC】microSD、3.3V【拡張】5V/3.3V電源、VDD_ADC(1.8V)、3.3V I/O on all signals、McASP0、SPI、I2C、GPIO、LCD、GPMC、MMC1、MMC2、7AIN(1.8V)、4Timers、4Serial Ports、CAN0、EHRPWM(0/2)、XDMA Interrupt、電源ボタン、拡張ボードID(4枚まで積み重ね可能)プロセッサーAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)インジケータ1-Power、2-Ethernet、4-User Controllable LEDs音声出力HDMI、ステレオ映像出力16b HDMI、1280×1024(MAX)、1024×768、1280×720、1440×900、1920×1080 24HzシリアルポートUART0(6ピン 3.3V TTLヘッダ)LAN10/100、RJ45
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
MikroElektronika 液晶ディスプレイ MikroElektronikaMikroElektronika 液晶ディスプレイMikroElektronika
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷