カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)

「i3607」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール(イスズ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(イスズ)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
719税込791
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーイスズ
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール TKKオイルシールTKK(25件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オイルシール 制研化学工業オイルシール制研化学工業
689税込758
1枚
4日以内出荷
オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し、外部からの異物侵入を防いでいます。
カバー(テ-ル),サイ  36040-0071-R1 Kawasakiカバー(テ-ル),サイ 36040-0071-R1Kawasaki
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:36040-0071-R1
カバー(テ-ル),サイ  36040-0072-R1 Kawasakiカバー(テ-ル),サイ 36040-0072-R1Kawasaki
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:36040-0072-R1
カバー(テ-ル),サイ  36040-0071-32N Kawasakiカバー(テ-ル),サイ 36040-0071-32NKawasaki
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:36040-0071-32N
カバー(テ-ル),サイ  36040-0072-32N Kawasakiカバー(テ-ル),サイ 36040-0072-32NKawasaki
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:36040-0072-32N
フィルトレーションプレート 384well 140μl ロングドリップ P.P製 360073シリーズ Porvairフィルトレーションプレート 384well 140μl ロングドリップ P.P製 360073シリーズPorvair
649,800税込714,780
1セット(4個×10枚)
93日以内出荷
フィルトレーションプレートフィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。384ウェル、140μlPorvairSciences社の384ウェル、140μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ガラスファイバー●ポアサイズ:0.7μm●ドリップディレクター:ロング(3.12mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:384●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径3.73mm、127.76x86.47x14.35mm●容量/1ウェル:140μl●フィルター表面積:7.6mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3779-40
フィルトレーションプレート 384well 140μl ロングドリップ P.P製 360073シリーズ Porvairフィルトレーションプレート 384well 140μl ロングドリップ P.P製 360073シリーズPorvair
159,800税込175,780
1個(10枚)
93日以内出荷
フィルトレーションプレートフィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ガラスファイバー●ポアサイズ:0.7μm●ドリップディレクター:ロング(3.12mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:384●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径3.73mm、127.76x86.47x14.35mm●容量/1ウェル:140μl●フィルター表面積:7.6mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3779-39