カテゴリ

  • オフィス家具(12,109)
  • 制御機器(5,160)
  • パソコン/周辺機器(4,431)
  • 測定用品(3,649)
  • 科学研究・開発用品(2,890)
  • バイク純正部品(2,729)
  • 自動車純正部品(1,812)
  • トラック純正部品(1,582)
  • 空調・照明・電設資材(1,341)
  • 切削工具(1,288)
  • バイク部品(1,227)
  • 電気材料(852)
  • 物流用品(820)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(764)
  • 家電(753)
  • 機構部品(746)
  • 作業工具(698)
  • 配管・水廻り設備部材(644)
  • 建材・エクステリア(626)
  • トラック用品・パーツ(622)
  • 建築金物(589)
  • カー用品(577)
  • 学童・教育用品(546)
  • 船舶用品・漁業資材(541)
  • 作業服(537)
  • 自転車部品(535)
  • 自動車補修部品(522)
  • 農業機械(516)
  • 店舗什器・備品(469)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(460)
  • 安全標識(421)
  • メカニカル部品(409)
  • 卓上消耗品(401)
  • 厨房用品(393)
  • 農業・園芸資材(356)
  • 日用品(340)
  • 電動工具(325)
  • 事務用品(310)
  • 塗装・養生・内装用品(297)
  • 医療(287)
  • 研磨材(279)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(249)
  • 介護用品(241)
  • 保管用品(198)
  • 溶接用品(178)
  • 防犯用品(162)
  • 清掃用品(155)
  • 安全保護具(146)
  • 安全用品(138)
  • ねじ・ボルト・釘(137)
  • 安全靴・作業靴(131)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(128)
  • FA担当者のオススメ新商品(123)
  • 防災用品(122)
  • 手袋(122)
  • 食品・飲料(116)
  • 縫製用品(113)
  • 油圧機器・油圧ホース(98)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(97)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(93)
  • 住設機器(92)
  • ヘルスケア(92)
  • バッテリー・電装(89)
  • 測量用品(土木/建設)(75)
  • 接着剤・補修材(73)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(70)
  • 塗料(68)
  • 自動車用オイル・ケミカル(56)
  • 空圧工具(55)
  • テープ(54)
  • 洗剤・除去剤(52)
  • スプレー・オイル・グリス(51)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(51)
  • 救急・衛生(50)
  • クリーンルーム用品(46)
  • 梱包用品(40)
  • タイヤ・足回り(39)
  • 洗車・清掃(34)
  • 整備工具・収納(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 測定関連サービス(28)
  • 農具(27)
  • マスク(23)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 理美容(19)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • エンジン工具(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 完成車(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「ia」の検索結果

関連キーワード
57,741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気絶縁用テープ IAシリーズ アズワン

    電気絶縁用テープ IAシリーズ

    アズワン
    2,930税込3,223
    1袋(10巻)
    当日出荷
    柔軟性と接着性に優れ凹凸のある表面にも馴染みやすく、剥がした後に糊が残りにくいです。
    用途JISC2336規格品特性電気絶縁
  • IAシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IAシリーズ押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタン形状丸形・曲面
  • インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所

    インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用)

    北川鉄工所
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
  • 標準石油用密度計単品 IA TGK(東京硝子器械)

    標準石油用密度計単品 IA

    TGK(東京硝子器械)
    13,662税込15,028
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
  • アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT IAI(アイエイアイ)

    アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT

    IAI(アイエイアイ)
    4,098税込4,508
    1個
    6日以内出荷
    アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
    適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
  • IA2424S XP POWER

    IA2424S

    XP POWER
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IA0512S XP POWER

    IA0512S

    XP POWER
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IA2415S XP POWER

    IA2415S

    XP POWER
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IA2412D XP POWER

    IA2412D

    XP POWER
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IA2403S XP POWER

    IA2403S

    XP POWER
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IA2405D XP POWER

    IA2405D

    XP POWER
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IA1205S XP POWER

    IA1205S

    XP POWER
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IA0512D XP POWER

    IA0512D

    XP POWER
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IA0515S XP POWER

    IA0515S

    XP POWER
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剥離子 単鈍鈎 エレバトリューム IA09 YDM

    剥離子 単鈍鈎 エレバトリューム IA09

    YDM
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    全長180mmアズワン品番61-3813-95一般的名称JMDNコード:70952000
  • JOINT,STRAIGHT(IA ホンダ

    JOINT,STRAIGHT(IA

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • その他(IA~) SMC

    その他(IA~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・アルミ製・上向き用) IA-R型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・アルミ製・上向き用) IA-R型

    井口機工製作所
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IA-R型の特長】・アルミニウムとステンレスを組み合わせておりますので、製品重量が軽いのが特長です。・主に航空施設でのエアカーゴ等の搬送箇所に使用されています。・IA-R型は重量用となります。・内部の構造上、下向きでの使用は不可となります。
    仕様上向き用材質【サブボール】SUS440C【ボール受け】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(A)】C7【概要】アルミ製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIA-R対象上向き用
  • オプション IA-101-X-USBS IAI(アイエイアイ)

    オプション IA-101-X-USBS

    IAI(アイエイアイ)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • くさび止め式直角肩加工用フライスカッタ TSP4000IA タンガロイ

    くさび止め式直角肩加工用フライスカッタ TSP4000IA

    タンガロイ
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直角肩加工用正面フライスカッタ (仕上げ刃付き) TFP4000IA タンガロイ

    直角肩加工用正面フライスカッタ (仕上げ刃付き) TFP4000IA

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション ALLIGATOR(アリゲーター)

    LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    インナーケーブルを分離できる便利小物。 片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。 ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
    シルバー材質アルミニウム寸法(mm)34質量(g)6(1個)
  • DCギアドモータ TP-2732E-IAタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732E-IAタイプ

    スリーピース
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-IAタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-IAタイプ

    スリーピース
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)155種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732D-IAタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732D-IAタイプ

    スリーピース
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732F-IAタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-IAタイプ

    スリーピース
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • CHIRALFLASH IA 20UM30X100MM ダイセル

    CHIRALFLASH IA 20UM30X100MM

    ダイセル
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番68-0427-37
  • CK Series(CKG1B63-75IA) SMC

    CK Series(CKG1B63-75IA)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2)

    テンパール工業
    33,980税込37,378
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • CHIRALPAK IA-U 細径カラム 80Uシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IA-U 細径カラム 80Uシリーズ

    ダイセル
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
  • CK Series(CKG1A50-100IA) SMC

    CK Series(CKG1A50-100IA)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA4)

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320種類ホーム分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4)

    テンパール工業
    34,980税込38,478
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA2) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA2)

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3)

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3)

    テンパール工業
    34,980税込38,478
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • CHIRALPAK IA-3/SFC3μm 80Sシリーズ ダイセル

    CHIRALPAK IA-3/SFC3μm 80Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • USB変換アダプタ IA-CV-USB IAI(アイエイアイ)

    USB変換アダプタ IA-CV-USB

    IAI(アイエイアイ)
    9,498税込10,448
    1個
    16日以内出荷
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2415S XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2415S

    XP POWER
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズIA定格電力(W)1出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±33効率78%入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
関連キーワード
...