カテゴリ

  • メカニカル部品(155)
    • コントローラ関連商品(109)
    • ロッドタイプ(11)
    • コントローラ本体(4)
  • オフィス家具(491)
  • 機構部品(446)
  • 家電(254)
  • バイク部品(241)
  • バイク純正部品(185)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(166)
  • 建築金物(143)
  • 学童・教育用品(142)
  • 自転車部品(139)
  • 建材・エクステリア(124)
  • 制御機器(110)
  • 物流用品(104)
  • 電動工具(92)
  • トラック純正部品(90)
  • 店舗什器・備品(86)
  • 農業・園芸資材(86)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 自動車純正部品(74)
  • 切削工具(71)
  • 保管用品(68)
  • 接着剤・補修材(68)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(65)
  • 卓上消耗品(53)
  • 防犯用品(44)
  • 厨房用品(42)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 介護用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 研磨材(23)
  • 測定用品(17)
  • 日用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 安全標識(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • 事務用品(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 農業機械(10)
  • 清掃用品(9)
  • 塗料(8)
  • 防災用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業服(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 梱包用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 空圧工具(4)
  • 理美容(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 手袋(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「iai」の検索結果

4,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システムメモリバックアップバッテリ IAI(アイエイアイ)システムメモリバックアップバッテリIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
VALVE ASPs GUZ PROJECT IAI SPY PLANE GU20036010 piaggio(ピアッジオグループ)VALVE ASPs GUZ PROJECT IAI SPY PLANE GU20036010piaggio(ピアッジオグループ)
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
エコ竹補修用 タッチアップペイント 13mL タカショーエコ竹補修用 タッチアップペイント 13mLタカショー
2,998税込3,298
1個(13mL)
6日以内出荷
エコ竹補修用ペイント。
内容量(mL)13
アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT IAI(アイエイアイ)アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BTIAI(アイエイアイ)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン BAN-ZI太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコンBAN-ZI
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
材質シリコン樹脂長さ(mm)250幅(mm)200使用温度範囲(℃)-40~180
電源 PSA-24 IAI(アイエイアイ)電源 PSA-24IAI(アイエイアイ)
18,480税込20,328
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CPIシリーズ アナログ入力 12bit 8ch バス絶縁 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ アナログ入力 12bit 8ch バス絶縁CONTEC(コンテック)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
オゾン式空気清浄機 careAir ハカルプラスオゾン式空気清浄機 careAirハカルプラス
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
オゾンとマイナスイオンで空間を消臭・除菌・除塵します。コンパクト&やさしいデザインで置きやすい!1台で約4畳~25畳程度に効果を発揮。独自技術でフィルターレス&ファンレスを実現!お手入れ楽々で動作も静かです。空気から有効成分を発生させるので、消耗品がなく経済的です。電気代もつけっぱなしで月額およそ80円。
仕様●サイズ:12.5×12.5×12.5cm●重量:約1300g●本体材質:チタン・ステンレス●カバー材質:木(ウォルナット)●発生オゾン濃度:0.03ppm●発生マイナスイオン量:1000万個/cc以上アズワン品番65-3959-31
コントローラ DP-4S IAI(アイエイアイ)コントローラ DP-4SIAI(アイエイアイ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ブロワー&バキュームツイスター 高速電機(富士製砥)充電式ブロワー&バキュームツイスター高速電機(富士製砥)
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷
風速52m/sの充電式ブロワーです。バキューム(吸込み)も可能です。LEDライト付です。
用途車内清掃、PC清掃、キャンプ火おこし、ペットドライヤー、空気の補充、洗車後の水滴、エアコンフィルター清掃セット内容ダスター本体×1、広口ノズル×1、細口ノズル×1、ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、収納ボックス×1、集塵ダクト×1、集塵フィルター×1、取扱説明書×1、USB Type-C充電ケーブル×1電源リチウムイオン電池(4000mAh×2)定格電力(W)180本体質量(g)約300使用時間約2時間~15分(風量調整つまみ1%~100%)最大風速(m/s)約52充電時間(時間)約4~5光束(Lm)LEDライト:約400回転数(min-1[回/分])約140000点灯時間(時間)LEDライト:約140000本体寸法(cm)15×8.6×4
RCケーブル CB-SEL-SJS002 IAI(アイエイアイ)RCケーブル CB-SEL-SJS002IAI(アイエイアイ)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link ADコンバータ omron(オムロン)IO-Link ADコンバータomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。
チャンネル数1通信方式IO-Link対応
SIO変換器 RCB-TU-SIO-B IAI(アイエイアイ)SIO変換器 RCB-TU-SIO-BIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1個
5日以内出荷
壁掛けようフック IAI(アイエイアイ)壁掛けようフックIAI(アイエイアイ)
683税込751
1個
5日以内出荷
PIO端子台 RCB-TU-PIO-BP IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-BPIAI(アイエイアイ)
8,588税込9,447
1個
5日以内出荷
PIO端子台 RCB-TU-PIO-B IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-BIAI(アイエイアイ)
8,588税込9,447
1個
5日以内出荷
PIOタイプ用電源・I/Oケーブル IAI(アイエイアイ)PIOタイプ用電源・I/OケーブルIAI(アイエイアイ)
5,363税込5,899
1本
5日以内出荷
IXバッテリ AB-3 IAI(アイエイアイ)IXバッテリ AB-3IAI(アイエイアイ)
3,048税込3,353
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】異方性マグネットシート 1穴 ノーブランド【オーダー】異方性マグネットシート 1穴ノーブランド
387税込426
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。
材質異方性マグネット形状平板・平プレート硬度ショアD54板厚(mm)0.8~3穴数1寸法LA(mm)15~500寸法WA(mm)15~500材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
ブレーキボックス RCB-110-RA13-0 IAI(アイエイアイ)ブレーキボックス RCB-110-RA13-0IAI(アイエイアイ)
26,813税込29,494
1個
5日以内出荷
仕様ブレーキボックス
PIO端子台 RCB-TU-PIO-AP IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-APIAI(アイエイアイ)
8,588税込9,447
1個
5日以内出荷
【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1穴ノーブランド
1,087税込1,196
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】異方性マグネットシート 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】異方性マグネットシート 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
1,231税込1,354
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。
材質異方性マグネット形状平板・平プレート硬度ショアD54穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
(RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)(RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブルIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
AIDシリコン メッシュ クリア I-AICKシリーズ BAN-ZIAIDシリコン メッシュ クリア I-AICKシリーズBAN-ZI
60,880税込66,968
1個
5日以内出荷
防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。防音性 シートの厚みが1.5mm~1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃~180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。
仕様●仕様:シリコーンゴムシート(メッシュ補強型)●色相:クリアメッシュ●厚さ:約1.5mm●引張強度:70Mpa●引裂強度:250kN/m●破断時伸び:250%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:20kV以上●防炎性:有アズワン品番67-2482-42危険物の類別非危険物
AIDシリコン クリア I-AICMシリーズ BAN-ZIAIDシリコン クリア I-AICMシリーズBAN-ZI
41,880税込46,068
1個
5日以内出荷
防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。防音性 シートの厚みが1.5mm~1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃~180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。
仕様●仕様:シリコーンゴムシート●色相:グレー●厚さ:約1.8mm●引張強度:8Mpa●引裂強度:22kN/m●破断時伸び:400%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:30kV以上●防炎性:有アズワン品番67-2482-44危険物の類別非危険物
ストラップ IAI(アイエイアイ)ストラップIAI(アイエイアイ)
878税込966
1個
5日以内出荷
AIDシリコン グレー I-AICGシリーズ BAN-ZIAIDシリコン グレー I-AICGシリーズBAN-ZI
41,880税込46,068
1個
5日以内出荷
防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的に
仕様●仕様:シリコーンゴムシート●色相:グレー●厚さ:約1.8mm●引張強度:8Mpa●引裂強度:22kN/m●破断時伸び:400%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:30kV以上●防炎性:有アズワン品番67-2482-40危険物の類別非危険物
PIO端子台 RCB-TU-PIO-A IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-AIAI(アイエイアイ)
8,588税込9,447
1個
5日以内出荷
電源 PSA-24L IAI(アイエイアイ)電源 PSA-24LIAI(アイエイアイ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エレシリンダー用REC REC-GW-CIE IAI(アイエイアイ)エレシリンダー用REC REC-GW-CIEIAI(アイエイアイ)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ RCON-GW-DV IAI(アイエイアイ)コントローラ RCON-GW-DVIAI(アイエイアイ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ RCON-GW-EC IAI(アイエイアイ)コントローラ RCON-GW-ECIAI(アイエイアイ)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パルス変換器 AK-04 IAI(アイエイアイ)パルス変換器 AK-04IAI(アイエイアイ)
5,363税込5,899
1個
8日以内出荷
コントローラ RCON-GW-CC IAI(アイエイアイ)コントローラ RCON-GW-CCIAI(アイエイアイ)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エレシリンダー用REC REC-GW-EC IAI(アイエイアイ)エレシリンダー用REC REC-GW-ECIAI(アイエイアイ)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エレシリンダー用REC REC-GW-EP IAI(アイエイアイ)エレシリンダー用REC REC-GW-EPIAI(アイエイアイ)
41,280税込45,408
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...