カテゴリ
- オフィス家具(472)
- 家電(284)
- バイク部品(220)
- 自転車部品(136)
- 建築金物(107)
- 建材・エクステリア(107)
- 学童・教育用品(106)
- 物流用品(96)
- 電動工具(80)
- 自転車整備工具・アクセサリー(68)
- 農業・園芸資材(68)
- パソコン/周辺機器(63)
- 保管用品(59)
- 切削工具(54)
- 店舗什器・備品(47)
- 接着剤・補修材(47)
- 卓上消耗品(35)
- 厨房用品(35)
- 船舶用品・漁業資材(35)
- 測定用品(31)
- 制御機器(29)
- 防犯用品(25)
- 介護用品(24)
- 日用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 防災用品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 洗車・清掃(15)
- 安全標識(14)
- 事務用品(14)
- 縫製用品(14)
- 機構部品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 研磨材(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 救急・衛生(7)
- 清掃用品(6)
- 作業服(6)
- 食品・飲料(6)
- 農業機械(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 塗料(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- カー用品(5)
- 手袋(5)
- 梱包用品(4)
- 理美容(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AIS (エイ・アイ・エス)(315)
- DJI(284)
- IRC(280)
- オカムラ(岡村製作所)(262)
- エスコ(123)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- アイアイ(93)
- エヒメ紙工(80)
- MB Wear(58)
- MAD MAX(マッドマックス)(57)
- 住まいスタイル(57)
- グーリング(28)
- SKC(環境測定)(23)
- 萩原(20)
- IRL(17)
- brembo(16)
- eyeup(アイアップ)(16)
- 敬相(15)
- コニシ(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「iai」の検索結果

太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン
BAN-ZI¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。材質シリコン樹脂長さ(mm)250幅(mm)200使用温度範囲(℃)-40~180
IO-Link ADコンバータ
omron(オムロン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。チャンネル数1通信方式IO-Link対応
充電式ブロワー&バキュームツイスター
高速電機(富士製砥)¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷風速52m/sの充電式ブロワーです。バキューム(吸込み)も可能です。LEDライト付です。用途車内清掃、PC清掃、キャンプ火おこし、ペットドライヤー、空気の補充、洗車後の水滴、エアコンフィルター清掃セット内容ダスター本体×1、広口ノズル×1、細口ノズル×1、ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、収納ボックス×1、集塵ダクト×1、集塵フィルター×1、取扱説明書×1、USB Type-C充電ケーブル×1電源リチウムイオン電池(4000mAh×2)定格電力(W)180本体質量(g)約300使用時間約2時間~15分(風量調整つまみ1%~100%)最大風速(m/s)約52充電時間(時間)約4~5光束(Lm)LEDライト:約400回転数(min-1[回/分])約140000点灯時間(時間)LEDライト:約140000本体寸法(cm)15×8.6×4
【オーダー】鉄 L型ブラケット 1長穴×1穴
ノーブランド¥1,229~税込¥1,352~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】アルミ L型ブラケット 1長穴×1穴
ノーブランド¥1,281~税込¥1,409~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数2材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】異方性マグネットシート 1穴
ノーブランド¥387~税込¥426~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。材質異方性マグネット形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54板厚(mm)0.8/1/1.5/2/3穴数1寸法LA(mm)15~500寸法WA(mm)15~500材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 1長穴×1穴
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,271~税込¥1,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質SUS304形状L型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】異方性マグネットシート 2穴(1長穴+1穴)
ノーブランド¥1,231~税込¥1,354~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。材質異方性マグネット形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54板厚(mm)0.8/1/1.5/2/3穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
マイナスイオン2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。電源(V)100-240消費電力(W)71本体質量(g)420本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)32本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
(57件のレビュー)¥719~税込¥791~1本(500mL)ほか当日出荷一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。色白使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物燃焼性自己消火性無し
2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷どこでも使えるコンパクト2WAYヘアアイロン。1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。ショートでもロングでも使いやすい径30mmパイプ。旅行先でも便利なコンパクトタイプ。質量(g)360消費電力(W)60電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×30×65
ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims
テスコム¥6,490税込¥7,1391個翌々日出荷いたわりも、スタイリング力も。ストレート・カールが1本で叶う2WAY用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ。※クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■スタイリング中も簡単にストレートとカールをワンタッチで切り替え。使いやすさを追求したテスコム独自の構造です。*特許第5114139号 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜きやすいです。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度が見やすいLED表示〉温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます付属品クイックコードバンド材質本体:PET、プレート:アルミニウム消費電力(W)0~1250スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼、カール・ストレート切替ボタン電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7温度表示デジタル表示イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)90~200(23段階、5刻み)保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)
ヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒
テスコム¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷多彩なスタイリングをこの1台で。気分に合わせて使い分けられる、ストレート・カールの2WAYヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。用途ストレートとカールの1台2役。本体背面のスライドスイッチで、モードを簡単に切り替え可能です。2台持ち運ぶ必要がないため、旅行や出張でも活躍します。 。長さ120mmのロングプレートだから、ストレート側は太い毛束を一気に挟めて、カール側は毛先まで一気に巻ける。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でスタイリングできます。 。カール径はスタンダードな太さの32mm。特にボブ~ロングヘアの方におすすめです。ナチュラルなスタイルからしっかりとしたカールまで、巻き方次第で自由なアレンジを楽しめます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。カール時、巻いた髪が引っかからないフラットデザイン。プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません。 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約55秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。背面にはスタンド付き。熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)材質PET、アルミニウム質量(g)約440(電源コード含む)径(Φmm)【アイロン】32消費電力(W)90~92スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約332×32×65(本体のみ、カール時)機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間使用地区【海外使用】○電源タイプAC式立ち上がり時間(s)約55(最高温度設定時100℃到達時間)
ラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用
macros(マクロス)¥5,691税込¥6,2601個翌々日出荷便利な3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) USB充電式
滑り止め玄関マット アイアンホース
クリーンテックス・ジャパン(38件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から5日以内出荷室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。用途滑り止め玄関マット種別玄関マット材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)約6規格防炎認定商品機能吸水、除塵、防炎、滑り止め、洗濯可材質(裏)ニトリルゴム設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能
ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est
テスコム¥7,990税込¥8,7891個翌々日出荷から4日以内出荷クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。付属品クイックコードバンド消費電力(W)0~850イオンプロテクトイオン
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ![発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10005764-200914-02.jpg)
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(300mL)ほか当日出荷エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
スチーム2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。色ブラック/ホワイト電源(V)AC100-240消費電力(W)71コード長さ(m)約1.9本体質量(g)480プレート寸法(mm)幅32×長さ110パイプ径(Φmm)32機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68タンク容量(mL)約4最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合)
アクティブサプライアイススラリー
五洲薬品¥5,598税込¥6,0461箱(120g×30個)当日出荷カラダの中からすばやく冷やす!用途アイススラリーとは水分と微小な氷がシャーベット状に混ざった氷飲料です。通常の固形の氷よりも結晶が小さいため、流動性が高く、溶けかかったシャーベットのような冷たくトロっとした食感で体の芯から冷やすことができます。高温条件下の作業や高温多湿の環境・アウトドアやスポーツの活動をサポートします。容量120g容器パウチ原材料水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、水飴(国内製造)、マルトデキストリン、ブドウ糖、デキストリン、食塩/トレハロース、香料、酸味料、塩化K、増粘多糖類アレルギー無し入数30香味グレープフルーツ風味栄養成分エネルギー131kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物33g、食塩相当量0.24g、カリウム43mg、カルシウム2.4mg、マグネシウム2.4mg
マイナスイオン2WAYヘアアイロン
Salon Sense¥9,590税込¥10,5491個6日以内出荷仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)319質量(kg)0.4色アイボリー高さ(mm)69奥行(mm)34消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600電源1ΦAC100-120V/200-240V温度(℃)約80~200(10刻み)コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200パイプ径(Φmm)30温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
コードレス2WAYアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)。2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)235質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)36電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
マイナスイオン2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥3,490税込¥3,8391個7日以内出荷くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。電源(V)100-240消費電力(W)63本体質量(g)390本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)25本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
USB延長ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。規格USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0ケーブル外径(Φmm)6アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
ボンド木工用速乾 らくらく750
コニシ(6件のレビュー)¥989税込¥1,0881個(750g)当日出荷ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。用途木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色質量(g)821使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木工用環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
自転車用プレミアムチューブ
IRC(73件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い用途自転車用チューブ
カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー
アイアイ(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(100mL)当日出荷長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。高さ(mm)143機能エアーツールの円滑・防錆縦(mm)40横(mm)40粘度32危険物の類別非危険物特性潤滑
マイアイス背中クーラー
ケンユー¥999税込¥1,0991個当日出荷背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利。氷結ジェル袋で冷感長持ち。断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい。ゴム部はサイズ調整可能。適度な太さで体にフィット。ファン付き作業服との併用にも。
MB90 TUKTUK
IRC(104件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。タイプT/LパターンMB90リム径(inch)10
亜鉛ダイキャストターンバックル
アイアイ(20件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト金具両フック
アイアンマン
スーパーツール(14件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
...





















![発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10005764-200914-02.jpg)