カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)

「iai tb-03-c」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ティーチング TB-03-C IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-C

    IAI(アイエイアイ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーチング TB-03-C-N IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-C-N

    IAI(アイエイアイ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーチング IAI(アイエイアイ)

    ティーチング

    IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    12日以内出荷
    7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
    消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20
  • 電磁弁用端子箱 ベン

    電磁弁用端子箱

    ベン(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
    仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付材質(本体)金属製電圧(V)250定格電圧(V)250定格電流(A)15
  • (RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    (RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    6日以内出荷から16日以内出荷
  • ティーチング TB-03-SCN IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-SCN

    IAI(アイエイアイ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーチング TB-03-SCN-N IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-SCN-N

    IAI(アイエイアイ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーチング TB-03-SC IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-SC

    IAI(アイエイアイ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボシリンダ用ケーブル IAI(アイエイアイ)

    ロボシリンダ用ケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
  • HG1P形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)

    HG1P形ティーチングペンダント

    IDEC(和泉電気)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)20以下絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回使用高度(m)2000以下(運転時)
  • ティーチング TB-03-S IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-S

    IAI(アイエイアイ)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル IAI(アイエイアイ)

    USBケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    16日以内出荷
    適合CB-SEL-USB030ケーブル長(m)3
  • ティーチング TB-02-SCN-SWR IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-02-SCN-SWR

    IAI(アイエイアイ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCP3/RCP2用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    RCP3/RCP2用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    16日以内出荷
  • エアーマイクログラインダー モノタロウ

    エアーマイクログラインダー

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
    用途金属などの研削・研磨作業に付属品1/4カプラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
  • オプション IA-101-X-USBS IAI(アイエイアイ)

    オプション IA-101-X-USBS

    IAI(アイエイアイ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンコーダケーブル/エンコーダロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    エンコーダケーブル/エンコーダロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    16日以内出荷
  • ティーチング TB-02-C-SWR IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-02-C-SWR

    IAI(アイエイアイ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーチング TB-03-SC-N IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-SC-N

    IAI(アイエイアイ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応