カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ib-3m」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイボルト(ステンレス製) TRUSCO

    アイボルト(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    729税込802
    1袋(1個)
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス ロングアイボルト TRUSCO

    ステンレス ロングアイボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    アイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    31,850税込35,035
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • GP-IBケーブル サンワサプライ

    GP-IBケーブル

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGA-M3 イスカル

    チップ TNGA-M3

    イスカル
    24,980税込27,478
    1個ほか
    4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGW-M3 イスカル

    チップ TPGW-M3

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB05S形状正三角形60°切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ WNGA イスカル

    チップ WNGA

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷から28日以内出荷
    酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
    用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。質量(g)約870(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
  • UAG iPadAir13用耐衝撃ケース PLYO LT UAG

    UAG iPadAir13用耐衝撃ケース PLYO LT

    UAG
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。耐衝撃性とデザインの両立を目指して作られたスタイリッシュでユニセックスなクリアケース。落下による高度な衝撃緩和技術と清潔でシンプルなデザインは活躍の場所を選びません。フォリオ型のカバースタンドを装備。
    セット内容製品本体、カメラリングアクセント2種(赤/青)、カメラリングアクセント取り付けマニュアル材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)372対応機種13インチ iPad Air(M3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×17×289
  • UAG iPadAir11用耐衝撃ケース PLYO LT UAG

    UAG iPadAir11用耐衝撃ケース PLYO LT

    UAG
    7,598税込8,358
    1台
    6日以内出荷
    優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。PLYOシリーズはスタイリッシュでユニセックスなクリアケースは落下による高度な衝撃緩和技術と清潔でシンプルなデザインで活躍の場所を選びません。フォリオタイプのカバースタンドを装備、持ち運びにはカバーとして使用できます。
    セット内容本体、カメラリングアクセント2種(赤/青)、カメラリングアクセント取付マニュアル材質TPU、PC、マグネット、PU質量(g)269対応機種11インチ iPad Air(M3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×17×256
  • ISOターン チップ TNGA-M3 イスカル

    ISOターン チップ TNGA-M3

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    焼入鋼、焼結合金、耐熱合金加工対応です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番111-6472RoHS指令(10物質対応)対応