カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「ib-5m」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイボルト(ステンレス製) TRUSCO

    アイボルト(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1袋(1個)
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス ロングアイボルト TRUSCO

    ステンレス ロングアイボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(1個)
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    アイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アイボルト ひめじや

    ステンレス アイボルト

    ひめじや
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)15寸法L(mm)13寸法H(mm)25使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法B(mm)13
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥1,043~税込¥1,147~
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
    用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
  • GP-IBケーブル サンワサプライ

    GP-IBケーブル

    サンワサプライ
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラストホース 5m ケルヒャー

    ブラストホース 5m

    ケルヒャー
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイスブラスター用のブラストホース。5m。ワンタッチ接続付/ノンマーキングホース。IB 7/40用。
  • チップ CCGW-M2 イスカル

    チップ CCGW-M2

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB05S形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCGW-M2 イスカル

    チップ DCGW-M2

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質IB05S形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TPGW-M3 イスカル

    チップ TPGW-M3

    イスカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB05S形状正三角形60°切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • UAG社iPad11Pro用耐衝撃ケース PLYO LT UAG

    UAG社iPad11Pro用耐衝撃ケース PLYO LT

    UAG
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    6日以内出荷
    優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。PLYOシリーズはスタイリッシュでユニセックスなクリアケースは落下による高度な衝撃緩和技術と清潔でシンプルなデザインで活躍の場所を選びません。フォリオタイプのカバースタンドを装備、持ち運びにはカバーとして使用できます。
    セット内容本体、カメラリングアクセント2種(赤/青)、カメラリングアクセント取付マニュアル材質TPU、PC、マグネット、PU質量(g)269対応機種11インチ iPad Pro(M5)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×17×257
  • UAG iPad13Pro用耐衝撃ケース  PLYO LT UAG

    UAG iPad13Pro用耐衝撃ケース PLYO LT

    UAG
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    6日以内出荷
    優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。耐衝撃性とデザインの両立を目指して作られたスタイリッシュでユニセックスなクリアケース。落下による高度な衝撃緩和技術と清潔でシンプルなデザインは活躍の場所を選びません。フォリオ型のカバースタンドを装備。
    セット内容製品本体、カメラリングアクセント2種(赤/青)、カメラリングアクセント取り付けマニュアル材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)363対応機種13インチ iPad Pro(M5)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×17×290
  • タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥69税込¥76
    1個
    8日以内出荷
    規格IBタイトM5X25図解NoMDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.18、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品タツピンネジ(+)_No.3、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.77、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、GKD4000ファンケース,レバー,シャッタ部品タツピンネジ(+)_No.77、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品タツピンネジ(+)_No.77、GD301 ファンケース、レバー、シャッタ部品 タツピンネジ(+)_No.9、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.77、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 タツピンネジ(+)_No.77など