カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む

「ib-8m」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステンレス アイボルト TRUSCOステンレス アイボルトTRUSCO(7件のレビュー)
679税込747
1袋(1個)
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
419税込461
1袋(1個)ほか
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所アイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト ミリネジ FIRST PRO(ファーストプロ)ステンレス アイボルト ミリネジFIRST PRO(ファーストプロ)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ミリネジ
ステンレス アイボルト ひめじやステンレス アイボルトひめじや
459税込505
1個
当日出荷から10日以内出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
アイボルトミリネジ 水本機械製作所アイボルトミリネジ水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス オープンアイボルト TRUSCOステンレス オープンアイボルトTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931
IB-Sil(TM) 5μm C8 125A、LCカラム 00シリーズ PhenomenexIB-Sil(TM) 5μm C8 125A、LCカラム 00シリーズPhenomenex
173,999税込191,399
1個
21日以内出荷
推奨用途:要求の少ない古い方法
フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径125AUSPコード該当なし粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相C8分離モード逆相
IB-Sil(TM) 3μm C8-BDS 125A、LCカラム 150×4.6mm PhenomenexIB-Sil(TM) 3μm C8-BDS 125A、LCカラム 150×4.6mmPhenomenex
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7334-48内径(mm)4.6細孔径125AUSPコード該当なし粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相C8 ・ C8-BDS分離モード逆相
マルチ型ガス検知器 新コスモス電機マルチ型ガス検知器新コスモス電機
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から28日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます<br />センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。<br />大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。<br />用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。<br />本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。<br />タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。質量(g)約870(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
その他(EEX500-IB1-~) SMCその他(EEX500-IB1-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら