カテゴリ

  • 住設機器(11)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)

「ibg」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ)クリナップ
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
密閉型圧力計(150Φ)16MPa 立形B枠 BG10-233シリーズ 長野計器密閉型圧力計(150Φ)16MPa 立形B枠 BG10-233シリーズ長野計器
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4305-85
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
液晶保護フィルム HP OmniBook 7 Aero 13-bg1000 シリーズ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP OmniBook 7 Aero 13-bg1000 シリーズ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HP OmniBook 7 Aero 13-bg1000 シリーズ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム HP OmniBook 7 Aero 13-bg1000 シリーズ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP OmniBook 7 Aero 13-bg1000 シリーズ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HP OmniBook 7 Aero 13-bg1000 シリーズ取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ペンインパクト差しホック付 MASTERTOOLペンインパクト差しホック付MASTERTOOL
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
高い耐久性、デザイン、プライスのバランスをコンセプトに作りました。
用途ペンインパクト差し仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)290×60×110ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド質量(g)188タイプペンインパクト差し生地1680デニール
洗面化粧台BGAシリーズ (下台のみ) クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ (下台のみ)クリナップ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
高さ(mm)825奥行(mm)500
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台) クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台)クリナップ
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台)
高さ(mm)780奥行(mm)470
洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネットクリナップ
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット
高さ(mm)410奥行(mm)320
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台) クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)クリナップ
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)
ロングノズル - インパクトブローガン IBG Series 用 SMCロングノズル - インパクトブローガン IBG Series 用SMC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
用途IBGシリーズ用オプション
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルベヤ 椿本チエインケーブルベヤ椿本チエイン
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
洗面化粧台BGAシリーズ ウォールキャビネット クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ ウォールキャビネットクリナップ
9,098税込10,008
1セット
5日以内出荷
洗面化粧台BGAシリーズ ウォールキャビネット
高さ(mm)410奥行(mm)320
洗面化粧台BGA(間口750mm)1面鏡タイプ クリナップ洗面化粧台BGA(間口750mm)1面鏡タイプクリナップ
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台 奥行50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりとまとめております。 見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面所を彩ります。
間口(mm)750ミラー形状1面鏡(LED11.2W)水栓タイプ節湯C1シャワー付きシングルレバー水栓容量(L)15(人工大理石ボール)色(扉)モノホワイト扉形式【化粧台】開き扉奥行(mm)500高さ(mm)800総高さ(mm)1850コンセント個数1個付仕様【点検口】底板使用地区一般地
洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ミドルキャビネット クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ミドルキャビネットクリナップ
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ミドルキャビネット
高さ(mm)350奥行(mm)250間口(mm)650
【オーダー】洗面化粧台 BGAシリーズ 間口750mm クリナップ【オーダー】洗面化粧台 BGAシリーズ 間口750mmクリナップ
43,980税込48,378
1セット
6日以内出荷
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
奥行(mm)500間口(mm)750サービス分類オーダー・加工
洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ウォールキャビネット クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ウォールキャビネットクリナップ
9,398税込10,338
1セット
6日以内出荷
洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ウォールキャビネット
高さ(mm)410奥行(mm)320間口(mm)650
【オーダー】洗面化粧台 BGAシリーズ 間口600mm クリナップ【オーダー】洗面化粧台 BGAシリーズ 間口600mmクリナップ
38,980税込42,878
1セット
6日以内出荷
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
奥行(mm)500間口(mm)600扉形式開きタイプ(D500×H825)サービス分類オーダー・加工
MILAN ビッグキー電卓12桁 抗菌 151812 MILANMILAN ビッグキー電卓12桁 抗菌 151812MILAN
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
電卓本体にはバイオサイド(殺生物剤)を使用、さらに抗菌効果のあるリン酸銀硝子(CAS 308069-39-8)で処理されています。+ 抗菌シリーズ12桁電卓。学校、オフィス、食品に接する場所など衛生面で気を付けたい環境での使用に最適の12桁電卓です。
厚さ(mm)37桁数12桁縦(mm)163横(mm)116寸法(幅×奥行×高さ)(mm)116×163×37
インナーケース Wacom MovinkPad 11 ケース DTHA116CL0Z対応 低反発クッション 衝撃緩和 ペンホルダー エレコムインナーケース Wacom MovinkPad 11 ケース DTHA116CL0Z対応 低反発クッション 衝撃緩和 ペンホルダーエレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)の機器本体の形状に合わせて丸みを抑えた設計により小型化を実現!収納物をしっかり保護する低反発クッションのインナーケースです。
用途Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)の端末形状に合わせた設計により小型化を実現!収納物をしっかり保護する低反発クッションのインナーケースです。 低反発フラットウレタンフォームが、機器本体への衝撃を効果的に緩和します。 ケース内側のペンホルダーにペンを差し込み、機器本体と一緒に持ち運ぶことができます。 機器本体を傷や汚れから守る、内側起毛素材を採用しています。 パイプクッション構造により、機器本体とファスナーの干渉を軽減します。 表生地表面に、撥水加工を施しています。 内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。 L字ファスナーで大きく開くため、端末の出し入れや開閉がスムーズです。材質ポリエステル、クロロプレンゴム、ポリウレタングレー質量(g)105外形寸法(mm)幅約285×厚さ約17×高さ約210内寸(mm)幅約266×厚さ約10×高さ約200 ※参考収納寸法対応機種Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)
飯碗 三信化工飯碗三信化工
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
ライニングカウンター ウッドワンライニングカウンターウッドワン
4,698税込5,168
1枚
7日以内出荷
トイレや洗面所のちょっとした収納棚に。壁や床からの配管を被覆した壁を利用して、あると便利な棚が作れます。
厚さ(mm)30奥行(mm)400
SilverStone 汎用の延長用スリーブケーブル SST-PP07-PCIBG SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 汎用の延長用スリーブケーブル SST-PP07-PCIBGSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線がスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)250黒/金型番SST-PP07-PCIBGコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)廣杉計器
9,498税込10,448
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6ワッシャー/半透明ピッチ(mm)0.45硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)廣杉計器
6,798税込7,478
1袋(50個)
8日以内出荷
ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)廣杉計器
6,888税込7,577
1袋(50個)
8日以内出荷
ワッシャー/白色不透明ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BG-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BG-Nシリーズ廣杉計器
6,488税込7,137
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)廣杉計器
9,288税込10,217
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ワッシャー)NBRワッシャー/黒硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
IBG1-12C - チップガード SMCIBG1-12C - チップガードSMC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
材質【チップガード】ポリカーボネート(透明)型式IBG1-12C外径(Φmm)100
インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル SMCインパクトブローガン IBG Series 用切換ノズルSMC
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ
用途IBGシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
マイセック ペール缶ヒーター用断熱蓋 マイセックマイセック ペール缶ヒーター用断熱蓋マイセック
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
グラスウール製の断熱材です。 上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用トラスコ品番853-7043寸法(mm)440×440×30H質量(g)1.5塗装マンセル5YR6.55/14近似色
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ケーブルベア TKMK形 椿本チエインケーブルベア TKMK形椿本チエイン
10,004税込11,004
1個
21日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
ケーブルベア TKMT形 椿本チエインケーブルベア TKMT形椿本チエイン
4,279税込4,707
1個
21日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)