カテゴリ

  • 切削工具(39)
  • 安全用品(7)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ic-r6」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICOM LC-146A IC-R6/IC-R5用ソフトケース ICOM(アイコム)

    ICOM LC-146A IC-R6/IC-R5用ソフトケース

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    対応製品(受信機)IC-R6材質ソフト
  • アイコム IC-R6用 アンテナ 3310002150 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IC-R6用 アンテナ 3310002150 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム IC-R6付属 ニッケル水素電池 3040000060 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IC-R6付属 ニッケル水素電池 3040000060 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム IC-R6 ICR6 用 イヤホンジャックカバー ゴムキャップ  8110009931 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IC-R6 ICR6 用 イヤホンジャックカバー ゴムキャップ 8110009931 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • 広帯域受信機(アナログ) ICOM(アイコム)

    広帯域受信機(アナログ)

    ICOM(アイコム)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    小型、携帯型の広帯域受信機です。AM/FMラジオも受信可能です。
    用途ラジオ放送の受信。各種無線の受信仕様【カバー範囲】0.100~1309.995MHz(一部の周波数を除く)トラスコ品番180-6765RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広帯域ハンディレシーバー(ブラック) ICOM(アイコム)

    広帯域ハンディレシーバー(ブラック)

    ICOM(アイコム)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    0.100~1309.995MHzの広帯域をAM/FM/WFMで受信可能。(一部周波数帯を除く) 多彩なスキャン機能を持ち、100ch/秒(VFOモード時)の高速スキャンが可能。 空線キャンセラーをはじめとして、シグナリング機能を強化※。 シグナリング機能と併用できるVSC(ボイススケルチコントロール)機能を搭載。 BTL回路と大型スピーカーを採用し、大音量で聞き取りやすい。 エアバンドなど、主な周波数をすぐに使えるようにプリセット。
    性能選択度:【WFM】150kHz以上/-6dB、【AM/FM】12kHz 以上/-9dB、30kHz 以下/-60dB質量(g)約200(本体/アンテナ/付属電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~+60(充電可能な温度範囲:0~+40)電圧(V)外部電源/定格4.5(使用範囲:4.5~6.3)チャンネル数通常メモリ:1300ch、 スキャンエッジメモリ:25組50ch、オートライトスキャン用メモリー:200ch分解能[周波数]5/6.25/(8.33)※/(9)※/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200kHz(※バンド/モードによっては選択できません。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×86×29.8(突起物を除く)消費電流(mA)[3.0V時]受信待ち受け時:65(typ)、AF定格出力時:130(typ)(外部スピーカー8Ω、バックライトOFF)、パワーセーブ時(1:4):30(typ)バッテリーDC 3V (単三形アルカリ乾電池×2)、DC 2.4V (単三形Ni-MH×2)周波数範囲0.100 ~ 252.895MHz 255.100 ~ 261.895MHz、266.100 ~ 270.895MHz 275.100 ~ 379.895MHz、382.100 ~ 411.895MHz 415.100 ~ 809.895MHz、834.100 ~ 859.895MHz 889.100 ~ 914.895MHz、960.100 ~ 1309.995MHzモードWFM/FM/AM端子アンテナ/SMA型受信方式トリプルスーパーヘテロダイン接地マイナスインピーダンス(Ω)アンテナ/50不平衡、低周波負荷/INT:16Ω、 EXT:8Ωバッテリーライフニッケル水素電池:約15時間(AF出力50mW/付属のNi-MH電池を使用/外部スピーカー(8Ω負荷)接続時)、アルカリ乾電池:約19時間(乾電池の種類により異なる)受信感度【FM】1.625MHz~4.995MHz : -10dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -12dBμ、30.000MHz~117.995MHz : -15dBμ、118.000MHz~246.995MHz : -15dBμ、247.000MHz~469.995MHz : -15dBμ、470.000MHz~832.995MHz : -10dBμ、833.000MHz~1029.995MHz : -11dBμ、1030.000MHz~1309.995MHz : -9dBμ、【WFM】76.000MHz~108.000MHz : -1dBμ、175.000MHz~221.995MHz : -1dBμ、470.000MHz~770.000MHz : 5dBμ、【AM】0.495MHz~4.995MHz : 2dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -3dBμ、118.000MHz~136.000MHz : -4dBμ、222.000MHz~246.995MHz : -4dBμ、247.000MHz~329.995MHz : -2dBμ中間周波数1st 266.7MHz、 2nd 19.65MHz、 3rd 450kHz、1st 266.7MHz、 2nd 19.95MHz、 3rd 750kHz低周波出力150mW以上:(DC3V/16Ω(内蔵スピーカー)/10%歪率時)、80mW(typ):(DC3V/8Ω(外部スピーカー)/10%歪率時)
  • 純正インクカートリッジ EPSON PX7V用 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON PX7V用

    EPSON(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合PX-7V種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ

    喜多製作所(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】CRゴムシート 1穴 ノーブランド

    【オーダー】CRゴムシート 1穴

    ノーブランド
    464税込510
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • インパクトキャリヤローラ マキテック

    インパクトキャリヤローラ

    マキテック
    9,198税込10,118
    1本
    8日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • コンタクトプローブ1.37Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.37Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT

    新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
  • UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット フェニックスソリューション

    UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット

    フェニックスソリューション
    6,798税込7,478
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。
    用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)920付近
  • 突切加工用チップ TAG イスカル

    突切加工用チップ TAG

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • X マルチマスターチップ COAT イスカル

    X マルチマスターチップ COAT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
  • 突切・溝入れ用チップ COAT イスカル

    突切・溝入れ用チップ COAT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカル

    イスカル C その他ミーリング/チップ MM

    イスカル
    9,798税込10,778
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカル

    イスカル D ソリッドエンドミル EC

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬エンドミル。
    用途ミリング加工における中~仕上げ加工
  • チップ PENTA イスカル

    チップ PENTA

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL イスカル

    突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷
    5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
    用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN, TiN適合被削材種P、M
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • マルチマスターヘッド イスカル

    マルチマスターヘッド

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質IC908
  • マルチマスターヘッドMMEC A イスカル

    マルチマスターヘッドMMEC A

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    材質IC908
  • C チップ COAT イスカル

    C チップ COAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ヘッド交換式エンドミル マルチマスター MM EFF イスカル

    ヘッド交換式エンドミル マルチマスター MM EFF

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌日出荷
    6枚刃設計による高能率高送りヘッドです。
    用途高送り加工用。刃数6切込み角度(°)97
  • チップ PENTA イスカル

    チップ PENTA

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    (材質)。PVDコーティング(TiAlN+TiN)。強靭性の超微粒子超硬を母材、断続 中~低切削速度域。
    材質IC1008穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • マルチマスターヘッド イスカル

    マルチマスターヘッド

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用(ミリング加工)
  • チップ PICCO イスカル

    チップ PICCO

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
  • 超硬ソリッドラフィングエンドミル イスカル

    超硬ソリッドラフィングエンドミル

    イスカル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • マルチマスターヘッド イスカル

    マルチマスターヘッド

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
  • C チップ 超硬 イスカル

    C チップ 超硬

    イスカル
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    翌々日出荷
  • C その他ミーリング/チップ 超硬 イスカル

    C その他ミーリング/チップ 超硬

    イスカル
    9,898税込10,888
    1セット(2個)
    翌々日出荷
  • マルチマスター交換用ヘッド6枚刃 COAT イスカル

    マルチマスター交換用ヘッド6枚刃 COAT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マルチマスター 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能
    用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング加工径(mm)10
  • マルチマスター交換用ヘッド2枚刃 COAT イスカル

    マルチマスター交換用ヘッド2枚刃 COAT

    イスカル
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マルチマスター 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能
    用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
  • 多機能工具 PICCO-MFT イスカル

    多機能工具 PICCO-MFT

    イスカル
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。
    用途小物部品用多機能工具。仕様ピコカット/チップ勝手
  • マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4 イスカル

    マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター ヘッド MM EC-3 イスカル

    マルチマスター ヘッド MM EC-3

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。トラスコ品番124-6543長さ(mm)【LF】19切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)25.65
  • マルチマスター ヘッド MM EC-6 イスカル

    マルチマスター ヘッド MM EC-6

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高硬度・難削材加工用。長さ(mm)【LF】10切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】8最大切込み(mm)【APMX】5最大切削径(Φmm)【DCX】8寸法OAL(mm)17.1
  • マルチマスターヘッド イスカル

    マルチマスターヘッド

    イスカル
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用(ミリング加工)仕様イスカルCチップ超硬材質超硬加工径(mm)12
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高送り加工用。トラスコ品番124-9702長さ(mm)【LF】12.5切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】0.6最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)19.15