材質樹脂製
幅(mm)101
質量(kg)0.4
色白
高さ(mm)683
奥行(mm)32
収納枚数20枚
アズワン品番65-0374-41
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
曲面を活かしたデザイン/一体型で機能部分を内包し、美しい曲面を描いた新しいフォルムです。
リール付き/非接触ICカードに最適な伸縮自在のリールを採用。表示面が裏返りにくいパーツ形状です。
ハードケース/大切なIDカードを保護するハードケースタイプです。ケースはリールから外れない設計なので、脱落の心配がありません。
豊富なラインアップ/カラーは7色展開。好きなカラーを選べます。
仕様IDカード用・ヨコ型・2枚収容
材質ネックストラップ:PA、リール:R-ABS、カードケース:PC、センターパーツ:R-PC、事故防止パーツ:POM
径(Φmm)Φ3
長さ(cm)約90
紙質リール:R-ABS100%、カードケース(センターパーツ):R-PC100%
カードサイズ(mm)54×86
ひも長(cm)最長約50
タイムカードをすっきり収納できます。
色白
材質樹脂製
奥行(mm)32
30口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、2列で30口座のIDカードの収納が可能です。分類用の見出しが貼れるサン付き。ポケットにはネーム用シールが貼れます。スタンドは本体内に収納でき、壁に掛けて使用される際じゃまになりません。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂
幅(mm)259
質量(kg)2.8
高さ(mm)505
奥行(mm)33
アズワン品番0-065-02
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ポリプロピレン
色透明
備考(カードホルダー小記名紙付)
1パック(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
60口座のスペース節約を考えたスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、4列で60口座のIDカードの収納が可能です。スタンドは取り外しができるので、壁に掛けて使用される際も大丈夫です。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂
幅(mm)383
質量(kg)3.8
高さ(mm)507
奥行(mm)34
アズワン品番0-065-03
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ファスナーポケット付き。
小銭や小物などの収容に。
小さなお財布としても使えます。
ストラップ付き。
バッグの持ち手などに取り付けられます。
両面ポケットタイプ。
ICカードや名刺などの収容に。
CR-S10に、CR-PL10を最大2セットまで連結可能(最大30人分)です。1人分(棚板1枚)ずつ、連結と切り離しがワンタッチで可能です。壁掛け用です。人数が増えても、あとから簡単に付け足せます。
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル
質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95
消費電流(mA)動作時最大200
動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)
保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)
対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)
通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)
USBケーブル長(cm)約70
周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)
インターフェイスUSB Type-B micro
通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)
動作電圧(V)DC5(USBより供給)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品取扱説明書、カードホルダー
適合【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証
質量(g)82
使用温度範囲(℃)0~40
電源USBバスパワー供給
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く)
対応機種USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。
準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)250(max)
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
保証期間3年
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
通信速度(kbps)カード:最大848
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
あなたにプラスイメージをダブルのロック機構で大切なカードの紛失リスクを大幅に低減!
材質表示面:PMMA、紐:ポリエステル
寸法(mm)紐:約900(幅9)/中紙:54×86
色黒
サイズICサイズ/縦
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×16×175
コード42679066
アズワン品番65-0406-26
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。
シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
ワンタッチで取り外しできタッグ名札として使えます。
材質(名札ケース)再生PC/再生PP、(ひも)再生PET、(脱着クリップ)再生ABS/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP
サイズ名刺・IDカード
タイプハードタイプ・IDカード/名刺サイズ
周波数(Hz)(ホイッスル)約3500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5
中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55
ひも長(cm)約90
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)約1
スタイリッシュなデザイン/牛革製の本格仕立て。ショップやオフィスなどのビジネスシーンに映えるシックなデザインが魅力です。
伸縮自在のリールタイプ/非接触ICカードに最適な伸縮自在のリール付き。また、ケースが裏返りにくいパーツ形状を採用しています。
用途高級感あふれる牛革製。ネームカード・名刺を2枚収納できるダブルポケット。
仕様名刺・IDカード用・ヨコ型
材質ネックストラップ・ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PET、リール:ABS、リールフック:PP、事故防止パーツ:POM
幅(mm)10
長さ(cm)約90
カードサイズ(mm)56×91
60口座のIDカードを収納する場所をとらない回転式。1面に15口座、4面で60口座のIDカードの収納が可能です。本体は回転するので効率よくカードを管理できます。1つのポケットにはカードが2枚収容できるので、カード最大収納は120枚までOK。
幅(mm)200
高さ(mm)532
奥行(mm)200
アズワン品番0-065-01
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)。履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。
仕様認証方式:ICカード式
付属品単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本
トラスコ品番251-1389
材質スチール(ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)7
色ホワイト
高さ(mm)250
奥行(mm)146
間口(mm)360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×146×250
ホルダー数10個(10連×1)
施錠方法ICカード式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×146×250
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
製品の仕訳、配送作業の能率を高め、在庫管理が効率的に行えます。
コンテナーのカードホルダー取り付け場所にワンタッチで取り付けるタイプ
レザー調のカードホルダー付き平紐ネックストラップです。
ホルダーの裏にもカード用ポケットがついてます。
リール式で手元までカードホルダーを伸ばせる為、改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。
用途名刺やIDカードの吊り下げ用として
ストラップ長さ(cm)ネック:41
ひも長(cm)リール:60
取り外しのできるクリップが使いやすいロングセラー商品。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91
中紙サイズ(mm)97×69
サイズ名刺・IDカード
グリーン購入法適合
マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。
マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。
標準で3年保証(
バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。
付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)約34(本体のみ)
電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電)
ケーブル長(m)約1
使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時)
対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android
対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット
対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6
準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)500(Max)
使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz
通信距離カード:約10mm
保守管理3年※リチウムイオン電池除く
インターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0
通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps)
Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
63日以内出荷
トラスコ品番135-3105
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)12
タイプワンタッチ
外形寸法(横×縦)(mm)95×110
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
トラスコ品番135-3115
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)26.3
タイプワンタッチ
外形寸法(横×縦)(mm)210×106
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
溶着タイプ
トラスコ品番135-3097
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)11.5
タイプ溶着
外形寸法(横×縦)(mm)135×75
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
トラスコ品番135-3095
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)14
タイプワンタッチ
外形寸法(横×縦)(mm)118×94
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
トラスコ品番135-3104
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)9.5
タイプワンタッチ
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
トラスコ品番135-3117
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)16
タイプワンタッチ
外形寸法(横×縦)(mm)100×86
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
トラスコ品番135-3109
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)14.8
タイプワンタッチ
外形寸法(横×縦)(mm)210×81
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
iPhone14・13・12シリーズ対応のマグネット式スマートフォンカードホルダー/名刺サイズ対応のカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/落下防止ホルダー機能/強力な磁力でしっかり吸着/貼り跡が残ることもなく、カードホルダーが必要ないときはすぐに取り外し可能/Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール付属/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
仕様製品装着時の使用可否(Apple Payやおサイフケータイ):○(※おサイフケータイ反応部が端末上部の場合のみ)/製品装着時の使用可否(MagSafe/ワイヤレス充電):×(※端末から製品を取り外してご使用ください)/製品装着時の使用可否(収納したICカードの非接触型決済):×(※本製品からカードを取り外してご使用ください)
付属品マグネットシール/吸着強化フィルム
材質PC、PUレザー、マンガンシート、マグネット
質量(g)約55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×5.5×98
トラスコ品番135-3108
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)15.2
タイプワンタッチ
外形寸法(横×縦)(mm)135×112
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
トラスコ品番135-3112
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)16
タイプワンタッチ
外形寸法(横×縦)(mm)170×62
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
共有カードの保管に便利!!
見出しを入れて、書類の明示にも最適
材質マグネットシート、PVC
色ホワイト
耐荷重(kg)約1
サイズ(mm)240×300×30
収納枚数(枚)A4コピー用紙:約200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
寸法X(mm)90
仕様●種類: 凡例ホルダー●併用可能製品: XB4シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
種類ブランクラベルホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. ラベルホルダ (30 x 40 mm)及びラベル. Harmony XB4シリーズ向けに設計された金属ラベルホルダ ラベルホルダ: 30 x 40 mm ラベル: 8 x 27 mm
併用可能製品XALDシリーズ、XALKシリーズ、XB4シリーズ、XB5シリーズ
1箱(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
未来的なデザインフォルムのIC認証用伸縮リールとカードケース
ダブルのロック機構で大切なICカードを落としにくい
ICカード(86×54mm)を2枚収納出来ます。
安全パーツ付
長さ調整機能付
リール機能あり
サイズIDカード
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ