カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「ic抜き」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC抜き エンジニアIC抜きエンジニア(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
保持可能IC(ピン)8~42トラスコ品番302-7210質量(g)32外形寸法(mm)125×60
基板コネクター抜き エンジニア基板コネクター抜きエンジニア(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
IC抜き モノタロウIC抜きモノタロウ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。 ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
全長(mm)125質量(g)35保持可能IC(ピン)8~42
DIP IC引抜治具 サンハヤトDIP IC引抜治具サンハヤト(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
IC引き抜き工具 アズワンIC引き抜き工具アズワン(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
アズワン品番63-3110-59
ピンそろった サンハヤトピンそろったサンハヤト(7件のレビュー)
1,399税込1,539
1個
当日出荷
ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に種類その他
コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用) 富士電機コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用)富士電機(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
外形寸法(mm)69×20
PLCC 引抜治具 サンハヤトPLCC 引抜治具サンハヤト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウクリッププライヤー ベントタイプモノタロウ(169件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180
表面実装部品取り外しキット サンハヤト表面実装部品取り外しキットサンハヤト(8件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
IC引抜治具 サンハヤトIC引抜治具サンハヤト
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
リードベンダー サンハヤトリードベンダーサンハヤト(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプトラスコ品番816-3268オレンジ材質(本体)ABSピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
超精密 IC引き抜き用プライヤー Erem超精密 IC引き抜き用プライヤーErem
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷
DIP ICリード矯正16ピン用静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。
種類精密プライヤ寸法L(mm)130質量(g)120寸法A(mm)23寸法E(mm)42寸法G(mm)1
IC引き抜き治具 サンハヤトIC引き抜き治具サンハヤト
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
SOP ICを傷めず引き抜ける。 KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。 水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。 引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
用途SOP型ICの引き抜きに適合KEL製SOC01-044ソケット質量(g)75寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
基板コネクター抜き はくでん基板コネクター抜きはくでん
259税込285
1個
6日以内出荷
基板上のICや直挿し部品を安全に取り外すためのU字型リムーバーです。先端が薄い金属フック形状になっており、ICの両端を均等に持ち上げることで基板を傷つけずに取り外せます。全体は樹脂コーティングで握りやすく絶縁性にも優れ、静電気や滑りによる作業ミスを抑制します。コンパクトで扱いやすく、電子工作、修理、分解作業など幅広い用途で活躍する工具です。
材質爪:精密鋼長さ(mm)105材質(本体)プラスチック質量(g)30口開き(mm)25
端子ぬき工具 DAYTONA(デイトナ)端子ぬき工具DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2本)
当日出荷
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
マイティスタッドMM1セット ビッグマイティスタッドMM1セットビッグ
159,800税込175,780
1セット
8日以内出荷
小型ながらIC制御でフル装備!波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整ICタイマー自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ適合電極径(Φmm)/10本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)本体/18×27×27入力電流(A)30危険物の類別非危険物
引抜治具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)引抜治具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から60日以内出荷
防水コネクタ専用の引抜治具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
パーツボックス TP-36蓋(IC) C 水抜穴無 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-36蓋(IC) C 水抜穴無岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)669×334×21
パーツボックス TP-33蓋(IC) C 水抜穴無 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-33蓋(IC) C 水抜穴無岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
819税込901
1個ほか
翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24
パーツボックス TP-34蓋(IC) C 水抜穴無 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-34蓋(IC) C 水抜穴無岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)512×344×24
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
16,498税込18,148
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15関連資料技術資料1(0.5MB)
エレクトロニクスキット エンジニアエレクトロニクスキットエンジニア
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
OA機器・エレクトロニクス機器用(フルセット)セット内容(26点):マイクロニッパーミニチュアラジオペンチ(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー4×75調整ドライバー100mm(+)精密ドライバー#3/0(-)精密ドライバー1.8㎜六角ドライバー1.5、2.0、2.5mmピンセット直尺150㎜アトラクターヒートストッパー(直)IC抜きスプリングフックセラミック半田コテ26W糸ハンダ20gハンダ吸取線カッターSカッター(プラスチック用)ブラシ(平)ヤスリ(平)ヤスリ(丸)
質量(kg)0.9高さ(mm)45縦(mm)180横(mm)280
RS PRO ICソケット引抜き工具 RS PRORS PRO ICソケット引抜き工具RS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様ソケットタイプ:PLCC●SMT PLCC引き抜き工具. スプリング付きチップキャリア引き抜き工具 コンポーネント部品にダメージを与えずに、ソケットからPLCCを引き抜くための設計 スチール製トングをソケットの角に差し込み工具のグリップをひねるだけでキャリアの引き抜きが可能
RS Pro 圧着抜き取り工具 ICシリーズ RS PRORS Pro 圧着抜き取り工具 ICシリーズRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ = ピンシリーズ = IC全長 = 158mmICインサータ / 抜き取り工具. 20 / 32 / 40ピンコンポーネント用IC挿入 / 抜取機
RS Pro 圧着抜き取り工具 ICシリーズ RS PRORS Pro 圧着抜き取り工具 ICシリーズRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ = ピンシリーズ = IC全長 = 158mmICインサータ / 抜き取り工具. 20 / 32 / 40ピンコンポーネント用IC挿入 / 抜取機
エレクトロニクスキット エンジニアエレクトロニクスキットエンジニア
20,980税込23,078
1セット
6日以内出荷
OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップセット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡質量(kg)0.98(工具含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
IC 抜取具 HAKKO(白光)IC 抜取具HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
27日以内出荷
適合HAKKO 485トラスコ品番849-8568