曜日別特売

エレクトロニクスキット

エレクトロニクスキット - ENGINEER(エンジニア)

OA機器・エレクトロニクス機器用(フルセット)
セット内容(26点):
マイクロニッパー
ミニチュアラジオペンチ
(+)ドライバー#00、#0、#2
(-)ドライバー4×75
調整ドライバー100mm
(+)精密ドライバー#3/0
(-)精密ドライバー1.8㎜
六角ドライバー1.5、2.0、2.5mm
ピンセット
直尺150㎜
アトラクター
ヒートストッパー(直)
IC抜き
スプリングフック
セラミック半田コテ26W
糸ハンダ20g
ハンダ吸取線
カッターS
カッター(プラスチック用)
ブラシ(平)
ヤスリ(平)
ヤスリ(丸)

質量(kg)
0.9
高さ(mm)
45
縦(mm)
180
横(mm)
280
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05241914KS-08
23,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする