カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 切削工具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ic78」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ EPSON IC78 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC78EPSON(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
適合PX-M650A/M650F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 053
リサイクルインク エプソン対応 IC78互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC78互換エコリカ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IC78シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
グリーン購入法適合種別リサイクルインク顔料適合機種メーカーEPSON適合PX-M650A / PX-M650FRoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC78 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC78 タイプ日本ナインスター
999税込1,099
1個
予約販売
適合PX-M650A/PX-M650F/PX-M65C9主な適合純正品番ICBK78ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モータドライバIC(TC78H620FNG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TC78H620FNG)評価基板マルツエレック
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TC78H620FNG)の評価基板 MTO-EV011FNG(TC78H620FNG)は、ダイレクトPWM制御システムに対応した2チャンネルのブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。ブラシ付きDCモータを2台またはバイポーラステッピングモータを1台駆動できます。TC78H620FNGは、出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルHブリッジドライバICです。 この評価ボードは、2つのブラシ付きモータをダイレクトPWM駆動によって制御することができ、ステッピングモータ用のコネクタを取り付けることでステッピングモータ制御も可能です。 過電流検出回路(ISD) 過熱検出回路(TSD) 低電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止機能内蔵
モータドライバIC(TC78H610FNG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TC78H610FNG)評価基板マルツエレック
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TC78H610FNG)の評価基板 MTO-EV011FNG(TC78H610FNG)は、ダイレクトPWM制御システムに対応した2チャンネルのブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。ブラシ付きDCモータを2台またはバイポーラステッピングモータを1台駆動できます。TC78H610FNGは、出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルHブリッジドライバICです。 この評価ボードは、2つのブラシ付きモータをダイレクトPWM駆動によって制御することができ、ステッピングモータ用のコネクタを取り付けることでステッピングモータ制御も可能です。 過電流検出回路(ISD) 過熱検出回路(TSD) 低電圧検出回路(UVLO)
モータドライバIC(TC78B006FNG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TC78B006FNG)評価基板マルツエレック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78B006FNG)の評価基板 TC78B006シリーズは、ファンモータ用単相全波プリドライバICです。3.5Vから30Vの幅広い動作範囲に対応しています。外付のMOSFETを変えることにより、様々な用途に対応可能です。 本評価ボードには、MOSFETや、その他、TC78B006FNGの評価に必要な部品が実装されています。 単相全波駆動方式 スタンバイモード 出力 PWM 制御 発振回路内蔵 ソフトスイッチング駆動 ロック保護、自動復帰機能 クイックスタート ソフトスタート レギュレータ回路内蔵 電流リミット機能 サーマルシャットダウン内蔵
モータドライバIC TC78S600FTG 評価基板 マルツエレックモータドライバIC TC78S600FTG 評価基板マルツエレック
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TC78S600FTG)の評価基板 TC78S600は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TC78S600FTG●モータ電源電圧:VM=15V(動作範囲最大)●制御電源電圧:Vcc=2.7V~5.5V(動作範囲)●出力電流:Iout≦0.8A(最大)●出力ON抵抗:Ron=1.2Ω(上+下標準値)●マイクロステップ制御エンコーダ回路内蔵(クロックイン方式)●1-2相, W1-2相, 2W1-2, 4W1-2の励磁モード●入力プルダウン抵抗内蔵:200 kΩ(標準)●出力モニタ(MO)端子付き●過電流検出回路(ISD)、熱遮断(TSD)回路および、低電圧検出回路(UVLO)を内蔵●ファーストディケイが常時12.5%が入る●貫通電流防止機能内蔵。アズワン品番67-0430-85
モータドライバIC TC78B002FTG 評価基板 マルツエレックモータドライバIC TC78B002FTG 評価基板マルツエレック
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
MTO-EV002は、東芝製の単相DCモータドライバICを使用したモータ制御の評価基板です。搭載しているTC78B002FTGは、単相軸流ファン用モータのデジタル制御方式のドライバICです。デジタル制御回路によってモータに流れる電流を正弦波状に制御し、出力波形の振幅や位相、変調方式などを外部からコントロールできます。矩形波駆動方式と比べ、モータの回転をスムーズにし、モータ効率の向上や騒音の低減が可能です。また、VSP端子を使って回転数制御電圧を入力することもできます。
仕様●搭載デバイス:TC78B002FTG●電源電圧:5.5V~16V●低電圧動作電源電圧:3.5V~5.5V●VSP入力電圧:5.5V(max)●出力電流:1.5A(max)●単相全波駆動方式、PWM制御●発振回路内蔵(外付け抵抗):12MHz●ソフトスイッチング駆動●ロック保護、自動復帰機能●クイックスタート●ホールバイアス内蔵●回転数パルス信号、ロック検出信号出力●電流リミット機能●過電流保護内蔵●サーマルシャットダウン内蔵●※ホール素子接続用コネクタを使用する場合は、必要に応じてC3にノイズ対策用コンデンサ(0.01μF~0.1μF)を取り付けてください。アズワン品番67-0433-99
モータードライバIC(TC78H621FNG)評価基板 マルツエレックモータードライバIC(TC78H621FNG)評価基板マルツエレック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
東芝製のモータードライバIC(TC78H621FNG)の評価基板 TC78H621FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、2chのブラシDCモータドライバです。最大2個のブラシDCモータ、もしくは1個のバイポーラ型ステッピングモータの制御が可能です。 CDプロセスを採用し、出力耐圧18V 、最大定格電流1.1Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、2つのブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。 また、ステッピングモータ接続用のコネクタを実装することで、ステッピングモータの制御も可能となっております。 TC78H621FNGを使ったブラシDCモータ、ステッピングモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
モータードライバIC(TC78H611FNG)評価基板 マルツエレックモータードライバIC(TC78H611FNG)評価基板マルツエレック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
東芝製のモータードライバIC(TC78H611FNG)の評価基板 TC78H611FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、2chのブラシDCモータドライバです。最大2個のブラシDCモータ、もしくは1個のバイポーラ型ステッピングモータの制御が可能です。CDプロセスを採用し、出力耐圧18V 、最大定格電流1.1Aを実現しています。 本評価ボードではICを評価するための部品を実装しており、2つのブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。また、ステッピングモータ接続用のコネクタを実装することで、ステッピングモータの制御も可能になっています。 TC78H611FNGを使ったブラシDCモータ、ステッピングモータの制御性を、是非、体感してください。
モータドライバーIC(TC78H630FNG)評価基板 マルツエレックモータドライバーIC(TC78H630FNG)評価基板マルツエレック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
東芝製のモータドライバーIC(TC78H630FNG)の評価基板 TC78H630FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、ブラシDCモータドライバです。 出力耐圧18V 、最大定格電流2.1Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。 TC78H630FNGを使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
ステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)の評価基板 TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です。 チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
ステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)の評価基板 TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現。ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
モータードライバIC評価基板(TC78H653FTG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TC78H653FTG)マルツエレック
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
TC78H653FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御により駆動することができます。出力耐圧8V、最大定格電流2.0Aを実現しています。さらに、並列制御機能(Largeモード)を選択した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。
モータードライバIC評価基板(TC78H600FNG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TC78H600FNG)マルツエレック
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
TC78H600FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-2P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC評価基板(TC78B025FTG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TC78B025FTG)マルツエレック
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
TC78B025FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3相ブラシレスモータ用1-hall 正弦波PWM駆動ドライバICです。出力段にはDMOSを採用し、上下出力オン抵抗0.2Ωを実現しています。不揮発メモリ(NVM)を搭載し、調整可能なClosed loop速度制御機能が内蔵されています。外付けマイクロコンピュータが不要で、コストを抑えることができます。 本評価ボードには、TC78B025FTGと外付け部品が実装されており、初期設定値を入力することで、モータを駆動することが可能です。
モータードライバIC評価基板(TC78H651FNG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TC78H651FNG)マルツエレック
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
TC78H651FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御により駆動することができます。出力耐圧7V、最大定格電流1.6Aを実現しています。
ブラシレスモータドライバIC評価基板(TC78B015FTG) マルツエレックブラシレスモータドライバIC評価基板(TC78B015FTG)マルツエレック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
TC78B015FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の150度台形PWMチョッパ方式の3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力によりPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。 本評価ボードにはモータを評価するために必要な部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TC78B015FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してみてください。
関連資料(0.61MB)
ブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG) マルツエレックブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG)マルツエレック
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
TC78H600FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。
関連資料(1.51MB)
リサイクルインク EPSON対応 E78 JITリサイクルインク EPSON対応 E78JIT(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
グリーン購入法適合適合機種メーカーEPSON適合PX-M650A/PX-M650F種別リサイクルインク顔料
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC78 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC78 タイプ日本ナインスター(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番ICC78RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC78 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC78 タイプ日本ナインスター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
予約販売
主な適合純正品番ICM78RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC78 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC78 タイプ日本ナインスター(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合PX-M650A/PX-M650F/PX-M65C9主な適合純正品番ICY78イエローRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
7,998税込8,798
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
DHA SIM for CANADA カナダ用 30日20GB 音声データ SIMカード 5G/4G回線 現地電話番号付き 現地電話/SMSかけ放題 DHA CorporationDHA SIM for CANADA カナダ用 30日20GB 音声データ SIMカード 5G/4G回線 現地電話番号付き 現地電話/SMSかけ放題DHA Corporation
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)安心のメーカーサポート:カナダ現地日本語サポート付きで安心:現地サポートが必要な場合は、電話かLINEでサポートいたします。また実店舗(バンクーバーとトロント)での直接サポートも可能です対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。対応周波数帯:5G: n71/n66/n78・ 4G/LTE: B2/4/5/7/12/66/71(コア:4) 設定方法:アクティベーション申請完了後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータをオンにするだけです。出発前のアクティベーションが必要です:商品到着後、必ずご渡航の2日前までにメーカーホームページにて、SIMのアクティベーションを完了してください。販売店様の代理申請は可能です。
容量(GB)20
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICM イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICMイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途ステンレス・耐熱鋼用
チップ ICP イスカルチップ ICPイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り イスカルマルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取りイスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途R面取り加工用。
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BDTGonsemi
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A出力電圧 = 12 Vラインレギュレーション = 240 mVロードレギュレーション = 240 mV極性 = 正静止電流 = 8mAピン数 = 3パワーレーティング = 15W寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 6.22mmMC7812リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは、 MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには、外部コンポーネントは不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAL78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCD イスカルチップ SCDイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ブラシレスモータードライバIC評価基板 マルツエレックブラシレスモータードライバIC評価基板マルツエレック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
東芝製TC78B015AFTGを用いたブラシレスモータドライバの評価基板TC78B015AFTGは、150度台形PWMチョッパ方式3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧36V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。備考 TC78B015AFTGについての情報
仕様●機能:PWM方式●用途:3相ブラシレスモーター駆動用●種別:3相ブラシレスモータードライバー●駆動モーター数(ブラシレスモーター):1●東芝パッケージ名:P-WQFN36-0505-0.50-001●ピン数:36●実装区分:表面実装●出力電流 IOUT(peak):3A●動作温度(Max)Topr:85℃●動作温度(Min)Topr:-40℃●保存温度(max)Tstg:150℃●保存温度(min)Tstg:-55℃●出力電圧VO:36V●電源電圧(Min):6Vアズワン品番67-0360-09
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78M12CV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78M12CVSTMicro
109税込120
1個
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータSTMicro
599税込659
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BD2TG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BD2TGonsemi
2,998税込3,298
1セット(50個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A出力数 = 1ラインレギュレーション = 100 mV精度 = ±4%極性 = 正パッケージタイプ = D2PAKmAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.24 x 9.35 x 30.02mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.24mmON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは、MC7805ファミリに属しています。これらの製品は、ローカル、オンカード調整など、幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず、内部の熱過負荷保護と電流制限、さらに安全領域補償を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12BDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12BDTGonsemi
2,598税込2,858
1セット(75個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = 12 Vラインレギュレーション = 50 mVロードレギュレーション = 240 mV極性 = 正静止電流 = 6mAピン数 = 3パワーレーティング = 5W寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 6.22mmMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC78M05BDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC78M05BDTGonsemi
3,298税込3,628
1セット(75個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 50 mVロードレギュレーション = 100 mV極性 = 正パッケージタイプ = DPAKピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.73mmMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応