カテゴリ

  • 切削工具(108)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ic82」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC82 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC82

    EPSON(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合PX-S05B/S05W種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 055
  • リサイクルインク EPSON対応 IC82 JIT

    リサイクルインク EPSON対応 IC82

    JIT
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーEPSON適合PX-S05B/PX-S05W/PX-S06B/PX-S06Wインク顔料グリーン購入法適合
  • リサイクルインク エプソン対応 IC82互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 IC82互換

    エコリカ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IC82互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種メーカーエプソン(EPSON)ブラック種別リサイクルインク適合機種PX-S05B/PX-S05W/PX-S06B/PX-S06W寸法(mm)130×160×26質量(g)28エコマーク認定認定メーカー純正品番ICBK82インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 013
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC82 プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 IC82

    プレジール
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IC82シリーズ 互換インクカートリッジです。 エプソンのモバイルプリンターに適合、インク残量表示にも対応しており、純正品と同様にお使いいただけます。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種メーカーEPSONインク顔料種別互換品保証期間3年保証RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    65,980税込72,578
    1巻(10m)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
  • 耐候耐寒性ケイフレックス 三桂製作所

    耐候耐寒性ケイフレックス

    三桂製作所
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • カットグリップ チップ GIMY イスカル

    カットグリップ チップ GIMY

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。
    用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GIMF イスカル

    チップ GIMF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    候寒防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    149,800税込164,780
    1個(10m)
    10日以内出荷
    ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
  • チップ GIMY イスカル

    チップ GIMY

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から21日以内出荷
  • チップ HFPL イスカル

    チップ HFPL

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GRIP イスカル

    チップ GRIP

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カットグリップ チップ GIP-E イスカル

    カットグリップ チップ GIP-E

    イスカル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリグリップ チップ GRIP イスカル

    ヘリグリップ チップ GRIP

    イスカル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
    用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GIP イスカル

    チップ GIP

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から14日以内出荷
  • チップ GIF イスカル

    チップ GIF

    イスカル
    54,980税込60,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ GIF イスカル

    チップ GIF

    イスカル
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から22日以内出荷
  • ISO旋削チップ DNMG/DNGG-TF イスカル

    ISO旋削チップ DNMG/DNGG-TF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面使いです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-14 イスカル

    チップ RCMT-14

    イスカル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-TF イスカル

    チップ CNMG-TF

    イスカル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカル

    ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG-GN イスカル

    ISO旋削チップ CNMG-GN

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GIF-E イスカル

    カットグリップ チップ GIF-E

    イスカル
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
    用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0317コーティングTiCN+Al2O3+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)0.4チップタイプカットグリップ
  • チップ DCMT-SM イスカル

    チップ DCMT-SM

    イスカル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMG-TF イスカル

    チップ TNMG-TF

    イスカル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削 チップ WNMG-TF イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-TF

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    両面使いのトリゴンチップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-PF イスカル

    チップ DCMT-PF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-NF イスカル

    チップ CNMG-NF

    イスカル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VCMT-SM イスカル

    チップ VCMT-SM

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-WG イスカル

    チップ WNMG-WG

    イスカル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VNMG-NF イスカル

    チップ VNMG-NF

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMG-SF イスカル

    チップ TNMG-SF

    イスカル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-TF イスカル

    チップ SNMG-TF

    イスカル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から17日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-TF イスカル

    チップ DNMG-TF

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-NF イスカル

    チップ DNMG-NF

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF イスカル

    ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG-TF イスカル

    チップ VNMG-TF

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-GN イスカル

    チップ DNMG-GN

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • チップ CNMG-PP イスカル

    チップ CNMG-PP

    イスカル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18