曜日別特売

ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入

ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入 - AMPHENOL
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4657
アズワン品番
65-7487-11
内容量
1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855802877311-118-10LF
950
939
値下げ
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする