ICC 基板接続用ソケット 10 極 1 列 表面実装

ICC 基板接続用ソケット 10 極 1 列 表面実装 - AMPHENOL
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:10●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8987
アズワン品番
65-7635-72
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6681188710159561-A00221RLF
530
529
値下げ
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする