カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「icc96」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正 インクカートリッジ エプソン IC96 EPSON純正 インクカートリッジ エプソン IC96EPSON
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種SC-PX1VLエコマーク認定番号19 142 068
ICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0000アズワン品番65-7495-48
ICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ 1セット 16個入AMPHENOL
20,980税込23,078
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9999アズワン品番65-7542-41
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0012アズワン品番65-7705-53
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0002アズワン品番65-7542-30
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0009アズワン品番65-7703-19
Amphenol ICC DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ RS PROAmphenol ICC DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチRS PRO
9,998税込10,998
1セット(16個)
7日以内出荷
かん合するDIN 41612レセプタクルについては、代表品番 ; 251-930 251-930 を参照してください。Cシリーズ標準オスDIN 41612コネクタ. このDIN 41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。 ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
仕様極数 = 96オス/メス = オス行数 = 3接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだローディング列 = a/b/cタイプ = Cピッチ = 2.54mm表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金クラス評価 = C2定格電流 = 2Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 21個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 21個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1セット(21個)
7日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●入数:1トレイ(21個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0011アズワン品番65-7706-99
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 56個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 56個入AMPHENOL
58,980税込64,878
1セット(56個)
7日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0008アズワン品番65-7495-69
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入AMPHENOL
16,980税込18,678
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0001アズワン品番65-7708-88
ICC ブラケット ラッチフレーム 1袋 5個入 AMPHENOLICC ブラケット ラッチフレーム 1袋 5個入AMPHENOL
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol ICC ラッチフレームとラッチは、主に 96 ポジションケーブルコネクタのロックに使用されます。 ラッチフレームはヘッダハウジングに固定され、ラッチを収容します。§ 標準極性と逆極性を用意 コネクタハウジングにスナップ式で取り付けます モジュールオプションの可用性
仕様●種類:ラッチフレーム●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:65188-001LF●コード番号:218-9983アズワン品番65-7709-02