「icdh-458s」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーズロック TAKIGEN(タキゲン)

    リーズロック

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
    用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
  • リーズロック ニッサチェイン

    リーズロック

    ニッサチェイン(10件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷
    リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
    用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラスタンド ブロードウォッチ

    カメラスタンド

    ブロードウォッチ(24件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1台
    当日出荷
    防犯カメラを固定するスタンドです。
    付属品ねじ3本(全長17mm)材質スチール製質量(g)約80耐荷重(kg)約5ねじ穴(Φmm)5
  • ストレート型カメラスタンド マザーツール

    ストレート型カメラスタンド

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    コード収納タイプのカメラスタンドです。
    材質アルミニウム質量(g)約260接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135負荷重(kg)(最大)約2
  • ワイヤ・留め付け金具セット グリップル

    ワイヤ・留め付け金具セット

    グリップル(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1セット
    当日出荷
    ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
    用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
  • 伸縮式ストレート型カメラスタンド マザーツール

    伸縮式ストレート型カメラスタンド

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
    材質アルミニウム接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ負荷重(kg)(最大)約2
  • 天井取付収納ブラケット(ロング) NSK(日本セキュリティ)

    天井取付収納ブラケット(ロング)

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    欠品中
    付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)540外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020耐荷重(kg)5適合カメラ各種ボックス型カメラ
  • ワイヤ・留め付け金具セット グリップル

    ワイヤ・留め付け金具セット

    グリップル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷
    ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
    用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個