カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • 表示機器・デジタル表示ユニット(1)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(17)
  • 事務用品(1)
    • コンピュータ/IT(1)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「ichigojam」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 Q PCN(プログラミングクラブネットワーク)

    こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 Q

    PCN(プログラミングクラブネットワーク)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、電源端子がUSB Type-Cに変更されました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。IchigoJamとは?(メーカーページより)。初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。 インターネットへの接続等ができないため、親御さんも安心。プログラミングすることのみに集中できます。IchigoJam Qとは?(メーカーページより)。IchigoJam をベースとして、電源部分の改善のため端子を micro-B から Type-C に変更しました。また、安定した製造を目指し基板の製造、実装を国内に移行しました。従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSugarなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。
    付属品IchigoJam BASICリファレンス ver1.4、IchigoJam はじめのいっぽ/IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール消費電力(W)最大1電源(DC-V)5(USB Type-C)基板寸法(mm)約75×50
  • こどもパソコン IchigoJam プリント基板ハーフキット R IchigoJam

    こどもパソコン IchigoJam プリント基板ハーフキット R

    IchigoJam
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、CPUがRISC-V採用となり性能が向上しました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。
    電源DC5V(microUSB)解像度296×216px(37×27文字)使用CPUD32VF103CBT6 RISC-Vプロセッサ基板寸法(mm)約75×50mmOSIchioJam BASICキーボードUSBタイプ色数2色(白or黒)映像出力NTSC(ビデオ出力)
  • IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
    種類その他商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
  • IchigoJam電子工作パーツセット LEDもぐらたたき 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット LEDもぐらたたき

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 みなさんおなじみのもぐらたたきゲームです。ランダムに出現するLEDもぐらを、ブレッドボード上のタクトスイッチを押してやっつけましょう!楽しく遊びながらスイッチ入力とLEDの出力について学習できます。
    種類その他構成部品LED 赤×3、タクトスイッチ×3、抵抗1.6kΩ×3、抵抗3kΩ×3、ジャンプワイヤー10cm×10、ブレッドボード×1
  • IchigoJam電子工作パーツセット LED信号機 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット LED信号機

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
    種類その他商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
  • IchigoJam電子工作パーツセット 電子さいころ 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット 電子さいころ

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    7個のLEDをさいころの目に見立てた電子サイコロの部品セットです。IchigoJam本体(別売)のタクトスイッチを押している間はシャッフルし、スイッチから指を離すとスピードが徐々に落ちて、さいころの目が出ます。
    種類工作キット商品構成LED :赤色×7、抵抗:1/4W 1.6kΩ(茶青赤金)×7、ジャンパワイヤ:10cm×12、ブレッド ボード×1、説明書
  • IchigoJam電子工作パーツセット 赤外線モールス信号機 送受セット 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット 赤外線モールス信号機 送受セット

    共立電子産業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 電気通信の歴史上重要なものに、モールス通信があります。本キットでモールス通信を楽しみながらモールス符号を覚えましょう。IchigoJamを2セット使用することで赤外線によるモールス通信の実験ができます。
    種類その他構成部品(送信側)赤外線LED×1、LED:白×1、トランジスタ×1、1/4W抵抗×4、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×5、ブレッドボード×1、(送信側)フォトトランジスタ×1、トランジスタ×2、LED:赤×1、1/4W抵抗×5、積層セラミックコンデンサ×1、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
  • 4.3インチ カラー液晶モニター ノーブランド

    4.3インチ カラー液晶モニター

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
    仕様LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー電源電圧(V)12 ±10%
  • IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ

    共立電子産業
    549税込604
    1個
    当日出荷
    マイクで拾った音の大きさを5ドットのLEDで表示します。コンデンサマイクの出力をトランジスタ1石で検波してサウンドレベルに応じた直流電圧に変換し、IchigoJamのアナログ入力に入力します。
    種類その他商品構成5ドットLED:赤×1、トランジスタ:2SC1740(または代替品)×1、コンデンサマイク×1、抵抗:180Ω×1、抵抗:270Ω×5、抵抗:3kΩ×1、抵抗:13kΩ×1、抵抗:1MΩ×1、積層セラミックコンデンサ:0.1μF×2、電解コンデンサ:100μF×1、ジャンプワイヤー:長さ10cm×12、ブレッドボード×1
  • こどもグラボ「PanCake」プリント基板キット PCN(プログラミングクラブネットワーク)

    こどもグラボ「PanCake」プリント基板キット

    PCN(プログラミングクラブネットワーク)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    PanCakeはカラフルなグラフィックや多彩な音でプログラミングをより楽しくする『こどもサウンドグラフィックボード』の組立キットです。 画面上で図形を描くことはもちろん、176種類のスプライト、8種類の背景でゲーム画面などをにぎやかにすることができます。 カラーパレットは優しい色合いの16色。サウンドも基本的な正弦波を含めた4種類をご用意しています。 IchigoJamのTXDをPanCakeのRXDに接続してお楽しみください。
    種類工作キット映像出力RCAピンジャック(アナログテレビNTSC準拠)仕様ファームウェア:Ver1.0(書込済)、スプライト:176種類、背景画像登録数:PanCakeの絵や道路など8種類、カラーパレット:黒/白/赤/桃/橙/黄/薄茶/茶/黄緑/緑/水/青/濃紺/青紫/赤紫/灰(計16色)、サウンド:方形波、正弦波、エイティーズ、ヴァイオリン(計4種類)対応機種IchigoJam Uまたは旧IchigoJamなど拡張ピンソケットが同じIchigoJam互換機電源電圧(V)DC3.3(IchigoJamから供給)
  • IchigoJam 組み立て済み完成品 Q jig.jp

    IchigoJam 組み立て済み完成品 Q

    jig.jp
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    こども向けパソコン「IchigoJam Q」のはんだ付け済みの完成品 IchigoJam Qは、初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけで学習を始められます。インターネットに接続しないので、お子様でも安心して使用できます。 IchigoJam Sをベースに、接続端子をmicroUSB-BからUSB Type-Cに変更。 基板の製造と実装を国内に移行。 大きさやソケット幅がユニバーサル基板に対応し、MapleSugarなど既存の拡張ボードを利用可能。
  • 2WDモーター車両ベース2 共立電子産業

    2WDモーター車両ベース2

    共立電子産業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
    種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本)電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
  • IchigoJam電子工作パーツセット 乾電池チェッカ 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット 乾電池チェッカ

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    電子工作をしていると、使い古しの乾電池が溜まっていきます。まだ新しい電池と寿命がきた電池が混ざってしまうと、簡単には見分けられません。この乾電池チェッカは電池に所定の負荷抵抗(10Ω)を接続した状態の電圧を読み取り、電池の能力を5ドットのLEDで棒グラフ状に表示します。
    種類その他商品構成5ドットLED赤×1、抵抗 10Ω×1、抵抗 270Ω×5、抵抗 22kΩ×1、ジャンプワイヤー 10cm×9、電池ホルダ 単3×1用 ×1、ブレッドボード×1
  • IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板 共立電子産業

    IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板

    共立電子産業
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    IchigoJam U基板の止め穴位置をIchigoJam基板の止め穴位置に変換する基板です。2WDモーター車両ベース/KP-15J2WD-1に取り付け可能です。また2WDモーター車両ベース用のヘッドライト用の部品(LED)が取り付け可能です。インチピッチ(2.54mm単位)の穴もあいているので、ユニバーサル基板にIchigoJam基板を取り付けするのにも使用できます。
    種類片面基板寸法(縦×横)(mm)約50×75付属品中空スペーサ M3×5mm ×4、M3ねじ 12mm ×4、M3ナット ×4
  • 接近センサーキット ワンダーキット

    接近センサーキット

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。
    種類工作キット接点構成1a接点センサーPSD電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒距離設定約20~80cm(※白色紙の場合)動作モード3種(シンクロ、タイマー、ホールド)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約75基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×69×17
  • リレー付き通過・反射センサー エレキット

    リレー付き通過・反射センサー

    エレキット(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。 発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。 漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
    種類工作キット仕様オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き基板寸法(mm)発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70消費電流(mA)通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)到達距離(m)通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7タイマー時間約1秒~約2分(更新型)再生紙使用マーク適合
  • 超音波距離センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    超音波距離センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,546税込2,801
    1個
    当日出荷
    物体との距離を測定。対応接続コード086881。材質:FR-4。サイズ:45×28×25mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)45×28×25角度の測定範囲(°)<15測定距離2~400cm動作電圧4.4V~5V
  • 超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き] CQ出版

    超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き]

    CQ出版
    2,200税込2,420
    1冊
    11日以内出荷
    いろいろなモノをインターネットにつなげるIoT技術の回路とプログラムを解説しました.トランジスタ技術2016年9月号と2017年3月号の特集に最新の情報を加筆して,ESP32-WROOM-32とESP-WROOM-02を中心にラズベリー・パイやIchigoJamを連動させたものなど,数多い応用例を一冊に仕上げました.小型で多機能,入手性の良いIoT用マイコン・モジュールの回路とプログラムのサンプル資料として最適です.サンプル・プログラムはどちらのESPモジュールにも対応しています.
    ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数232著者名国野亘 大中邦彦初版年月2019/02/01
  • IchigoDake IchigonQuestプリント基板ハーフキット jig.jp

    IchigoDake IchigonQuestプリント基板ハーフキット

    jig.jp
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    IchigonQuestが入ったIchigoDakeの組み立てキット IchigoDakeは、IchigoJamをさらに小さくした、どこにでも持っていけるパソコンです。面実装のCPUがはんだ付け済みのハーフキットで、組み立てに必要な部品が9点と少なく、はんだ付けを手軽に体験できます。
  • 4.3インチ小型LCDモニター ブロードウォッチ

    4.3インチ小型LCDモニター

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
    解像度480×272ピクセル付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2寸法(mm)約120×77×16質量(g)約150電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示4.3インチTFT LCD信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替動作温度(℃)-10~50
  • IchigoLatte PCN(プログラミングクラブネットワーク)

    IchigoLatte

    PCN(プログラミングクラブネットワーク)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」のプリント基板ハーフキットです。 基板にはICや抵抗などの一部部品は実装されており、8個の部品をはんだ付けするだけで組み立て可能。初心者でも電子工作を楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。 組み立てにははんだこて、はんだ、ニッパーなどの工具をご用意ください。
    用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングが可能種類工作キット解像度256×192(32文字×24文字)仕様半完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1)使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz色数2色(白・黒)電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい)内蔵RAM4KB入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1
  • タイピング学習ソフト パーフェクトキーマスター Win版 山屋商店

    タイピング学習ソフト パーフェクトキーマスター Win版

    山屋商店
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    子どもから大人まで タイピングゲームを楽しみながら、 スキルアップを目指せる練習ソフトです。 戦国武将や歴史上の偉人と対戦!歴史上の人物の紹介もしているので歴史の基本も学べます。 ローマ字、英語、プログラムの3つのモードがあり、それぞれの出題には、日本漢字能力検定・ジーニアス英和辞典・ プログラミング学習の「IchigoJam」のコンテンツを採用しています。 初心者でも安心できるよう練習モードも充実。ナビゲーターが音声で解説してくれるので、先生から教わっているような感覚で練習ができます。
    その他1366×768以上必須、High Color(16ビット)以上、日本語キーボード マウス(または互換デバイス)対応OSWindows 10/11(各最新エディション)メモリー8GB以上必須HDD約3GB以上の空容量使用CPUIntel Core i3 第6世代以降
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
"ichigojam" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷