キュートでポップなカラーリングとデザインの低床作業椅子です。
2脚までスタッキング可能で、省スペースで収納できます。
用途工場、施設、病院、ロッカー室、リフレッシュエリア、待合室
材質(座)ウレタンフォーム、成型合板/(脚部)スチール
幅(mm)320
質量(kg)1.9
高さ(mm)405
奥行(mm)350
キャスターなし
背もたれあり
パイプ径(Φmm)22.2
塗装焼付塗装
座高(mm)260
高さ調節なし
グリーン購入法適合
スタッキング可
座面径(Φmm)310
キュートでポップなカラーリングとデザインの低床作業椅子です。2脚までスタッキング可能で、省スペースで収納できます。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
グリーン購入法適合
座面径(Φmm)Φ310
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.79~
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電)
オフィスソフトOffice Home & Business 2021
関連キーワード