カテゴリ
- 制御機器(84)
- パソコン/周辺機器(33)
- 測定用品(26)
- 電気材料(24)
- 家電(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- JAPANNEXT(18)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- 冨士電線(東京)(9)
- ARCTIC(8)
- Molex Electronics(7)
- STMicro(6)
- OSRAM Opto Semiconductors(6)
- MUELLER ELECTRIC(5)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(4)
- Xiaomi(4)
- 沖電線(3)
- JMACS(日本電線工業)(3)
- Comfortable Electronic(COMF)(3)
- エレコム(2)
- JAPPY(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- Seeed Studio(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ict 2p」の検索結果

電子ボタン電話用ケーブル
富士電線工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(20m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電話機コード 6極4芯
MCO(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
電話用ケーブル ETI
沖電線¥17,980~税込¥19,778~1本(200m)ほか5日以内出荷電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。用途電子ボタン電話装置の配線シース色灰
電子ボタン電話用ケーブル
JAPPY¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から翌日出荷電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト
エレコム(11件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
通信用構内ケーブル TKEV
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1巻(20m)ほか当日出荷から翌日出荷構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下色灰種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
エコロジー電話ケーブル(ノーマル)
サンワサプライ(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。仕様6極4芯(6極2芯使用可)厚さ(mm)約2.55色ホワイト規格NTT端子結線準拠ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
PVC屋内線 TIV-F
伸興電線(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(200m)当日出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350
通信線(TIVーFコード)
正和電工(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。色灰種類通信ケーブル定格100V未満の弱電流通信用芯数(C)2外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)0.8導体単線
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ
040 MULTILOCK CAP 2P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,598税込¥9,4581セット(100個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DYNAMIC 3200 HDR ASSY 2P H
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,198税込¥6,8181セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
CT RELAY HDR ASSY 2P NAT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581セット(100個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
02P CMNL PLUG HSG F/H NATL
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,198税込¥6,8181セット(100個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DYNAMIC D-5200 HDR V ASSY 2P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DYNAMIC D4200 REC HSG 2P/X
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
エコノシールJゴム栓 2P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥46,980税込¥51,6781袋(500個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DYNAMIC D-5200S TAB HSG 2P K/Y
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(200m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
CT P/HDR ASSY V 2P W/KINK NAT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381セット(100個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
JMACS(日本電線工業)¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59質量(kg)0.19種類電磁接触器消費電力(W)2接点構成2a定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6機械的耐久性250万回極数(P)2
パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
通信ケーブル
沖電線¥12,980~税込¥14,278~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
Grove-I2Cモータードライバ(L298P)
Seeed Studio¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷2チャンネルのモータードライバ制御ボード STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0x00から0x0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0x0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。その他【MCU】STM32F030F4P6、【I2Cアドレス】初期設定0x0F、 変更可電源電圧6~12VDCインターフェースGrove I2C出力電流最大2A、チャネル毎1A、5Vチャネル数2
電話用ケーブル EM-ETI
沖電線¥21,980~税込¥24,178~1本(200m)ほか5日以内出荷電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。用途電子ボタン電話装置用シース色灰
ミューラー BU-P3782-12-2 わに口クリップ 5A, 赤
MUELLER ELECTRIC¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
ミューラー BU-P3782-36-2 わに口クリップ 5A, 赤
MUELLER ELECTRIC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-P3782-24-2 わに口クリップ 5A, 赤
MUELLER ELECTRIC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
分割ロングピンソケット(1×42 42P)
Useconn Electronics¥229税込¥2521個当日出荷ピッチ(mm)2.54極数42使用温度範囲(℃)-55~+105列数1定格電流(A)3仕上【コンタクト】金めっき接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ1.02実装タイプスルーホール / 垂直色(ベース)黒
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷から16日以内出荷高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から47日以内出荷校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316