20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備 付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル 質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95 消費電流(mA)動作時最大200 動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと) 保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと) 対応メディアICカード(マイナンバーカード対応) 通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離) USBケーブル長(cm)約70 周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm) インターフェイスUSB Type-B micro 通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続) 動作電圧(V)DC5(USBより供給)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合VCCI ClassB適合 ブラック 質量(g)約81(ケーブル含む ) 電源バスパワー ケーブル長(m)約1.0 (コネクタを除く ) 対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状USB Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66.0×98.0×18.0 消費電流(mA)DC 5V 250 (最大) カードISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード 保証期間6カ月 対応メディアマイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード 動作温度(℃)0~40 アズワン品番64-9093-25 マウント総務省指定:第AC-20017号 インターフェイスUSB 2.0 Standard-A
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

マクセルNFCリーダ・ライタM-1850S
エコ商品
主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン。・金属干渉を起こしにくい構造を採用(底面のみ)。・オプション:SIMスロット(別途ご相談)
用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取り RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(0.45MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

M-1850S-NS 電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ マクセル 動画あり
主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン
用途電子車検証の読み取り 2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。 国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf 国土交通省「車検証閲覧アプリ」 国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/ 国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf 電子車検証読取アプリ使用方法 https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4 国土交通省「記録事務代行サービス」 車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。 ※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/) ※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(0.56MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載 付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続]) 質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5 消費電流(mA)200(動作時最大) 通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠 インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed) 使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと 保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと 通信距離約20mm(機器外装面からの距離) 周波数(MHz)【搬送波】13.56 APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite) 動作電圧(V)DC5(USBより供給) 通信速度(kbps)【FeliCa】212・424、【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848、【ISO/IEC 15693】26 デバイス対応カード:FeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品取扱説明書、カードホルダー 適合【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 質量(g)82 使用温度範囲(℃)0~40 電源USBバスパワー供給 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB StandardA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く) 対応機種USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。 準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA)250(max) 使用湿度範囲20~80%(結露無き事) 保証期間3年 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信速度(kbps)カード:最大848
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)。。
用途確定申告用に 材質ABS 寸法(mm)約65×84×95 ブラック 質量(g)約60 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。 対応機種USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。 対応ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。 対応メディアICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。 接続端子形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換あり LED通電/通信表示LED搭載(赤色/青色) アズワン品番65-2350-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0 対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く) 質量(g)約35 コネクタ形状USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480 スロット4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CIR315A-02とNFS-BL1のセット 幅広い非接触テクノロジーに対応 Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応
用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。 寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45 (CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒 質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72 規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693 ケーブル長(m)1 対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags 保存温度(℃)-20~70 機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC 消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時) 読取距離:<50 mm (タグタイプに依存) 環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)最高95(結露無き事) インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB バスパワー 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000 コネクタタイプType A 通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps) 適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
1セット
30,980 税込34,078
欠品中

電子車検証がぴったり収まる新タイプ車検証入れ
寸法(mm)193×135 タイプハードタイプ 内寸(mm)185×131
1セット(10枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。 工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。 IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など 仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz 材質PVC 寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ) 規格ISO/IEC 10373準拠 使用チップFeliCa Lite S RC-S966 コードシステムコード:88B4h
1組(10枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 付属品取扱説明書 質量(g)約60 ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) スロット5個 ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナンバーカードにも対応した接触型ICカードリーダーです。 マイナンバーカードおよびICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カードに対応した接触型ICカードリーダーです。 公的個人認証サービスに対応しています。 ・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「公的個人認証サービス」適合性検証済みですので、安心してご利用いただけます。 ・ISO7816に準拠しており、確定申告や行政のオンライン手続きに使うマイナンバーカードを読み取ることができます。 ・Windows/Mac標準ドライバで動作しますので、本商品をパソコンに差し込み各種カードを挿入するだけでご利用いただけます。 ※各種サービスをご利用になる際は各種サービスのWEBページに沿ってご利用ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約37 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA)最大:500 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ADR-MNICU3 カードリーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライカードリーダー
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
対応【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA /B , ISO/IEC15693 , MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug), Calypso,NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5 インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps) コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること 動作温度範囲(℃)-10~70 保管温度範囲(℃)-20~70(結露無き事) ケーブル長(m)1 セット内容取扱説明書、保証書 仕様ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとらないデザイン。USBケーブルを左右どちらからでも出すことができ、パソコンへの接続がしやすい非接触式ICカードリーダライターMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンドです。非接触式ICカードリーダライターで、スムーズに電子車検証の読み取りができる、電子車検証用読み取りスタンドです。非接触式ICカードリーダライターの取り付けは、左右どちらにも対応しています。製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとりません。電子車検証を約70度の角度で固定できるため、安定して作業ができます。本体は軽くて丈夫なABSを採用しています。マイナンバーカードなどJIS規格サイズの非接触式ICカードも、本製品に非接触式ICカードリーダライターを取り付けたまま読み取りができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ABS ブラック 質量(g)約73 対応機種MR-ICA001BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):約130×:約45×:約135
1個
5,498 税込6,048
欠品中

キョウリツ サインテックMifare1K白無地ICカード
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。 カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質PVC 寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格) 規格ISO/IEC 14443A 使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
1組(10枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 インターフェイスUSB2.0/1.1 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な特長。・マイナンバーカード(個人番号カード)対応。・ISO 7816準拠のT=0、T=1接触式ICカード対応。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応
用途公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(6.52MB)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

主な特長 ・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ(カードリーダー) ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠 ・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa ・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応 ・USBフルスピード(12Mbps) ・PC/SC準拠 ・ブザー モノトーン ・オプション:SIMスロット(別途ご相談) ・400mAh Li-ion電池を搭載し、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能 ・電源仕様:USB Type-Cポート(DC 5V) ※本製品の充電の際には、付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートと接続するか、出力/OUTPUTが5VのUSB充電器、もしくはUSB Power Delivery(PD)対応の充電器を使用してください。 ※決められた電圧で充電をしてください。また、コンセント一体型のACアダプタを使用しないでください。
用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取り RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(3.6MB)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷