種類照光式
ボタン形状長角(よこ列)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP40
仕様角胴
フランジ18H×24Wmm
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
照光種別LED
種類非照光式
照光色黒
取付穴径(Φmm)16.2
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状分離形
ボタン色黒
種類非照光式
動作方式モメンタリ
照光色黒
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状分離形
ボタン色黒
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP65
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
種類照光式
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
接点構成1c
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
種類非照光式
保護構造IP40
ボタン形状長角+長角
端子形状ねじ端子
ボタン色ON側:黒/OFF側:赤
動作方式2点自己保持形
取付穴径(Φmm)30
種類照光式
ボタン形状長角(3方向バリア)
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類照光式
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)16
端子形状はんだ端子
。Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ。Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点。ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。用途。商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します
仕様●コード番号:817-4727
質量(kg)0.056
タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズZB4
ボタン形状長方形
作動方式モーメンタリ
保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529
ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular
操作description:White ''I''-black ''O''
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
操作部形状2 flush push-buttons
アズワン品番65-7824-95
クラスClass I IEC 60536
取付径(Φmm)22
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Chromium plated metal
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥2,198
税込¥2,418
75日以内出荷
仕様イルミネーション:あり、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XB4
接点構成SPDT
ボタン形状長角×2
ボタン色緑・赤
型番XB4BW73731G5
取付穴径(Φmm)22
IP等級IP66、IP69K
実装タイプパネルマウント
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
種類照光式
ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)
保護構造IP40
照光種別ボタン
種別押ボタンスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
動作方式セレクタ
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種別照光押ボタンスイッチ
色ベゼル色:黒
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
種類非照光式
ボタン形状長角(ドーム形)
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP54
形状長角形(照光部)
本体形状分離型
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種別照光押ボタンスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
種別表示灯
色ベゼル色:黒
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
種類照光式
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別表示灯
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種類非照光式
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP54
種別ブザー
色ベゼル色:メタル調
定格使用電圧(V)DC24
関連キーワード