32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(10個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BNJ5シリーズ
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有 通電電流(A)Max.30
1個
249 税込274
当日出荷

1本ほか
31 税込34
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1本ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BNJ2シリーズ
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有 通電電流(A)Max.20
1個
199 税込219
欠品中

篠原電機端子台用渡りバー
RoHS
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20 材質(本体)黄銅 寸法t(mm)0.7 仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付 容量(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
859 税込945
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電流(JIS)(A)15 材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ 定格電圧(V)300 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)渡り金具
優れた耐振動接続技術が求められる機械製造やオートメーション産業、鉄道や造船などの産業に最適。コンパクトで、 柔軟な盤設計が可能。幅広い接続可能電線範囲や最大2列の短絡接続口などのさまざまな要求に対応。ショートバー(渡り金具)が柔軟な短絡接続を実現
1個
66 税込73
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(60個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)Sシリーズ端子台
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
定格絶縁電圧(V)800 電線断面積(mm2)2.5
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
長さ(mm)82.1 ベージュ
1個
66 税込73
当日出荷

IDEC(和泉電気)止め金具
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
ベージュ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
ベージュ
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



IDEC(和泉電気)BNJ1シリーズ
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):7●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有 通電電流(A)Max.10
1個
199 税込219
翌日出荷

1箱(10個)
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ポリアミド樹脂(灰色) 備考ソケットの区分けや渡り金具の切断部どうしが隣接する場合に使用しま.
1台
139 税込153
3日以内出荷

6Pとなっていますので、必要P数分、切断してご使用下さい。BP1用ブリッジバー。渡り配線時に使用する金具。
仕様●種類:ブリッジバー●シリーズ:BPJ●併用可能製品:端子台●コード番号:318-5980 アズワン品番65-7588-13
1袋(10個)
1,398 税込1,538
欠品中

関連キーワード