レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
材質(リング)アルミニウム
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
質量(g)約7.5
保護構造IP65
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)100
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状長角形(18×24)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状分離形
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状正角形(18×18)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
形状角
取付穴径(Φmm)角穴22.5
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
形状角
取付穴径(Φmm)角穴18.2
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造IP65
本体形状分離形
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
形状長角
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状長角形3方向バリア付(18×24)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
関連キーワード
1
2
次へ