「idec dpri-01」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気形 近接スイッチ DPRI形 IDEC(和泉電気)

    磁気形 近接スイッチ DPRI形

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。 小形フラットタイプ。 リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。 外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
    質量(g)40保護構造IP65(IEC)動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板検出距離(mm)5ヘッド形状角使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと)接点方式1a誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下)設定距離(mm)0~4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)200以下リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m最大使用電圧(V)AC/DC100最大使用電流(A)AC/DC0.25温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて)接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む)機械的寿命1億回以上スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷)検出対象磁性金属センサ形状角型
  • 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)

    近接センサ フラットタイプ TL-W

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
  • 磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)

    磁気形近接センサ GLS

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
    使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
  • 静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)

    静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    付属品取付金具質量(g)約275保護構造IP66(IEC60529)ケーブル長(m)2検出方式静電容量形接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M3 締付トルク0.2N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリセンサーシングル内蔵ヘッド形状角ケーブルグレーセンサ形状角型
  • DPRI形 近接スイッチ IDEC(和泉電気)

    DPRI形 近接スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    37日以内出荷から87日以内出荷
    質量(g)約40保護構造IP65(IEC60529)接点構成1a使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)(出力)AC:max0.25、DC:max0.25応答周波数(Hz)300以下(バウンス時間0.4ms以下)距離設定0~4機械的耐久性1億回以上電気的耐久性2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)200以下リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.6、長さ1m接触抵抗(Ω)0.35(ケーブル1mを含む)動作距離(mm)5動作形態永久磁石およびリードスイッチ組込形スイッチ容量(出力)AC:10VA、DC:10W定格使用電圧(V)(出力)AC:max100、DC:max100使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)標準検出体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板
  • 磁気形近接スイッチ 富士電機

    磁気形近接スイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)接点構成1aセンサ形状角型
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • 近接センサ omron(オムロン)

    近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から73日以内出荷
  • 小形磁気近接スイッチ 富士電機

    小形磁気近接スイッチ

    富士電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
    用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M2 締付トルク0.15N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリヘッド形状角センサ形状角型
  • 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)

    樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT取付専用取付金具保護構造IP65材質(ケース)GF強化PBT(クロ)電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状角応答時間5μsec消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)20~95
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
idec 工具特集