カテゴリ

  • 制御機器(48)

「idec hw1b」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形

    IDEC(和泉電気)
    859税込945
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    659税込725
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様●接点構造:接点分離形品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40)端子形状M3.5ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロック鍵リセット照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • Φ22 HWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    17日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40、2ノッチ)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュプル照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
  • Idec, 押ボタンヘッド, HW IDEC(和泉電気)

    Idec, 押ボタンヘッド, HW

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様(プッシュボタンのマーク)マークなしシリーズHWボタン形状丸型
  • Idec 非常用ボタン HWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Idec 非常用ボタン HWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル取り付けリセット方式回転解除式電源電圧(V)3ac/dc、120ac構成(通常の状態)NO/NCヘッド形状マッシュルーム形ヘッド径(Φmm)40材質(ハウジング)プラスチック作動キーリセットRoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)10IP等級IP20, IP65カットアウト直径(Φmm)22.3
  • 非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
    タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
  • SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)

    SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    839税込923
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    209税込230
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
  • FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
  • HW1Z形 照光/非照光ブザー IDEC(和泉電気)

    HW1Z形 照光/非照光ブザー

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状分離形品名セレクタ押ボタン種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65ボタン形状端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様●接点構造:接点分離形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子動作方式プッシュロックターンリセット照光種別非照光式取付穴径(Φmm)22外観Φ40ボタン操作方式非常停止用押ボタンスイッチ
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    789税込868
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
  • HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP40端子形状ねじ端子表示灯の有り無し無し保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • ボタン (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    ボタン (HWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    229税込252
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂
  • HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    FB シリーズ樹脂製コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様-適合-適合機種-形状-品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-ランプ電圧(V)-照光種別保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)-照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    4日以内出荷から72日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ Push-in端子 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ Push-in端子

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様-適合-適合機種-形状-文字内容-品名セレクタ押ボタン規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成2aボタン形状端子形状Push-in式定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式セレクタランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状-回路D-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000