カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(1)

「idec lb-t10」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
639税込703特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調照光種別LED
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状長角形(18×24)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
つば付リングボルト(ブネジ) 水本機械製作所つば付リングボルト(ブネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から69日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量プライタ
7,698税込8,468
1式(5枚)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
Idec 押しボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,010税込2,211
1個
7日以内出荷
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼルIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類照光式保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から34日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷から34日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
LB6Pシリーズ IDEC(和泉電気)LB6PシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護構造IP65ベゼル色:黒
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)LBシリーズ保守用LEDユニットIDEC(和泉電気)
319税込351特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形