カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「idec oc-31」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ボタンカバー IDEC(和泉電気)透明ボタンカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。透明材質ゴム製(EPDM)
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から31日以内出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
材質SCS13ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
パドロックカバー IDEC(和泉電気)パドロックカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
クリアスルー 帝人フロンティア(NI帝人)クリアスルー帝人フロンティア(NI帝人)
89,980税込98,978
1巻
3日以内出荷
不燃材料 認定番号 NM-4049-1
用途間仕切り・ビニールカーテン・カバーなど厚さ(mm)0.27タイプ静電防止幅(cm)203機能不燃
コマンドスイッチ 防水カバー 富士電機コマンドスイッチ 防水カバー富士電機(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から42日以内出荷
保護構造防水
Aハンガー アキレスAハンガーアキレス
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機押ボタンカバー (マグネット付)篠原電機(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80透明材質(本体)AS樹脂
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ33寸法B19寸法CΦ23
スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から27日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300Wビニプロ
14,353税込15,788
1枚
11日以内出荷
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)厚さ(mm)2mm・3mm質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)ナチュラル高さ(mm)1000~5000横幅(mm)900~8000設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用防炎性能試験番号特性耐寒サービス分類オーダー・加工
忌避一番 固形タイプ フタワ忌避一番 固形タイプフタワ(40件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(8個)
当日出荷
木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
ハクビシンなぜ逃げる? 長谷弘ハクビシンなぜ逃げる?長谷弘(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(6シート)ほか
当日出荷
臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。対象動物ハクビシン・タヌキ・アライグマ材質本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)
スイッチカバー マグネット付 モノタロウスイッチカバー マグネット付モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
超ソフト延長コード STAR Light超ソフト延長コードSTAR Light(245件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
サムターン用非常カバーユニット 美和ロックサムターン用非常カバーユニット美和ロック(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。