カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • KSK(仲井軸受製作所)(5)
内径(Φmm)
  • 20(2)
  • 25(3)
外径(Φmm)
  • 52
  • 12(15)
  • 16(21)
  • 17(11)
  • 20(20)
  • 24(15)
  • 25(20)
  • 28(15)
  • 30(23)
  • 32(30)
  • 35(11)
  • 36(21)
  • 40(32)
  • 42(21)
  • 44(27)
  • 47(11)
  • 50(30)
  • 60(25)
  • 68(13)
  • 70(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idi」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスベアリング ゴムシール KSK(仲井軸受製作所)ステンレスベアリング ゴムシールKSK(仲井軸受製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
さびに対する安定性が大きい高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)薬品に対しての抵抗が大きい寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき周囲で薬品などを使用している場合食品関係高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスベアリング ステンシール KSK(仲井軸受製作所)ステンレスベアリング ステンシールKSK(仲井軸受製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
さびに対する安定性が大きい高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)薬品に対しての抵抗が大きい寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき周囲で薬品などを使用している場合食品関係高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
46,900税込51,590特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ステンレスベアリング ゴムシール 6300番台 KSK(仲井軸受製作所)ステンレスベアリング ゴムシール 6300番台KSK(仲井軸受製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
さびに対する安定性が大きい高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)薬品に対しての抵抗が大きい寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき周囲で薬品などを使用している場合食品関係高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,900税込24,090
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類標準タイプ
ジョイントブーツ B型・H型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ B型・H型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
軸付ジョイント 精密タイプS-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプS-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
軸付ジョイント 精密タイプS-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプS-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
ステンレスベアリング オープン 6300番台 KSK(仲井軸受製作所)ステンレスベアリング オープン 6300番台KSK(仲井軸受製作所)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
さびに対する安定性が大きい高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)薬品に対しての抵抗が大きい寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき周囲で薬品などを使用している場合食品関係高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスベアリング オープン KSK(仲井軸受製作所)ステンレスベアリング オープンKSK(仲井軸受製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
さびに対する安定性が大きい高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)薬品に対しての抵抗が大きい寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき周囲で薬品などを使用している場合食品関係高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
adidas特集