カテゴリ

  • 作業工具(36)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 安全用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ie/f」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
  • マルテラート シリコン レリーフマット マルテラート

    マルテラート シリコン レリーフマット

    マルテラート
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    貴方のケーキやデザートに美しいデザインを創り出すシリコンレリーフマット!オーブンやフリーザーに入れても大丈夫なレリーフマットを使って新しいスィーツを創造してください。有効内寸:約535×370耐熱温度:-60℃~+230℃模様幅:約30mm×12列
    材質シリコン
  • EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブル

    EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(300m)
    翌日出荷から61日以内出荷
    耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
    種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,298税込9,128
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
    芯数(C)1
  • AV VCGMJIEF1 HI-PVC ゲート弁【内ネジ・J10Kフランジ形・丸ハンドル・ステム樹脂製 アサヒAV

    AV VCGMJIEF1 HI-PVC ゲート弁【内ネジ・J10Kフランジ形・丸ハンドル・ステム樹脂製

    アサヒAV
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ゲートバルブ
    材質(本体)HI-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
  • タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ インイヤーフィット型
    トラスコ品番470-0435適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • マイクロRJ45カップリング ワイドミュラー

    マイクロRJ45カップリング

    ワイドミュラー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合分電箱:シールドその他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm材質ハウジング主要:PA UL 94 V0幅(mm)29.5黒色高さ(mm)44取付方式キャビネット奥行(mm)42.9接点360°シールド深さ(mm)42.9接続1・2:RJ45正味質量(g)25表面接触:ニッケル下地金メッキ動作温度(℃)-40 ...70使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1保護IP65(度合い)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
  • イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ストレートコードタイプ。インイヤーフィット型
    トラスコ品番563-0373適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ)
  • タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型/グレー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型/グレー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
    グレー
  • イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ。インイヤーフィット型
    トラスコ品番563-0376適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)
  • CC-Link IE フィールドネットワーク 三菱電機

    CC-Link IE フィールドネットワーク

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    通信方式トークンパッシング方式通信速度1Gbps入出力占有点数8点
  • ワイヤーケーブル 伸興電線

    ワイヤーケーブル

    伸興電線
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    翌日出荷
    長さ(m)200芯数(C)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以上導体径(mm)0.65耐電圧(V/sec)AC350
  • イヤピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    伸縮するカールコードタイプ インイヤーフィット型
    トラスコ品番470-0436適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するコードタイプ)
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    2,598税込2,858
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
  • 産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル BELDEN

    産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル

    BELDEN
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
    用途CC-Link IE TSN用ケーブル長さ(m)100適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE材質(シース)PVC(耐油・耐熱)シース色オレンジ定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100カテゴリーCat5e
  • 耐燃性ポリエチレン屋内用通信電線 KHD

    耐燃性ポリエチレン屋内用通信電線

    KHD
    15,980税込17,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    エコ電線。電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
    長さ(m)200規格JCS9074規格(参考)芯数(C)2材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン耐熱温度(℃)60導体裸軟銅線
  • ムキソケD IV 22 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 22

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)103質量(g)124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×103適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)22剥き幅(mm)12~35
  • ムキソケD IV 60 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)60剥き幅(mm)18~33
  • ムキソケD IV 14 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 14

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)100質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×100適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)14剥き幅(mm)10~33
  • ムキソケD 替刃 S タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD 替刃 S

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー適合機種DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38材質スチール質量(g)2適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
  • ムキソケD IV 100 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 100

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)273寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)100剥き幅(mm)19~34
  • ムキソケD IV 38 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)104質量(g)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×104適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)38剥き幅(mm)13~36
  • スイングチェックバルブ アサヒAV

    スイングチェックバルブ

    アサヒAV
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K
  • エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    48,980税込53,878
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線規格JIS C 3612適合絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーフィット型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーフィット型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • 産業用イ-サネットケ-ブル 倉茂電工

    産業用イ-サネットケ-ブル

    倉茂電工
    78,980税込86,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    CC-Link IE フィールドネットワーク対応の産業用thernetケーブル
    適合規格UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat5e
  • イヤーピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤーピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
    用途店舗、クリニックなどグレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
  • イヤーピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤーピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ/グレー)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
    用途建設関係、工場などグレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約65
  • 1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    229,800税込252,780
    1個ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
  • ムキソケD IV 60 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
  • ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    KIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
  • ムキソケD IV 150 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 150 KIV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    KIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×31適合ケーブルサイズ(mm2)150
  • ムキソケD IV 14 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 14 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×24適合ケーブルサイズ(mm2)14
  • ムキソケD 替刃 L タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD 替刃 L

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー適合機種DK-MSDIV200・DK-MSDIV250・DK-MSDIV325材質スチール質量(g)3適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
  • ムキソケD IV 200 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 200 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37適合ケーブルサイズ(mm2)200
  • ムキソケD IV 200 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 200

    タジマツール(TJMデザイン)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)164質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×164適合ドライバー3.6V適合替刃L適合ケーブルサイズ(mm2)200剥き幅(mm)33~48
  • ムキソケD IV 38 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38