2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク
エコ商品
米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meter freefall test. IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース 耐圧、防塵機能 ケーブルキャリーデザイン 電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック 寸法(mm)139.5×94.0×18.1 ブラック 質量(g)270.0~293.0(容量による) 規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM 保証期間3年 保存温度範囲(℃)-40~70 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換) グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)5~55 動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品 付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)