33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFベース
インフレータブルボートを簡単にカスタムできる専用ベース。 BMOフィッシングギア「極み」のアタッチメント対応。 ソケット部分に「BMOフィッシングギア極み」シリーズのアタッチメントが装着できるインフレータブルボート専用の取付ベースです。 主な対応ボートは「アキレス」「ジョイクラフト」「ゼファー」「AF」「HOPEボート」です。
材質樹脂
1セット
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFベース用固定ピン
IFベースをインフレータブルボートの竿掛けモールドに固定するためのロックピンです。スペアパーツとしてご利用ください。
適合IFベース専用 材質樹脂 ピン径(Φmm)10 ピン長さ(mm)有効:60
1本
199 税込219
8日以内出荷

ベース部分のぐらつきを軽減するオプションパーツです。 必要に応じてご使用ください。
付属品組立用取付ねじ 材質樹脂 対応商品IFベース/IFベースソケット付き
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

インフレータブルボート用のベースが付属したセットです。 ラバーベース(竿掛けモールド)にかぶせてピンを差し込んでとめるだけで簡単に取付可能です。
仕様【付属ベース】IFベース 内径(Φmm)【ロッドホルダー】45 外径(Φmm)【ロッドホルダー】50 ホルダー寸法(mm)【ロッドホルダー】320×275
1セット
8,998 税込9,898
10日以内出荷

長さが640mmとコンパクトになって登場。ゴムボートに付いているラバーベースに被せて簡単に脱着が出来ます。両サイドの脚でしっかりとゴムボート押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。
ベースIFベース 高さ調節スタンド部:68~106mm レールタイプ640mm
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。 艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。 ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
適合【バケツ】伸和社製角3L、【IFボート】EPDM/CSM素材 材質ステンレス/樹脂/アルミ 内寸(mm)【コマセホルダー】160×160 アーム長さ(mm)178 ベース【付属】BMラバーベース(EPDM) 可動範囲(mm)【アーム】81
1セット
9,598 税込10,558
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトレールBM640 EPDM
長さが640mmとコンパクトなインフレータブルボート用のレールシステムです。 付属のBMラバーベースをゴムボートへ貼り付けることで簡単に脱着が出来ます。 両サイドの脚でしっかりとゴムボートを押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。
材質【貼付対応】EPDM/CSM ベースBMラバーベース 高さ調整範囲(mm)【スタンド部】68~106 レール(mm)640
1セット
9,898 税込10,888
8日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンドアーム
BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
材質樹脂/アルミ 付属品ノブねじ1個
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:15.5 レッド 全長(cm)258 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:22.5 レッド 全長(cm)265 チューブ径(Φmm)350 全幅(cm)132
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

適合EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント エスコ品番EA915R-11 材質アルミ 寸法(mm)260×380×460(H) 質量(kg)1.78
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷


硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。 セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFマルチ魚探マウント II
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付) セット内容マルチ魚探マウントII、IFベース(ソケット付) 材質アルミ/樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
6,898 税込7,588
8日以内出荷


BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM IF
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ゴムボートのラバーベースへ被せて取り付けられるIFベースが付属していますので、簡単に取り付け可能です。
付属品IFベースソケット付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200 ホルダー極みグリップライトM 材質(ベース)樹脂 材質(ホルダー)樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1セット
8,598 税込9,458
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。IFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付) セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付) 材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250 パイプ長(mm)850 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
1個
特価
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
適合(バケツ)伸和社製角3L 材質ステンレス/樹脂/アルミ 内寸(mm)(コマセホルダー)160×160 対応(IFボート)PVC素材 アーム長さ(mm)177 ベースBMラバーベース(PVC) 可動範囲(mm)(アーム)80
1セット
9,088 税込9,997
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFボート用レールセット BM-IFRS-**
IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用! インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。 好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。 ラバーベースに簡単にセットできます。
材質アルミ
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II
BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、。BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型) 材質樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
4,098 税込4,508
8日以内出荷

レールスライダーベース(縦型)が付属したセット品です。IFボート用レールをはじめ、BMOのアルミレールへ装着することが可能です。大きめサイズのカップホルダーには500mlのペットボトルがすっぽり入ります。ペットボトル以外にも灰皿や小物入れにも最適です。
付属品レールスライダーベース(縦型) 材質樹脂 ブラック 内径(mm)72 ホルダー寸法(mm)Φ93×112
1セット
2,698 税込2,968
8日以内出荷

IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用!インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。
材質アルミ/樹脂 ベースIFベース
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール960mm
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
仕様寸法(LxWxH):960x35x18mm 材質アルミ/樹脂 タイプ960 対応レールスライダーベース
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ/樹脂 対応レールスライダーベース
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)4連ロッドホルダー(縦スライダーセット)
限られたスペースを最大限に有効活用できるインフレータブルボート用のカスタムアイテムです。IFボート用レールセットなどのアルミレールに装着できるように、。レールスライダーベース(縦型)などのパーツが付属した4連ロッドホルダーセットです。アルミレール上を自由にスライドさせる事ができるので、ロッドホルダーを好みの位置に変更する事が可能です。ダイヤルノブを緩めてエクステンドアームの角度を変更する事で高さ、角度を変更する事ができます。
仕様【付属アーム】エクステンドアームN150(ギア/ギア)【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) セット内容4連ロッドホルダー(一体型)、連ロッドホルダー×2、エクステンドアームN150(ギア/ギア)×2、レールスライダーベース(縦型)×2 材質樹脂/アルミ ホルダー径(mm)45 ホルダー寸法(mm)451×68×275
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFマルチロッドホルダー極み
インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて取付可能なベースが付属したなセットです。 アキレス、ジョイクラフト、ゼファー、AF、HOPEボートなど、各メーカーのインフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に対応しています。
タイプIFベースセット 仕様【付属ベース】IFベースソケット付
1セット
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インフレータブルボート用(IFフィッシュセンサーアーム)
仕様【付属ベース】IFベース 材質アルミ/樹脂 長さ(mm)【振動子パイプ】850 パイプ径(Φmm)19 アーム長さ(mm)250
1セット
6,998 税込7,698
10日以内出荷