カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「ig40」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(27mL)
    当日出荷
    難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
    用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様高粘度型トラスコ品番293-0463無色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)粘度(Pa・s)0.4~0.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)5~40危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • 瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(27mL)
    当日出荷
    難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
    用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様低粘度型トラスコ品番293-0455淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

    Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)

    NOK(10件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
  • 照明一発ガイド JEFCOM(ジェフコム)

    照明一発ガイド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    強力磁石でがっちり固定 天井への取付作業の効率UP! 取付ボルト 迷わず一発出し!! 天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に 2本セット ※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
    長さ(m)約300
  • ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ

    ゲートバルブ (125型、黄銅)

    大和バルブ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
    用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 柿渋 玄々化学工業

    柿渋

    玄々化学工業(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(1.8L)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    天然素材で化学物質を一切発生しない、人体に無害な塗料です。
    用途家具、フローリング、建具、おもちゃ。成分質量混合比渋柿:水=100:0~300塗布方法刷毛塗り、タンポ塗り乾燥時間(時間)4以上(20℃)色調茶褐色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)約10(3倍希釈の場合)
  • INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseTx4 SFPx1 BLACK BOX

    INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseTx4 SFPx1

    BLACK BOX
    95,980税込105,578
    1台
    13日以内出荷
    産業用スイッチです。DC電源専用です。厳しい環境用のアンマネージドギガビットスイッチ 。DC電源専用 。4個のギガビット10-/100-/1000M銅製ポートと1個のマルチレートSFPスロットを備えています。ポートごとに4つのキューがあり、802.1p と TOS/DSサービス品質をサポートします。9Kジャンボフレームを許容します。 。作動温度が-40から+75° Cに拡張されました。 。二重の電源入力 (12~58 VDC) と逆極性保護。 。IP30標準を満たす、ファンレス・デザイン。 。多くの厳格な業界標準を満たしています。 。DINレールか壁取付けオプション。
    仕様シャーシ:IP30、DINレールマウント可能【標準】UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCCパート15、CISPR22 (EN55022)クラスA IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、自由落下)、平均故障間隔 >25年間IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (レベル3)ポート数4電源(2) 12-58V DC、最大3.8ワット(およびSFPモジュール用電源要件)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.1×89.4×109.2バッファメモリ128Kバイト動作環境温度摂氏-40から+75度、湿度5%から95%MACアドレス登録数2000件ポート(4) RJ45 10/100/1000,、(1) SFP (マルチレート対応可能、miniGBIC)
  • 真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SFB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SFB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SFF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SFF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ)

    包装機械・紙用真空パッド SGPN

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
    ニップル
  • 真空パッド SPF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥール
  • マグネットグリッパー SGM SCHMALZ(シュマルツ)

    マグネットグリッパー SGM

    SCHMALZ(シュマルツ)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
    センサーなしスイッチ出力なし
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
  • 真空パッド SPOB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPOB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応