2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機IHクッキングヒーター
エコ商品
2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
質量(kg)18.0 グレー 電源(V)単相200 消費電力(W)5.8 口数2口IH+ラジエント 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション
エコ商品
大容量で様々な電化製品に対応可能です。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性・長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電流と同等の正弦波で高品質な電気を安定供給できます。バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。約3時間で充電完了の高速充電タイプです。廃棄する際はメーカー滋賀工場にご相談下さい。(リサイクル費用は製品価格に含んでおります)。ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源ですので、CO2排出量を抑制できます。シガーソケット充電ケーブル(別売)
用途停電、災害時の非常用電源として。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等の電源として。 付属品AC用急速充電器、ソーラーパネル用充電器 出力電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート5V/2.4A 2口、QC:最大65W 1口、Type-C:PD100W 1口
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード