カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「ik16」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムパワーDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
ガラスつまみ WAKI(和気産業)ガラスつまみWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ガラスクリア種類つまみ適合扉厚(mm)15~22
ボールベア(下向用) 井口機工製作所ボールベア(下向用)井口機工製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様下向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)
349税込384
1個
翌々日出荷
材質セラミック種類つまみ適合扉厚(mm)15~22
ガラスつまみ WAKI(和気産業)ガラスつまみWAKI(和気産業)
418税込460
1個
翌々日出荷
適合扉厚(mm)15~22クリア材質ガラス種類つまみ
ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用) 井口機工製作所ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用)井口機工製作所
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様下向き用材質ステンレス
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)
389税込428
1個
翌々日出荷
寸法(mm)W39×D27適合扉厚(mm)15~22材質セラミック種類つまみ
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)
359税込395
1個
翌々日出荷
セラミック製のおしゃれなツマミです。
用途小箱や家具のツマミの取付けに。材質セラミック種類つまみ適合扉厚(mm)15~22
リニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付 THKリニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付THK
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状角フランジ形
800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視形状BOX型寸法(mm)カメラ:約120×Φ65、録画機:約255×223×48(突起部除く)質量(g)カメラ:約360g電源AC-DC12V-4A信号形式【出力】NTSC解像度カメラ:約800万画素、モニター:1920×1080pixel入力端子HDMI/VGA使用場所屋内外容量(TB)(録画機)HD4TB付動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃
Annunciator 16mm 85dB IP40 IK04 screw RS PROAnnunciator 16mm 85dB IP40 IK04 screwRS PRO
3,010税込3,311
1個
7日以内出荷
仕様デシベル/1m:75 、 トーンの長さ:断続的な騒音 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:12 V dc 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:耐衝撃性: IK04RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムパワー DENSO(デンソー)イリジウムパワーDENSO(デンソー)(43件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から13日以内出荷
中心電極イリジウム
イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグDENSO(デンソー)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
AXIS I8016-LVE アクシスコミュニケーションズAXIS I8016-LVEアクシスコミュニケーションズ
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
コンパクトで堅牢なビデオインターコム高品質なビデオと音声エコーおよびノイズリダクション2ギャング設置ボックスに対応IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。仕様内蔵IR、Zipstreamその他【水平視野】150 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK10動作温度(℃)-40~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRIP等級IP66/IP69最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラWISENET
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)プリセット:700°/秒、方位角IP66/IK10電源:24VAC消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)重量:3.3kg
寸法(mm)Φ223.4×293.6質量(g)3330
1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラWISENET
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)プリセット:700°/秒、方位角IK10対応電源:24VAC消費電力:Max20W重量:1.7kg
寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700
バスレフサブウーファー HELIXバスレフサブウーファーHELIX
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
へリックスの16cm 2Ω DVC バスレフサブウーファー、IK-EB6.1です。IK-W6 ユニットを採用した16cm 2Ω DVC バスレフサブウーファー 本製品がバスレフサブウーファーに追加されました。小型ながら、重低音を再生する優れたサブウーファーです。振動板には強度を高めた新開発のペーパーコーンを採用しました。エッジには耐久性に優れた特殊ラバーエッジを採用、コーン紙との接着部にはブルーステッチを追加し振動系の強度を大幅に向上させています。磁気回路はロングボイスコイル、大型強力フェライトマグネットを採用しました。接続端子は4ピンのコネクターを使用しました。12ゲージケーブルまでに対応しています。
RS Pro ブザー RS PRORS Pro ブザーRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様デシベル/1m = 75トーンの長さ = 断続的な騒音取付けスタイル = パネル取り付け電源電圧 = 24 V dc最小温度 = -20℃最大温度 = +55℃特殊機能 = 耐衝撃性: IK04アンチバンダルブザー16 mm. 断続的なブザー機能を備えた、頑丈な照光式報知器です。. 耐衝撃性: IK04 光沢仕上げステンレススチール製RoHS指令(10物質対応)対応