カテゴリ

  • バイク部品(16)
    • スパークプラグ(2)
  • 自動車補修部品(2)
    • ノーマルプラグ(1)
    • 車用イグニッションコイル(1)
  • 制御機器(48)
  • 照明(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 測定用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
熱価
ねじ径(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
16
ねじの呼び
M14
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ik20」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムパワーDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
コートフック WAKI(和気産業)コートフックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質金属寸法(mm)80ブラック
プールハンドル WAKI(和気産業)プールハンドルWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質金属ブラック取手取手
CT沙楽 身 中央化学CT沙楽 身中央化学
15,900税込17,490
1ケース(50枚×16袋)
翌日出荷から10日以内出荷
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CT
ドアハンドル WAKI(和気産業)ドアハンドルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質金属寸法(mm)250ブラック寸法L(mm)250取手取手
ローブフック WAKI(和気産業)ローブフックWAKI(和気産業)
319税込351
1個
翌々日出荷
材質金属寸法(mm)33ブラック
ネオSK鉛管用インコア 川西水道機器ネオSK鉛管用インコア川西水道機器
519税込571
1個
当日出荷
ローブフック WAKI(和気産業)ローブフックWAKI(和気産業)
389税込428
1個
翌々日出荷
材質金属寸法(mm)62ブラック
アイケー  アイケースチールホイル固定ゴム車 石川製作所アイケー アイケースチールホイル固定ゴム車石川製作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷
弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
トラスコ品番385-5422形状固定車質量(kg)3車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)46取付高(mm)250取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)151×100取付ピッチ(mm)112×63
ホームカット BIGMAN(ビッグマン)ホームカットBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
工作・園芸に 対象素材:厚紙・段ボール・硬質ゴム・皮・ラス・ステンレス板・アルミ板・鉄板
全長(mm)154質量(g)154
コートフック WAKI(和気産業)コートフックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
3日以内出荷
材質金属寸法(mm)100ブラック
アイケー アイケー スチールホイル自在ゴム車Φ200 石川製作所アイケー アイケー スチールホイル自在ゴム車Φ200石川製作所
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
トラスコ品番385-5414形状自在車質量(kg)3.25車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)46取付高(mm)250取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)112×112
CT沙楽 高蓋 中央化学CT沙楽 高蓋中央化学
10,980税込12,078
1ケース(50枚×16袋)
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
種別材質OPS寸法(mm)194×144×27電子レンジ×
CT沙楽 蓋 中央化学CT沙楽 蓋中央化学
14,900税込16,390
1ケース(50枚×16袋)
3日以内出荷から15日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS電子レンジ×
実寸角刃物 RIKEN(理研機器)実寸角刃物RIKEN(理研機器)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ポリイミド粘着テープ 伸和ポリイミド粘着テープ伸和
2,598税込2,858
1巻
翌日出荷
耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000
空気入車輪付キャスター 固定 204mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 固定 204mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番104-1237軸径(Φmm)20車輪幅(mm)55ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])78[80]車輪取付幅(mm)87取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
リニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付 THKリニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付THK
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状角フランジ形
足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルス足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ富士インパルス
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
部品 EZ75A1 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ75A1 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
CTガチ弁IK24-20 蓋 cottaCTガチ弁IK24-20 蓋cotta
849税込934
1枚(50枚)
4日以内出荷
適合本体62604、62605材質OPS寸法(mm)222×180×20
空ラック 10個入 BIKシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)空ラック 10個入 BIKシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
6,098税込6,708
1箱(10個)
6日以内出荷
ラックのフタと本体は、丈夫なポリカーボネート製です。バルクチップや詰め替えプレートと合わせて、繰り返し使用が可能です。
仕様●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート/ポリプロピレンアズワン品番65-8733-37
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3570最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3570最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
CTガチ弁IK24-20 C2BK 本体 62593 cottaCTガチ弁IK24-20 C2BK 本体 62593cotta
1,098税込1,208
1枚(50枚)
4日以内出荷
材質PPF寸法(mm)238×196×30容量本体レンジOK、耐熱130℃耐熱温度(℃)130適合フタ62603
インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ富士インパルス
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
CTガチ弁IK24-20 E2BK 本体 62594 cottaCTガチ弁IK24-20 E2BK 本体 62594cotta
1,098税込1,208
1枚(50枚)
4日以内出荷
材質PPF寸法(mm)238×196×30容量本体レンジOK、耐熱130℃耐熱温度(℃)130適合フタ62603
子桁付I形分岐ダクト ネグロス電工子桁付I形分岐ダクトネグロス電工
84,980税込93,478
1個
16日以内出荷
弁当容器 CTガチ弁L IK24-20A BK 身 50枚入 中央化学弁当容器 CTガチ弁L IK24-20A BK 身 50枚入中央化学
1,298税込1,428
1袋(50枚)
7日以内出荷
強度と見え方のバランスを考えた互い違いのリブ。滑り止め&主菜を持ち上げます。こちらは17gの軽量(L)タイプです。通常タイプ(Lの付かない商品)は19g。※蓋は別売り。
仕様●サイズ:238×196×30mm●材質:CT●重量:17gアズワン品番65-9872-80
FiKシリーズ 富士インパルスFiKシリーズ富士インパルス
139,800税込153,780
1台
22日以内出荷
軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
マイスコ与薬カート(駒タイプ) 松吉医科器械マイスコ与薬カート(駒タイプ)松吉医科器械
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷
豊富なバリエーションで、用途により選べる『週間管理型与薬カート』。 側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。 1引出につき1患者1週間分となっており、1日4色の駒が、1引出に28コ(4色×7コ)入っています。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(駒)60×49×39
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
CTガチ弁 蓋 中央化学CTガチ弁 蓋中央化学(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電子レンジ×材質OPS透明耐熱温度(℃)80
CTガチ弁 BK 身 中央化学CTガチ弁 BK 身中央化学(1件のレビュー)
689税込758
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質CT(ポリプロピレン+タルク)
CTガチ弁 BK 身 中央化学CTガチ弁 BK 身中央化学(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
メインおかず入れ部分が斜めになっている為、ボリューム感が生まれます。トンカツ弁当などに。
材質CT電子レンジ
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(22件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
LEDコネクトライン片面発光 日動工業LEDコネクトライン片面発光日動工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグスイッチなし電線長さ(m)1.6光源色昼白色電球の種類LED色温度(K)5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧範囲(V)AC90~110設置場所屋内・屋外兼用耐衝撃IK10RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65付属品万能フッカー(BH-400SH)光源寿命50000時間タイプ片面発光最小曲げ半径(mm)20使用環境温度(℃)-10~40演色指数(Ra)83
LEDコネクトライン両面発光 日動工業LEDコネクトライン両面発光日動工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに付属品万能フッカー(BH-400SH)タイプ両面発光スイッチなし定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時:45電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED