カテゴリ
- トラック用品・パーツ(15)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「iki5113」の検索結果

中間サイドターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。用途トラック・バス産業車両用光源白熱球
中間サイドランプレンズ バルブ付き
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個セット内容R/L各1個高さ(mm)30取付穴ピッチ(mm)162
LED中間サイドターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
LED40 サイドマーカーランプ アンバー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。消費電力(mA)明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90ボルト穴径(Φmm)10サイズ(mm)175×130×32取付穴ピッチ(mm)130
中間サイドランプレンズ バルブ付
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷トラック荷台下の中間サイドウインカー用交換レンズ用途外装パーツ付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個セット内容R/L各1個
中間サイドランプ 反射板セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!用途外装パーツセット内容反射板×2
中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷から4日以内出荷中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!用途外装パーツ
ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。仕様24V・12W、バルブ2個付ねじピッチ(mm)118定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
中間サイド イエローレンズ バルブ無し
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)4日以内出荷サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト色イエロー