「iko phs8」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)

    THK(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)

    THK(22件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ NMB(ミネベア)

    RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

    NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    欠品中
    ボールとレースまたはボディの間に自己潤滑性のある樹脂を射出成形して製造します。これは、テフロンタイプと異なりライナーを布状に織り込んだり接着したりという行程が不要で量産性にすぐれ比較的低コストで製造が可能です。無給油で使用でき、メンテナンスフリーであるうえ、耐摩耗特性も良好で、動荷重に対しては、一般メタルタイプに比べて耐久性があります。特に一方向荷重の微動運動に対しては良好な特性を示します。
  • スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア)

    スフェリカル テフロンタイプ 重荷重

    NMB(ミネベア)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(101件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)

    ピロボール球面滑り軸受PB

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
    用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
  • ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
    種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロッドエンド ジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
    材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ